Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

CERALINE: Schnell und souverän zum perfekten Schleifergebnis

Optimieren Sie Ihre Bearbeitungszeiten im Metall- und Stahlbau mit den CERALINE-Produkten von Würth. Ob Stahl, Edelstahl oder Aluminium: Das Schleifmittel mit Hochleistungskeramikkorn sorgt selbst bei komplexen und an-spruchsvollen Anwendungen für eine schnelle Bearbeitung und ein optimales Schliffbild.

01/18/2019

Lesezeit

5 Minuten

CERALINE: vielseitig anwendbar, maximal ausdauernd

Als Handwerker im Metall- oder Stahlbau wissen Sie, dass beim Schleifen von Bauteilen jeder Handgriff sitzen muss. Wer kein richtiges Schleifmittel zur Hand hat, hält sich zu lange am gleichen Projekt auf, verliert wertvolle Zeit und erhält dennoch kein optimales Ergebnis. Das innovative Schleifmittel Ceraline von Würth erleichtert Ihre Schleifarbeiten. Dank dem Hochleistungskeramikkorn benötigen Sie weniger Druck, verringern Ihre Arbeitsbelastung und gestalten Ihren Alltag effizienter – ganz egal, ob Sie Stahl, Edelstahl oder Aluminium bearbeiten.

Keramik besitzt einen selbstschärfenden Effekt, wodurch ein sehr schneller und hoher Materialabtrag möglich ist. Außerdem ermöglicht das extrem ausdauernde Keramikkorn einen kühleren Schliff, sodass Sie zukünftig weniger Pausen einlegen müssen und die Qualität der Legierung nicht beeinträchtigt wird.

Das Schleifmittel ist je nach Anwendung und Bedarf in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Wir haben alle Produkte nach Schliffbild und Schleifwerkzeug für Sie zusammengestellt.

CERALINE für grobe Arbeiten

Schleifmittel sind je nach Korngröße kategorisiert. Dabei wird zwischen groben, mittleren, feinen und sehr feinen Körnungen unterschieden. Der europäische Verband der Schleifmittelhersteller (FEPA) legt die Werte der Klassifizierung fest. Die kennzeichnende Zahl der jeweiligen Körnung wird durch die Anzahl der Maschen bestimmt. Je höher die Anzahl der Maschen desto feiner die Körnung. Welche Körnung benötigt wird, hängt immer vom Ausgangspunkt des Bauteils und vom gewünschten Ergebnis ab.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Ceraline-Schleifmittel, die sich für grobe Schleifarbeiten oder Vorarbeiten eignen. Die Produkte sind nach EN 13743 geprüft und entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der oSa (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.).

ProduktSchleifwerkzeugAnwendungsbereichTätigkeitenAusführungenVorteile
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed
Winkelschleifer
  • Fahrzeugbau
  • Metall/ Stahlbau
  • Hallenbau

  • Schleifen von Kanten
  • Entgraten
  • Verputzen
  • Glätten
  • Bearbeitung der Schweißnaht

Erhältlich in den Körnungen: 40, 60, 80 und 120.
  • unschlagbare Standzeit, da das Schleifkorn aufgrund der patentierten sichelförmigen Lamellen komplett verschiffen werden kann

Lamellenfächersichtscheibe CERALINE Longlife & SpeedWinkelschleifer
  • Geländerbau
  • Karosseriebau

  • Verschleifen von eingesetzten Rundbögen
  • Dünnblechbearbeitung

Erhältlich in den Körnungen: 40, 60, 80 und 120.
  • weniger Bearbeitungsfehler dank freier Sicht auf Werkstück
  • Farbleitsystem zeigt, für welches Material geeignet

Gewebeklettscheibe CERALINEPoliermaschine (auch geeignet für INOX-Winkelschleifer von Würth)
  • Möbelbau
  • Anlagenbau

  • Schleifen von Flächen
  • Entgraten
  • Verputzen
  • Glätten
  • Bearbeitung der Schweißnaht

Erhältlich in den Körnungen: 60, 80 und 120.
  • keine Beschädigung am Bauteil dank punktgenauem Abtrag von Schweißnähten in Verbindung mit hartem Teller

Vulkanfiberscheibe CERALINEWinkelschleifer
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

  • Bearbeitung von Blechflächen und Schweißnaht

Erhältlich in den Körnungen: 36, 60, 80 und 120.
  • hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck

Mini-Vulkanfiberscheibe CERALINEDruckluft-Stabschleifer
Winkelschleifer mit Teller M14 Aufnahme
  • Werkzeugbau
  • Formenbau

  • Bearbeitung von Blechflächen und Schweißnaht

Erhältlich in den Körnungen: 40, 60, 80 und 120.
  • ermöglicht Feinarbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Gewebeschleifband CERALINEElektroschleiffeile
  • Geländerbau

  • Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen
  • Verschleifen von Schweißnähten
  • Entfernen von Anlauffarben
  • Entrosten und Entzundern

Erhältlich in den Körnungen: 40, 60, 80 und 120.
  • hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck

Gewebeschleifband CERALINE RohrbandschleiferRohrbandschleifer (in Verbindung mit Elektropoliermaschine)
  • Geländerbau

  • Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen
  • Verschleifen von Schweißnähten
  • Entfernen von Anlauffarben
  • Entrosten und Entzundern

Erhältlich in den Körnungen: 40, 60, 80 und 120.
  • 2 in 1: Durch den abnehmbaren Vorsatz des Rohrbandschleifvorsatzes von Würth ist ein vielfältiger Einsatz der Poliermaschine möglich

Weitere Produkte für grobe Schleifarbeiten finden Sie auch in unserem Online-Shop.

CERALINE für den Feinschliff

Wer hochwertige dekorative Oberflächen erstellen möchte oder feine Schleifarbeiten erledigt, benötigt Vlies oder Vlies/Leinen kombinierte Schleifprodukte. Die dafür ausgelegten Schleifmittel von Würth verfügen über ein imprägniertes Vlies mit Farbleitsystem. So sehen Sie schnell und einfach, um welchen Feinheitsgrad es sich bei dem verwendeten Produkt handelt. Somit können Sie sehr einfach und schnell das gewünschte Schliffbild erzeugen.

Der bisher einzigartige Durchmesser von 115 mm bei den Satinierwalzen und Satinierringen sorgt für herausragende Arbeitsergebnisse. Zudem ist die Standzeit deutlich höher als bei Produkten mit einem Durchmesser von 100 mm. Alle Informationen zu Schleifmittel und Werkzeug finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

ProduktSchleifwerkzeugAnwendungsbereichTätigkeitenAusführungenVorteile
Satinierring CERALINE (Vlies/Leinen)Polier-/
Satiniermaschine
  • Maschinenbau
  • Möbelbau
  • Behälterbau

  • Edelstahlbearbeitung
  • Entfernen von leichten Kratzern und Anlauffarbe
  • nahezu ansatzfreies Mattieren und Satinieren
  • Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche.
  • Reinigen von Oxidschichten
  • Entfernen von Walzhaut und Schliffbilderzeugung in einem Arbeitsschritt (orange Ausführung)

Erhältlich in den Ausführungen :
Extra Grob
Mittel

  • deutlich weniger Wärmeentwicklung dank größerem Außendurchmesser.
  • Höhere Standzeit durch 115 mm Durchmesser (handelsüblich sind 100 mm)
  • sehr markantes Schliffbild dank Hochleistungskorn CERALINE
  • das doppelimprägnierte Schleifvlies sorgt für ein ansatzfreies Schliffbild
  • die Farbmarkierung ermöglicht ein einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
  • Zeitersparnis
  • nur noch eine Maschine nötig, da auch für Poliermaschine geeignet

Satinierwalze CERALINE (Vlies)Polier-/
Satiniermaschine
  • Maschinenbau
  • Möbelbau

  • Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche
  • Reinigen von Oxidschichten

Erhältlich in den Ausführungen:
Extra grob
Mittel
  • Höhere Standzeit durch 115 mm Durchmesser (handelsüblich sind 100 mm)
  • deutlich weniger Wärmeentwicklung
  • sehr markantes Schliffbild dank Hochleistungskorn
  • die Farbmarkierung ermöglicht ein einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur

Weitere Feinschliff-Produkte finden Sie auch in unserem Online-Shop.

Videos auf YouTube

Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/dgIFLvjMOUg

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ob Grob- oder Feinbearbeitung, Stahl, Edelstahl oder Aluminium: CERALINE überzeugt mit optimalen Ergebnissen. Hier finden Sie noch einmal alle Vorteile der neuen Schleifmittel auf einen Blick:

  • vielseitig anwendbar: geeignet für Stahl, Edelstahl und Aluminium
  • langlebig & ausdauernd
  • sehr hoher und extrem schneller Materialabtrag
  • sehr hohe Standzeit
  • dank Hochleistungs-Keramikkorn „kühlerer“ Schliff
  • hochwertige Oberflächenergebnisse
Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.