Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
80 Jahre Würth

80 Jahre Würth - das feiern wir mit Ihnen

Wir freuen uns, dieses besondere Jahr mit Ihnen zu feiern. Das ganze Jahr über erwarten Sie exklusive Jubiläumsprodukte und -angebote. Lassen Sie sich von unseren einzigartigen Aktionen überraschen. Machen Sie dieses Jubiläumsjahr gemeinsam mit uns zu etwas ganz Besonderem!

M-CUBE Akku-Baustellenradio inklusive 5 Ah Akku

Sorgt für gute Unterhaltung auf jeder Baustelle

M-CUBE Akku-Baustellenradio inklusive 5 Ah Akku

  • 3-teilig
  • Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT und Schnellladegerät
  • Satter Klang

249 € pro Set

Jetzt kaufen

Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M M-CUBE mit Wechselakku

Helles Arbeiten überall

LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE Starter-Set

starke Lichtquelle mit M-CUBE-Wechselakkusystem

  • Helles, kraftvolles Arbeitslicht
  • Längere Einsätze dank Wechselakku
  • Zügig wieder einsatzbereit durch schnell aufladbaren 18 V Akku
  • Im WÜRTH M-CUBE System flexibel einsetzbar

349 € pro Stück

Jetzt kaufen

Akku-Maschinen Taschenset ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE Power-Trio

Akku-Maschinen Taschenset ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

mit bürstenlosen EC-Motoren und elektronischem Motorschutz

  • ABS 18 COMPACT: 13 mm Röhm-Metallbohrfutter mit Hartmetallspannbacken
  • ABH 18 COMPACT: ergonomisch, antivibrationsgedämpfter Handgriff
  • AWS 18 COMPACT: Totmannschalter & Bremsfunktion für schnellen Scheibenstopp
  • Teil des WÜRTH M-CUBE Akku-Systems

880 € pro Stück

Jetzt kaufen

Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION

Vielseitigkeit kompakt verpackt

Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION

mit 42 hochwertigen ZEBRA-Werkzeugen in robuster Metallbox

  • Umfangreiches Allround-Sortiment für mobile Einsätze
  • 1/4" Knarre mit Drehgriff und Bithalter mit Selbstverriegelung
  • Inklusive 8 Multi-Steckschlüsseln, 6 Winkelschlüsseln, 23 Bits, 2 Adaptern und 2K-Mini-Schraubendreher mit Magnethalter
  • Hochwertige Schaumeinlage in Carbon-Optik

89,90 € pro Stück

Jetzt kaufen

Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION

Präzise Messungen

Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION

Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer

  • 2 gefrästen Messflächen für präzise Ergebnisse auch über Kopf
  • 3 Libellen und Spiegel-Optik für Ablesen aus allen Perspektiven
  • Ergonomischen Griffen für optimale Handhabung
  • Gummierten Endkappen als Stoßdämpfung und Schutz

39,90 € pro Stück

Jetzt kaufen

Präzision trifft Innensechskant

Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig

mit pulverbeschichteter Farbcodierung im Würth Farbleitsystem

  • Mit Kugelkopf
  • Extra lange Ausführung
  • Im Kunststoffhalter
  • Mit einem Schwenkwinkel von max. 30°

32,90 € pro Stück

Jetzt kaufen

Gut sortiert, schnell bestellt

Limitierte Jubiläums-Sortimente

Für perfekte Ergebnisse

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Oxid 10-tlg. Limited Edition

für die Metallbearbeitung

  • in ZEBRA-Premium-Qualität
  • Schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr dank großer Spanräume und kleinem Kern
  • Ideal für Kernlochbohrungen aufgrund des sehr präzisen Spitzenanschliffs
  • Beinhaltet die 10 ganzzahligen Bohrerdurchmesser von 1,0 bis 10,0 mm

29,90 € pro Stück

Jetzt kaufen

Starke Power kompakt verpackt

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition

mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten

  • Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters
  • Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion
  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

399 € pro Stück

Jetzt kaufen

80 Jahre Würth
1945

Vor 80 Jahren hat alles begonnen

Adolf Würth, der bereits seit 20 Jahren in der Branche tätig ist, gründet im hohenlohischen Künzelsau eine Großhandelsfirma für Schrauben und Muttern.

2025

80 Jahre später...

Heute ist die Würth-Gruppe Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial.

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeitende und ist mit 600 Niederlassungen in ganz Deutschland vertreten.

Darauf sind wir besonders stolz

Innovationskraft

Das Innovationszentrum Curio ist der richtige Ort dafür. Der Platz, an dem Forschung, Produktentwicklung, Produktion und Praxis zusammenkommen.

Mehr erfahren

Kulturelles und soziales Engagement

Seit jeher ist das gesellschaftliche und kulturelle Engagement fester Bestandteil der Unternehmenskultur der Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Mehr erfahren

Nachhaltigkeit

Wir möchten unser Unternehmen auf ein nachhaltiges Fundament stellen. Dazu haben wir uns das übergreifende Ziel gesetzt, bis 2030 weitestgehend zirkulär zu wirtschaften.

Mehr erfahren