Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Hochleistungs-Gasgerät DIGA CS-3
Direktmontage. Schnell. Sicher. Hält.

Direktmontage. Schnell. Sicher. Hält.

Direktmontage – die schnelle Befestigung in Stahl, Holz und Beton

Schnell, sicher und effizient befestigen – in Stahl, Beton und Holz. Unsere Lösungen für die dübellose Befestigung ersetzen zeitaufwendiges Bohren und Dübeln durch moderne Direktbefestigung. Ob Druckluftnagler, Gasnagler, Akkunagler, Tacker oder Bolzensetzgeräte: Mit leistungsstarken Schussapparaten ermöglichen wir präzise Nagelmontage und Befestigung ohne Vorbohren – sauber, zuverlässig und sofort belastbar. Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei vielen Anwendungen zum Beispiel im Holzbau, Trockenbau, Innenausbau und der Haustechnik. Von der Auswahl des passenden Systems – etwa Streifennagler, Coilnagler oder Akkunagler – bis hin zu Zulassungsfragen, Schulungen und sicheren Einweisungen. Mit Geräten, Befestigungsmitteln und Service aus einer Hand steigern Sie Ihre Produktivität und arbeiten sicher auf jedem Untergrund. Für Handwerksbetriebe, Fachpartner und Profis, die auf moderne Direktmontage setzen.

Direktmontage. Schnell. Sicher. Hält.

Das erwartet Sie:

Icon produktspezifische Beratung
Produktspezifische Beratung
Icon Einweisung in das Produkt
Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Befestigungsmethoden
Icon Produktvorstellung
Support & Service im Schadensfall

Finden Sie Ihren Ansprechpartner in Ihrer Region und buchen Sie direkt einen Termin.

Unsere Direktmontage-Experten stehen Ihnen deutschlandweit zur Seite – mit Kompetenz, Praxisnähe und Antworten auf all Ihre Fragen.

Beratung vor Ort buchen

 

Darum Direktmontage

  • Schnelligkeit: Bis zu 50 % Zeitersparnis gegenüber Bohren und Dübeln. Direktbefestigung bedeutet: kein Vorbohren, kein Dübel setzen, sofort weiterarbeiten. Ideal für effiziente Abläufe auf der Baustelle.
  • Sicherheit: Geprüfte Zulassungen und belastbare Gutachten sorgen für normgerechte, sichere Befestigung in Stahl, Beton und Holz – auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
  • Einfache Handhabung: Moderne, ergonomische Geräte wie Gasnagler, Akkunagler, Pulvergeräte, Tacker sowie Streifen- und Coilnagler ermöglichen präzise Nagelmontage mit minimalem Kraftaufwand.
  • Servicekompetenz: Persönliche Beratung, Einweisung und Betreuung aus einer Hand. Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei Systemauswahl, Anwendung und Zulassungsfragen – praxisnah und direkt auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Inklusive Master-Garantie mit kostenloser jährlicher Wartung bei Gasnaglern für dauerhaft zuverlässige Direktmontage.

Direktbefestigung neu gedacht

Praxiswissen, Zulassungen und Systemlösungen für effiziente Montage in Stahl, Beton und Holz

Direktmontage verändert die Art, wie in Stahl, Beton und Holz befestigt wird. In diesem Podcast sprechen unsere Experten über moderne Direktbefestigung ohne Bohren und Dübeln, zeigen Vorteile für den Baustellenalltag auf und geben praxisnahe Einblicke in Anwendungen, Geräte und Systeme. Kompakt, verständlich und direkt aus der Praxis – für alle Profis, die effizienter, sicherer und wirtschaftlicher arbeiten wollen.

Jetzt reinhören und mehr über moderne Befestigungslösungen erfahren.

Würth Maschinen Garantie

Eine Wartung pro Jahr kostenlos

Unsere Bolzenschub- und Eintreibgeräte bieten Ihnen höchste Präzision und Effizienz. Und das Beste: Sie profitieren von der Würth Maschinen Garantie! Statt einer Reparatur können Sie jährlich eine kostenlose Wartung in Anspruch nehmen – für dauerhaft zuverlässige Leistung.

Mehr Informationen

Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

Unsere Empfehlungen für die Direktmontage Beton & Stahl

Direktmontage in Beton auf der Baustelle: Effiziente Befestigung ohne Bohren

Direktmontage in Beton per Setztechnik ermöglicht schnelle, saubere Befestigungen ohne Bohren und reduziert Arbeitsaufwand auf der Baustelle deutlich. Erfahren Sie mehr über Funktionsweise, typische Einsatzbereiche und die technischen Voraussetzungen für eine sichere Anwendung in der Praxis.

Beitrag lesen

Direktmontage Beton

Downloads

Zulassungen

Zulassungen spielen eine entscheidende Rolle, um Sicherheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten. Unsere Produkte erfüllen die relevanten baurechtlichen Anforderungen und bieten Ihnen geprüfte Qualität für den professionellen Einsatz. Erfahren Sie hier mehr über die geltenden Zulassungen und Richtlinien.

Weitere Informationen

FAQ - Antworten auf häufige Fragen zur Direktmontage

Bauprodukte mit den folgenden Kriterien fallen unter die Bauproduktenverordnung:

  • Produkt unterliegt entweder einer harmonisierten europäischen Norm (hEN) oder einer Europäische Technische Bewertung (ETA)
  • Produkt verbleibt dauerhaft im Bauwerk
  • Leistung des Produkts ist relevant für die Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke (Standsicherheit und mechanische Festigkeit, Brandschutz, Gesundheit und Umweltschutz, Sicherheit und Barrierefreiheit in der Nutzung, Schallschutz, Energieeinsparung und Wärmeschutz, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen)

Eine Europäische Technische Bewertung (engl. European Technical Assessment, kurz ETA) wird immer dann benötigt wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

  • Produkt wird nicht oder nicht vollständig von einer harmonisierten europäischen Norm erfasst
  • Produkt verbleibt dauerhaft im Bauwerk
  • Leistung des Produkts ist relevant für die Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke

Eine Declaration of Performance (kurz DOP, deutsch = Leistungserklärung) wird immer dann benötigt wenn ein Bauprodukt von einer europäisch harmonisierten Norm (hEN) erfasst wird oder einer Europäischen Technischen Bewertung (ETA) entspricht. Produkte für die keine DOP vorliegt, dürfen kein CE-Kennzeichen tragen (und umgekehrt).

Die Gaskartuschen für Direktmontage-Geräte bestehen aus einem Zwei-Kammern-System. In der inneren Kammer befindet sich ein Beutel mit ca. 60 ml Brenngas zur Verwendung im Gerät. Um diese innere Kammer herum befinden sich weitere 20 ml „Druckgas“ das nicht zur Verwendung im Gerät bereitgestellt wird sondern ausschließlich dazu dienen den Beutel der inneren Kammer unter Druck zu setzen damit auch die enthaltenen 60 ml Brenngas komplett ins Gerät fließen können. Vom Prinzip her spielt die Gasmenge selbst nur eine untergeordnete Rollen. Wichtig ist die Anzahl der Schüsse die mit der Gaskartusche gemacht werden können.

Um Klammern und Nägel CE-konform auf Holz zu verwenden gelten folgende Mindest-Eintreibtiefen nach EN1995-1-1 (Eurocode 5):

min. 14 × d (d=Rohdrahtdurchmesser)

Glattschaftige Nägel: min. 8 × d
Ringschaft-/Schraubschaftnägel: min. 6 × d
min. 10 × d (Hirnholzbefestigung)
Klammern: min. 14 × d (d=Rohdrahtdurchmesser)