Sachkundige Person für die Prüfung kraftbetätigter Türen und Tore (ASR 1.7)
Dieses Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse sowie die gemäß ASR A1.7 geforderte Qualifikationen zur Prüfung kraftbetätigter Türen und Tore in Arbeitsstätten. Sie erhalten einen Überblick in die geltenden gesetzlichen Regelungen und Normen. Mit Bestehen der Prüfung erhalten Sie das Zertifikat "Sachkundige Person für kraftbetätigte Türen und Tore nach ASR 1.7 (DFATT)" mit einer Gültigkeit von 5 Jahren.
Seminarinhalte
- EG–Maschinenrichtlinie
- Technische Regel für Arbeitsstätten: ASR A 1.7–Türen und Tore
- DIN EN 13241
- DIN EN 12604:2017
- DIN EN 12453:2017
- DIN EN 16005
- DGUV–Information 208–022
- Durchführung von Prüfungen
- Prüflisten
Teilnehmerkreis
Befähigte Personen gemäß der BetrSichV (technische Ausbildung, Kenntnis der Anlagen)
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.