Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Aufbauschulung diisocyanathaltige Polyurethan-Produkte - Level 2

Durch Verordnung 2020/1149 hat die EU-Kommission den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) geändert. Diese wurde am 4. August 2020 im Amtsblatt der Europäischen Union (L 252) veröffentlicht und ist direkt in Kraft getreten.

Ab dem 24.08.2023 ist die Verwendung von Stoffen und Gemischen mit Diisocyanatgehalt = 0,1 Gew.-%  für industrielle und gewerbliche Zwecke nur noch dann möglich, wenn die Anwenderinnen und Anwender die erfolgreiche Teilnahme an Schulungsmaßnahmen zur sicheren Verwendung belegen können.

Die Betroffenheit von der Beschränkung ist dem Sicherheitsdatenblatt und Verpackungsetikett zu entnehmen!

 

Drei Gefährdungsstufen und angepasste Schulungsinhalte:

  1. Geringe Gefährdung: Liegt vor, wenn sich keine Aerosole bilden, keine staubbildenden Pulver eingesetzt werden und keine Erwärmung stattfindet. Dazu gehören Tätigkeiten wie das Schäumen von Montageschäumen mit Aerosoldosen. Für diese Tätigkeiten reicht die Basisschulung.
  2. Mittlere Gefährdung: Arbeiten mit offenen Gemischen bei Raumtemperatur. Darunter fallen viele Tätigkeiten in der Bauwirtschaft wie das Streichen oder Spachteln von Beschichtungen oder Farben. Auch das Sprühen in Spritzkabinen fällt unter diese Gefährdung. Für diese Tätigkeiten müssen die Grundschulung und die Aufbauschulung absolviert werden.
  3. Hohe Gefährdung: Bei Tätigkeiten mit hohen Diisocyanatkonzentrationen in der Luft am Arbeitsplatz. Dabei kann es sich z. B. um Produkte mit hohen Gehalten flüchtiger Diisocyanate wie TDI und HDI handeln. Zu diesen Gefährdungen zählen auch alle Tätigkeiten, bei denen die Produkte über 45 °C erwärmt werden. Für diese Tätigkeiten muss neben der Basisschulung und der Aufbauschulung auch die Fortgeschrittenenschulung absolviert

Die Akademie Würth bietet Schulungen für geringe und mittlere Gefährdungen an.

 

Seminarinhalte

  • Risiko in Bezug auf den eingesetzten Anwendungsprozess
  • Maßnahmen zum Hautschutz und zum Schutz beim Einatmen
  • Belüftung
  • Reinigung, Leckage, Wartung
  • Entsorgung leerer Verpackungen
  • Schutz umstehender Personen
  • Erkennen der wesentlichen Handhabungsetappen
  • Spezifische nationale Codesysteme (sofern vorhanden)
  • Sicherheitsförderndes Verhalten

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 5 Jahren nach Ausstellungsdatum.

Voraussetzungen

keine

Teilnehmerkreis

Personen mit täglicher Verwendung / Bearbeitung von diisocyanathaltigen Produkten.

Bitte loggen Sie sich , um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.

Veranstaltungen

Seminargebühr: 180,00 €

Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzliche MwSt.

Bitte loggen Sie sich , um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.