Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuhe

Um die bestmögliche Leistung bei der Arbeit zu erbringen ist es wichtig das wir uns wohl fühlen. Und mit schmerzenden, schweren oder „unsicheren“ Füßen ist das unmöglich.

Deshalb sollten Sicherheitsschuhe unbedingt bequem, leicht und im besten Fall auch optisch ansprechend sein. In erster Linie müssen sie aber schützen und zu den individuellen Arbeitsbedingungen passen. Arbeiten Sie im freien oder in geschlossenen Räumen? Welche Sicherheitsklasse ist für Ihre Tätigkeit vorgeschrieben? Tragen Sie lieber Stiefel oder Halbschuhe? Diese ganzen Fragen machen die Auswahl des richtigen Sicherheitsschuhs nicht einfach. Um Ihnen die Wahl leichter zu machen, finden Sie hier detailliertere Informationen zu den verschiedenen Sicherheitsklassen.

Zertifiziert und hochwertig
Zertifiziert und hochwertig

Bei uns finden Sie zertifizierte und qualitativ hochwertige Sicherheitsschuhe.

Sicher
Sicher

Mit unseren Sicherheitsschuhen sind Sie optimal geschützt.

Maximaler Tragekomfort
Maximaler Tragekomfort

Passgenaue Form für den besten Tragekomfort.

 

Unsere Kundenlieblinge aus allen Sicherheitsklassen

Daily Race BOA S1P Sicherheitsschuh Sicherheitsschuh CARACAS GLOW S1P ESD Comfort S2 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh Stretch X S3 Sicherheitsstiefel Sicherheitshalbschuh S3 Cruise Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It
Daily Race BOA S1P Sicherheitsschuh

Daily Race BOA S1P Sicherheitsschuh

Sicherheitsschuh CARACAS GLOW S1P ESD

Sicherheitsschuh CARACAS GLOW S1P ESD

Comfort S2 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh

Comfort S2 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh

Stretch X S3 Sicherheitsstiefel

Stretch X S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitshalbschuh S3 Cruise

Sicherheitshalbschuh S3 Cruise

Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It

Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It

Mehr entdecken

S1//S1P//S2//S3//S5
Sicherheitsklassen Basiswissen


1. Anforderungen an den Durchtrittschutz

Ein Schuh mit Durchtrittschutz, wurde bisher nur mit der Kennzeichnung P versehen. In der neuen Norm wird nun klarer aus welchem Material (P=Metall, PS/PL=Textil) der Schutz besteht und wie groß der Durchmesser des genormten Testnagels war (L = Large 4,5mm / S = Small 3mm).


2. Anforderungen an die Rutschsicherheit

SRA, SRB und SRC werden ersetzt. Und zwar durch einen Rutschsicherheitstest der einer SRA-Klassifizierung entspricht. Dies ist nun auch die Basisanforderung für die Rutschhemmung und wird nicht wie bisher gesondert bezeichnet. Zusätzlich besteht nun die Möglichkeit SR als zusätzliche Anforderung mit prüfen zu lassen.


3. Sicherheitsklassen

Die Anzahl der Sicherheitsklassen haben sich von SB – S5 auf SB – S7 erhöht. Es gibt neue Unterstufen und Bezeichnungen für den Durchtrittschutz. Wasserdichte Membranen-Schuhe werden nun gesondert in S6 und S7 eingestuft. Außerdem gibt es Zusatzanforderungen, wie beispielsweise SC für einen sehr abriebfesten Zehenbereich oder LG für einen sehr guten Stand auf Leitern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sicherheitsklasse

Sicherheitsschuhe: Welche Klasse passt zu mir?

Zum Artikel

Material Sicherheitsschuhe

Die besten Materialien für Sicherheitsschuhe: Ein Überblick

Zum Artikel

Schuhgröße bestimmen

Richtig passend: So finde ich die richtige Schuhgröße

Zum Artikel

Einlegesohlen

Orthopädische Einlegesohlen: Wieso & Warum?

Zum Artikel

Fußgesundheit
Wenn der Schuh drückt

Um Fußfehlstellungen zu erkennen und somit Folgeschäden und Schmerzen vorzubeugen, bieten wir Ihnen unsere Fußvermessung an.
Anhand detaillierter 3D-Schuhdaten und einer 3D-Fußvermessung ermitteln wir die am besten passenden Sicherheitsschuhe für Ihre Mitarbeitenden und helfen Ihnen, durch die dazu passenden Schuheinlagen Fußfehlstellungen zu korrigieren. So ermöglichen wir auf Grundlage der Fuß- und Schuhdaten intelligente Prävention durch optimale Fußversorgung für passende Arbeitsschuhe.

Jetzt Beratung sichern

Zur Fußvermessung

Berufsschuhe

Berufsschuhe
Welche Schuhe für meinen Beruf?

Sie brauchen keinen zusätzlichen Stoß- und Druckschutz? Dann informieren Sie sich doch mal über unsere bequemen und der nach internationalen Norm DIN EN ISO 20347 zertifizierten Berufsschuhe.

Berufsschuhe entdecken

FAQs
Die wichtigsten Fragen im Überblick

Es gibt keine genaue Vorschrift, jedoch gilt, dass der Arbeitgeber einen geeigneten, und für den Mitarbeiterfuß passenden, Sicherheitsschuh stellen muss.

Mindestens ein Paar Sicherheitsschuhe pro Jahr. Es richtet sich je nach Belastung und wenn die Schuhe beschädigt sind, müssen neue gestellt werden.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet Sicherheitsschuhe zu stellen. Dies gilt ebenfalls für passende Schutzkleidung.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet Sicherheitsschuhe zu stellen, sobald es die GBU und Gegebenheiten vor Ort erfordern.