W-CONNECT - Vernetzte Betriebsmittel
W-CONNECT ist ein System, das die Vernetzung von Betriebsmitteln digitaler und smarter gestaltet. Mit den W-CONNECT Komponenten und der neuen ORSY®online App wird ein Ökosystem erschaffen, indem Sie Ihre Betriebsmittel digital verwalten und steuern können. So ist ein zuverlässiges Nutzungserlebnis mit bestmöglichem Arbeitsergebnis gesichert. Entdecken Sie die Vorteile des W-CONNECT Ökosystems mit Funktionen und Komponenten, die Ihre Arbeit vereinfachen.
Maximale Effizienz für Ihren Arbeitsalltag
Mit W-Connect durchstarten
Bestandteile entdecken und direkt loslegen!
Gesamtsystem kaufen
Ihr digitales Werkzeug - Einfache Funktionen für Ihren Handwerkeralltag
Lokalisierung
Lokalisieren und verfolgen Sie den letzten bekannten Standort Ihrer W-CONNECT-fähigen M-CUBE Maschinen per Bluetooth-Funktion. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihren gesamten Maschinenpark.
Parametrisierung
Mit der digitalen Parametrisierung können Sie Ihre Maschineneinstellungen exakt an Ihre Anforderungen anpassen. Mit der ORSY®online App erzielen Sie immer die besten Ergebnisse.
Bestandscheck
Mit dieser Funktion können Sie den Bestand aller Ihrer W-CONNECT-fähigen Betriebsmittel überprüfen. Diese müssen sich in Ihrer Nähe befinden und der ORSY®online App zugeordnet sein. So stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsmittel stets vollständig und einsatzbereit sind.
Anwendungsberater
Durch das Scannen des EAN-Codes auf Verbrauchsmaterialien stellt sich Ihre Maschine automatisch auf die optimale Einstellung ein – für maximale Effizienz und weniger Verschleiß.
W-CONNECT - Ein garantierter Bestandscheck
W-CONNECT - Einfach erklärt
W-CONNECT Tracker - Schritt-für-Schritt Anleitung
Das Gesamtsystem - Passend für Ihre Anforderungen
So richten Sie W-CONNECT ein
Anmeldung oder Registrierung
Melden Sie sich in Ihrem ORSY®online Konto an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Betriebsmittel verbinden
Aktivieren Sie Bluetooth® an Ihrem Smartphone. Über den CONNECT Reiter können Sie nun Ihr Betriebsmittel über die NFC- Funktion oder den QR-Code hinzufügen. Heben Sie das Smartphone direkt an Ihr Betriebsmittel.*
* Bei Ihrem Smartphone müssen die Standortdienste jederzeit aktiviert sein, um eine Verbindung mit den Betriebsmitteln herzustellen. Ihr Standort wird nicht verfolgt. W-CONNECT Module und Tracker senden alle zwei Sekunden Signale an ORSYonline Apps in der Nähe. Die Apps aktualisieren den Standort von Geräten in der Regel minütlich – die Aktualisierungszeit ist abhängig von Hersteller und Betriebssystem des Smartphones/Tablets.
Funktionen nutzen
Nach der Verbindung zu Ihren Betriebsmitteln können Sie nun die W-CONNECT Funktionen in ORSY®online nutzen.
FAQ - Ihre Fragen, unsere Antworten
Die M-CUBE Maschinen sind auf der Verpackung und im Online-Shop durch folgende Icons gekennzeichnet.
Drahtloses Gerätemanagement – Lokalisierung
In der Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht.
Drahtloses Gerätemanagement – Lokalisierung & Parametrisierung
In der Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung und die Anpassung verschiedener Leistungsparameter des Gerätes ermöglicht.
Um eine Maschine zu verbinden, wird ein Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT , WCM-BT - W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion , W-CONNECT-fähig M-CUBE Maschine und ORSY®online benötigt. Zusätzlich muss der Akku geladen sein und das W-CONNECT Modul im Akku stecken. Für den Verbindungsvorgang muss die Maschine auf dem Akku stecken.
Das WCM-BT - W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion eignet sich nur für M-CUBE Maschinen. Der WCT-BT Tracker mit Bluetooth-Funktion eignet sich auch für alle anderen Betriebsmittel. Bringen Sie den W-CONNECT Tracker an dem geeigneten Produkt an und verbinden Sie den Tracker mit der ORSY®online App. Nun wird Ihnen der letzte bekannte Standort des Produktes in der ORSY®online App angezeigt.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.