Fahrsicherheitstraining LKW zertifiziert nach DVR (inkl. BKFQ Modul 3)
Ziel dieses Trainings ist die Steigerung des Fahrkönnens sowie die Vertiefung von Wissen im Umgang mit moderner Sicherheitstechnik. Im Praxisteil werden die Wirkungsweisen der technischen Systeme und das richtige Verhalten in kritischen Fahrsituationen trainiert. Der Fahrer soll im Umgang mit den technischen Systemen seines Nutzfahrzeuges vertraut gemacht werden und diese auch unter realistischen Bedingungen kennen lernen.Der Fahrer soll durch dieses Training Gefahren frühzeitig vermeiden können und im Notfall situativ, unter Einsatz seiner technischen Systeme reagieren können.
Seminarinhalte
- Eröffnungsrunde: Begrüßung, Zielsetzung, Tagesablauf, Sicherheitseinweisung
- Sensibilisieren für die Risiken im Straßenverkehr, Arbeits -und Verkehrsunfälle
- Grundregeln zur richtigen Einschätzung der Lage in Notfällen
- Sitzposition, richtige Spiegeleinstellung und Benutzung, Darstellung der toten Winkel am Fahrzeug
- Handlingparcour und Kurvenfahrten mit Fokus auf Blickführung und Lenktechnik
- Bremsen und Ausweichen auf griffiger und glatter Fahrbahn mit Unterstützung automatisierter Wasserhindernisse
- Physikalische Grundlagen zur optimalen Verstauung und Verteilung der Ladung unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften
- Anwendung und Kontrolle der Sicherheitsausstattung des Fahrzeuges
- Folgende Kenntnisbereiche der Berufskraftfahrer Weiterbildung werden in Verbindung mit dem Training abgedeckt: 1.2, 1.5, 1.6, 3.1, 3.4, 3.5
Teilnehmerkreis
Kraftfahrer, Berufskraftfahrer, Fahrpersonal, Logistisches Personal mit entsprechender Fahrerlaubnisklasse, Verkehrsleiter, Disponenten, Verlader, Unternehmer im Güterverkehr, ÖPNV, Personal im Werkverkehr, alle Interessierten mit der richtigen Fahrerlaubnisklasse, Fahranfänger mit Fahrerlaubnis für Nutzfahrzeuge, Fahrpersonal zum Führen von Nutzfahrzeugen im mittleren bis schweren Segment, Kontrollpersonal/Kontrollbeamte, Personal zur Lehre im Straßenverkehr (Fahrlehrer, FAhrlehrer in der Ausbidlung), Kraftverkehrsmeister /Logistikmeister.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.