Auffrischungskurs für Fachkundige Personen Hochvolt (FHV) Schwerpunkt 800V Bordnetz & R1234yf Wärmepumpe
Nach der neuen DGUV 209-093 sind nach erfolgreicher Qualifikation zur Fachkundigen Person Hochvolt (FHV 2E/2S oder 3E/3S) die Fachkenntnisse durch regelmäßge Teilnahme an Schulungen und aktuellem Stand zu halten.
Dieses Training kombiniert die Auffrischung gezielt mit Informationen zur Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen auf Basis der E-GMP Plattform von Hyundai/KIA, die mit einem 800 Volt HV-System und einer R1234yf Wärmepumpe ausgestattet sind.
Seminarinhalte
- Rechtliche Grundlagen (Änderungen)
- Novellierung der Ausbildungsrichtlinien DGUV 209-093
- Auffrischung allgemeiner Schutzmaßnahmen
- Auffrischung Vertiefung der HV-Systemkenntnisse
- Besonderheiten des 800 Volt HV-Systems der E-GMP Baureihe
- Aufbau und Funktion der R1234yf Wärmepumpe
Praxisteil:
- Arbeiten am 800 Volt HV-Sytem (Hyundai Ioniq 5)
- Funktion und Klimaservice R1234yf Wärmepumpe
- Leckageortung bei R1234yf Wärmepumpe
Voraussetzungen
Qualifikation mindestens zur Fachkundige Person Hochvolt (FHV 2E/2S (eigensicher) oder / HV-Techniker) (FHV 3E/3S (nicht eigensicher)).
Teilnehmerkreis
Autohaus / Entwicklung / Handel / Industrie / KFZ-Werkstatt
Alle Fachkundigen Personen mit einer Hochvoltqualifikation
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.