R744 (CO2) Klimaservice in der Praxis inkl. Auffrischung Fachkunde Hochvolt
CO2 als natürliches Kältemittel in Wärmepumpen von Elektrofahrzeugen wird immer beliebter. Neben Pkw Herstellern wie Audi, Cupra, Ford, Skoda und Volkswagen werden auch immer mehr Elektrobusse mit R744 Wärmepumpen ausgestattet. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen an die KFZ-Werkstatt. Denn bei Arbeiten an Klimaanlagen bzw. Wärmepumpen mit dem neuen transkritischen Kältemittel R744 (CO2) können im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen bis zu 10x höhere Drücke im System entstehen. Aufgrund des erhöhten Gefahrenpotentials müssen die Mitarbeiter gem. BetrSichV auf mögliche Gefahren hingewiesen werden und sie müssen im sicheren Umgang mit den eingesetzten Arbeitsmitteln unterwiesen sein. In diesem Praxisseminar zeigen wir Ihnen wie eine R744 Wärmepumpe aufgebaut ist und wie mit einfachen Mitteln eine Wartung sicher durchgeführt wird.
Seminarinhalte
- Auffrischung allgemeiner Schutzmaßnahmen (Hochvolt)
- Auffrischung und Vertiefung der HV-Systemkenntnisse
- Besonderheiten bei VAG Elektrofahrzeugen der MEB Baureihe
- Aufbau und Funktion der R744 (CO2) Wärmepumpe
- Spülen einer R744 (CO2) Wärmepumpe mit R 134a Kältemittel
Praktischer Teil:
- Arbeiten am 400 Volt HV-System beim Skoda Enyaq
- Praktischer Klimaservice an einer R744 (CO2) Wärmepumpe
- Lecksuche bei R744 (CO2) Wärmepumpe
Voraussetzungen
Qualifikation mindestens zur Fachkundigen Person Hochvolt (FHV2E/2S (eigensicher) / FHV 3E/3S (nicht eigensicher) / HV-Techniker oder HV-Experte.
Teilnehmerkreis
Qualifikaton mindestens zur Fachkundigen Person Hochvolt (FHV2E/2S (eigensicher) / FHV 3E/3S (nicht eigensicher) / HV-Techniker oder HV-Experte.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.