FHV 2E für Forschung, Entwicklung und Produktion
Die Teilnehmer lernen die Abläufe und Besonderheiten für Arbeiten an Versuchs- und Entwicklungs-fahrzeugen mit HV-Systemen kennen. Daraus können sich bei falschem Vorgehen oder im Fehlerfall entsprechende Gefährdungen ergeben. Das bedeutet für den Arbeitsalltag, dass notwendige Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für ein gefährdungsfreies Arbeiten im Unternehmen geschaffen werden müssen.
Die nach der DGUV 209-093 zulässigen Arbeiten werden in Fallbeispielen beschrieben und für die jeweiligen HV- Antriebssysteme dargestellt. Darüber hinaus erfolgt ein Vermitteln von fundierten Kenntnissen über die HV- Systeme, Komponenten und Funktionen. Zusätzlich gibt es einen ausführlichen Überblick der möglichen Prüf- und Instandsetzungsabläufe, die sich aus dem Aufbau des HV- Systems ergeben. Mit den praxisnahen Übungsaufgaben festigen die Teilnehmer das erlernte und erhalten Handlungssicherheit beim
Umsetzen der Sicherheitsregeln für das Arbeiten an HV- Komponenten oder Fahrzeugen.
Seminarinhalte
- Elektrotechnische Grundkenntnisse
- Elektrische Gefährdungen und Erste Hilfe
- Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag und Störlichtbögen
- Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei Arbeiten an HV-Komponenten
- Fach- und Führungsverantwortung
- Qualifikationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tätigkeitsfeld der Elektrotechnik vs. Hochvolttechnik
- Einsatz von HV-Systemen im Fahrzeug
- Aufbau und Wirkungsweise von Bordnetzen in Fahrzeugen
- Testfragebogen zur Erlangung der Fachkunde
Teilnehmerkreis
Dieses Seminar ist nur auf Anfrage als Inhouse Seminar möglich
Teilnehmer:innen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und elektrotechnischen Vorkenntnissen im Kraftfahrzeugbereich, z. B. Kfz-Elektriker, -Mechatroniker, -Mechaniker.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.