HOLZVERBINDER
Die Holzverbinderübersicht zeigt Ihnen übersichtlich das umfassende Produktprogramm. Klicken Sie auf eine der Anwendungsrubriken 1 bis 5 und Sie finden schnell das passende Produkt für Ihre geplante Anwendung.
News

Der Winkelverbinder DENEB, welcher Speziell für den modernen Holzbau entwickelt wurde, zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Hohe Steifigkeit aufgrund integrierter Versteifungen und Sicken
- Hohe Variabilität bei der Auswahl an Befestigungsmitteln
- Vielseitige Verschraubungsmöglichkeiten
- Hohe Tragfestigkeit

Das neue zweiteilige Zuganker-Programm bietet die Möglichkeit, Holzkonstruktionen optimal mit Betonunterkonstruktionen zu verbinden, wie es bspw. verstärkt im Holzrahmenbau bzw. Holztafelbau der Fall ist. Die große Auswahl diverser Kombinationsmöglichkeiten von Fußelementen mit der jeweiligen Rückenplatte bietet optimale Lösungen für verschiedenste Einbausituationen

SonusStripe Entkopplungsstreifen verringert die Flankenübertragung von Luft und Körperschall durch innere Reibung. Die Funktionsweise unterscheidet sich grundlegend zu herkömmlichen Entkopplungslagern. Werden Bauteile durch Schallwellen in Schwingung versetzt, wandelt der in SonusStripe verarbeitete Quarzsand diese Schwingungen über mikroskopische Bewegungen in kinetische Energie um. Somit wird die Schallübertragung entscheidend reduziert.

Die Steckverbinder bestehend aus jeweils zwei Aluminiumteilen, die sich nach dem Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung zu einer kraftschlüssigen Verbindung zusammenfügen lassen, finden Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen. Vom konstruktiven Holzbau über den Möbel- und Innenausbau bis hin zu Wand, Dach und Deckenlösungen ist alles möglich.
News
Balkenschuhe
Kombi Balkenschuhe 1,5 mm
Kombi Balkenschuhe 2,0 mm
Kombi Balkenschuhe 2,5 mm
Kombi Balkenschuhe 2,0 mm zweiteilig
Kombi Balkenschuhe 2,0 mm innenliegend
Unsichtbare Balkenverbinder

Steckverbinder verdeckt Holz/Holz

Steckverbinder verdeckt Holz/Beton/Stahl
Unsichtbarer Balkenverbinder
Frässchablonen-Set
Balkenträger
Schub- und Zugwinkel

Deneb - Winkelverbinder
Winkelverbinder

Winkelverbinder Typ A ohne Steg BB

Winkelverbinder Typ A ohne Steg

Winkelverbinder Typ A mit Steg BB

Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg

Winkelverbinder Typ A mit Steg

Lochplattenwinkel

Winkelverbinder Typ HS

Winkelverbinder Typ B1

Winkelverbinder Typ B2

Betonwinkel Typ P

Betonwinkel Typ S

Stuhl- und Kistenwinkel
- keine statische tragende Verwendung
- zum Produkt
Knagge

Knagge
Zuganker

Zuganker HTA

Druckplatte für Zuganker HTA

Zuganker Vplus

Winkelverbinder Typ V Langloch

Winkelverbinder Typ V Rundloch

Winkelverbinder Typ V-MH

Betonflachstahlanker
Zweiteilige Zuganker

Zweiteilige Zuganker Fußteil

Zweiteilige Zuganker Rückenplatte

Geschossverbinder
Sparren-Pfettenanker

Sparrenpfettenanker Universal

Sparrenpfettenanker rechts/links
Windrispenband

Windrispenband WZ
Flachverbinder

Lochplatten

Lochplattenstreifen 2,0 mm

Schwerer Flachverbinder

Profilanker

EH-Anker
Pfostenträger
Betonierbar - tragende Zwecke

Pfostenträger BD-S/TZN

Pfostenträger BP-S/TZN

Pfostenträger BD-U/TZN

Pfostenträger BD-D/TZN

Pfostenträger BP-H/TZN
Betonierbar - tragende Zwecke - höhenverstellbar

Pfostenträger BP-D-H/TZN
Aufdübelbar - tragende Zwecke

Pfostenträger D-F/TZN

Pfostenträger D-D/TZN
Aufdübelbar - tragende Zwecke - höhenverstellbar

Pfostenträger D-F-H/R3R

Pfostenträger D-G-H/R3R

Pfostenträger D-G-H/TZN

Pfostenträger D-S-H/R3R

Pfostenträger D-S-H/TZN

Pfostenträger D-D-H/A2K

Pfostenträger D-D-H/R3R

Pfostenträger D-D-H/TZN
Nicht tragende Zwecke

Pfostenträger Rakete
- Keine statische tragende Verwendung
- zum Produkt

Pfostenträger D-U/TZN
- Keine statische tragende Verwendung
- zum Produkt

Aufschraubbodenhülse
- Keine statische tragende Verwendung
- zum Produkt
Pfostenträger ProBase

Pfostenträger ProBase Typ F

Pfostenträger ProBase Typ C

Pfostenträger ProBase Typ C Top
Bohrstabdübel BSD
Konstruktive Verbinder für ASSY® Schrauben
Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C1
Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2
Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C10
Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C11
Konstruktive Verbinder für ASSY® Schrauben
Winkelscheiben 45° langloch
Winkelscheiben 45° rundloch
Winkelscheiben 45° Edelstahl langloch
Erfahren Sie hier mehr zu den Vorteilen unserer Winkelscheibe 45 Grad.
FT-Verbinder
Zubehör Nägel / Schrauben
Kamm-/ Ankernagel
Ankernägel 26°
ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube
DIN 571 verzinkt
DIN 571 feuerverzinkt
DIN 571 A2
DIN 571 A4
ASSY® 3.0 Kombi
ASSY® plus VG Kombi
ASSY® 3.0 SK Teilgewinde
ASSY® 3.0 SK Vollgewinde
ASSY® 3.0 A2 Teilgewinde
ASSY® 3.0 SK A2 Vollgewinde
ASSY®plus VG
Zum Produkt:
W-SA TC Timber Connect
HV Garnitur
Scheibe DIN 1052
Die Scheibe mit dem Winkel!

Die richtige Befestigung von Metallzuglaschen im Holzbau ist bisher mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Mit der Winkelscheibe 45° bieten wir Ihnen eine Neuheit und einen Problemlöser, der für Sie und Ihre Kunden eine wirkliche Entlastung bedeutet.
Um eine kraftschlüssige Montage von Metallzugplatten im Holzbau herzustellen, müssen die Schraubenköpfe an Ihrem gesamten Umfang am Material anliegen. Momentan müssen dafür in die Zugplatten Vertiefungen eingefräst werden, damit die Köpfe der schräg angesetzten Schrauben vollständig versenkt werden können. Dies wird durch die neue Winkelscheibe 45° erheblich vereinfacht. Einfache Langlöcher oder 16mm Lochbohrungen, gelasert, gefräst oder gebohrt genügen. Die 45°-Neigung wird ganz einfach über die Winkelscheibe erzielt.
Mussten Sie bisher stärkere Zugbleche als notwendig verwenden, um die erforderliche Mindestdicke zu gewährleisten, damit der Schraubenkopf versenkt werden kann, so entfällt dies mit der Anwendung der neuen Winkelscheibe 45°. Ein Durchziehen des Senkschraubenkopfes durch das Metallblech wird verhindert.
Im Zusammenspiel machen diese Entlastungen die neue Winkelscheibe 45° für Sie und Ihre Kunden zu einem wirtschaftlichen sehr interessanten Produkt und bedeuten einen statisch, sichereren berechenbaren Anschluss. Eine Berechnung kann über unsere Bemessungssoftware erfolgen.
Ideal eignet sich unsere Vollgewindeschraube ASSYplus VG, 8 mm mit Senkfrästaschenkopf mit blauer Passivierung für die Verarbeitung mit der Winkelscheibe 45°.
Die versenkten Frästaschen ermöglichen eine ideale Passung und sorgen dafür, dass die Zugkräfte optimal übertragen werden. Die Prüfungen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ergaben immer einen Versagensfall für die berechenbare Vollgewindeschraube und nie für den Scheibenanschluss.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.