Darum sollten Sie sich für ORSY®maten entscheiden










Rotationsautomat ORSY®mat RT
Der Rotationsautomat ist optimal für eine sicher geführte Ausgabe einer Vielzahl kleiner bis mittelgroßer Artikel, wie z.B. Bohrer und Bits.
- zehn Ebenen: pro Ebene Unterteilung von vier bis zu 48 Fächern
- insgesamte Lagerkapazität von bis zu 480 Artikeln
- einzelnen Trommeln sind individuell zusammenstellbar
- größere Verpackungseinheiten vereinzelt einlagern
Klappenautomat ORSY®mat FP
Besonders geeignet ist der Klappenautomat zur Lagerung von kompletten Gebinden und sperrigen Produkten aber auch für hochwertige Gebrauchs- und Verbrauchsgüter.
- neun verschiedenen Modulvarianten verfügbar
- zwischen 10 und 72 Fächern, je nach Ihren Artikeln und deren Größe
- besonders einfache Bedienung
- schnelle und problemlose Um- oder Neubelegung




Spiralautomat ORSY®mat HX
Ideal für die Einzelentnahme von stetig nachgefragten Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Arbeitsschutzartikeln. Die transparente Scheibe verschafft einen ganzheitlichen Überblick über alle derzeit eingelagerten Artikel.
- bietet Platz für bis zu 1000 Artikeln
- flexible Anzahl und Größe der Spiralen
- bedarfsgerechte Ausgabe von Einzelprodukten durch Teilung der Packungsgrößen
- Lichtsensor kontrolliert die tatsächliche Ausgabe eines Artikels
Gefahrstofflager ORSY®mat CHE
Der ORSY®mat CHE ist das erste Gefahrstofflager, das Materialien eigenständig nachbestellt. Er eignet sich für die sichere, bedarfsgerechte und vorschriftsmäßige Lagerung chemisch-technischer Produkte im Arbeitsraum.
- Gesetzeskonforme Lagerung und Ausgabe von Gefahrstoffen
- Für chemisch-technische Produkte in Dosen und Kanistern
- Variable Ebenenanzahl mit Platz für max. 80 verschiedene Artikel
- Identifikation per RFID oder PIN möglich
- Mit und ohne Steuerung erhältlich


Sie nutzen bereits einen ORSY®maten und haben Fragen zum Gebrauch?
Hier finden Sie Tipps und Antworten zu Ihrem System.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.