Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Würth Report

 

§ 1 Veranstalter

Veranstalter der Aktion ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau – nachfolgend Würth genannt.

 

§ 2 Veranstaltungszeitraum

01.07.2026 – 31.08.2026

 

§ 3 Gewinn

  • 10 x 2 VIP Tickets für das Spiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 01.10.2026
  • 20 x je 1 ZEBRA®-Werkzeugkoffer 93-teilig
  • 20 x je 1 M-Cube Akku-Bluetooth Lautsprecher
  • 20 x je 1 Würth Überraschungs-Werbepakete

Eine Barauszahlung des Gewinnwerts oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preise präsentierten Gegenstände sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modells, Farbe o. ä. bestehen. Der Veranstalter kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.

 

§ 4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden des Veranstalters. Als Kunden des Veranstalters gelten Gewerbetreibende, die bei dem Veranstalter mit einer Kundennummer erfasst sind.

Teilnehmen können alle Personen. Der Erwerb von Produkten des Veranstalters hat keinen Einfluss auf den Ausgang des Gewinnspiels.

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist auf Personen mit Postanschrift in Deutschland beschränkt, da der Versand des Gewinns ausschließlich innerhalb von Deutschland erfolgt. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind die Mitarbeiter des Veranstalters sowie am Gewinnspiel beteiligte Personen.

Eine mehrfache Teilnahme ist unzulässig.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner oder Social-Media-Profile von Dritten ist nicht erlaubt.

 

§ 5 Teilnahmeschluss, Gewinnziehung, Benachrichtigung

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2026 (23:59 Uhr); entscheidend ist der Zugang beim Veranstalter.

Die Gewinner werden bis 03.09.2026 unter allen Teilnehmern durch Zufallsprinzip gezogen.

Der Veranstalter benachrichtigt die Gewinner bis spätestens 05.09.2026 per E-Mail über den Gewinn. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine E-Mail-Adresse zur Gewinnbenachrichtigung verwendet wird.

 

§ 6 Ausschluss vom Gewinnspiel

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

 

§ 7 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

 

§ 8 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen den Veranstalter und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.

Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen

Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

 

§ 9 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer des Gewinnspiels und dessen Abwicklung vom Veranstalter oder einem vom Veranstalter beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ebenfalls ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten an die jeweiligen Kooperationspartner des Gewinnspiels zur Gewinnabwicklung übermittelt werden dürfen und diese die Daten ebenfalls zur Gewinnabwicklung speichern und verarbeiten darf.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugsendet, wird.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

§ 10 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn wird ausschließlich innerhalb Deutschlands versendet.

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG; Gaisbach, den 02.06.2026