Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Rohrabschottung I plus/I iso innen liegend

Rohrabschottung I Plus / I ISO (innen liegend)

Rohrabschottung I plus/I iso innen liegend

Das richtige Schottsystem für Ihre Anwendung

Innenliegende Rohrmanschette als Wand- und Deckenschottsystem für isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen aus Kunststoff

Anwendungsbereich

Für die Abschottung von Kunststoff rohren in F 90 Massivwänden und Decken und für leichten Trennwänden

  • I plus für Kunststoffrohre mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm
  • I plus: Schallentkopplung mit 5 mm PE-Schlauch, oder mit einer Lage intumeszierender Streifen auf der Bauteiltiefe möglich
  • I iso für isolierrte Kunststoff- bzw. Verbundrohre mit Rohr-Außendurchmesser bis 110 mm in Decken und Wänden
  • I iso: Durchführung von Synthesekautschuk Isolierung 6 bis 32 mm und Kunststoffverbundrohr PE mit bis zu 1 mm Alueinlage möglich
Eigenschaften

Vorteil
  • Auf engstem Raum montierbar, kein bohren oder dübeln notwendig
  • Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser
  • Nullabstand möglich
Piktogramm

Einsatzbereiche
  • Leichten Trennwänden (≥ 100 mm)
  • Massivwänden (≥ 100 mm)
  • Massivdecken (≥ 150 mm)
Feuerwiderstand

Feuerwiderstandsklasse

feuerbeständig (90 Minuten)

Downloads

Zur Neu- und Nachinstallation werden benötigt

Services zum System

CENDAS

Brandschutzdoku leicht gemacht

Dokumentieren Sie Brandschotts in digitalen Plänen, erfassen Sie Fotos und erstellen Sie vollständige Berichte – alles zentral, lückenlos und in Echtzeit.

CENDAS entdecken

Schulung

Verarbeiterschulungen und Seminare

Entdecken Sie alle Seminare zum Thema Brandschutz bei unserer Akademie Würth.

Zu den Seminaren

Materialbedarfsrechner

Materialbedarfsrechner

Berechnen Sie Ihren Materialbedarf schnell und einfach.

Zum Bedarfsrechner

Persönliche Beratung jederzeit und überall

Wir bieten Ihnen eine ausgiebige Beratung zu unseren Brandschutzprodukten. Neben unserer kostenlosen technischen Hotline, unterstützt Sie Ihr Würth Außendienstmitarbeiter auch vor Ort. Unser Team von Brandschutzspezialisten führt zudem gemeinsam mit Ihnen eine detaillierte Planung durch. Wir begleiten Sie über die gesamte Bauzeit.

 

Kontaktformular

Haben Sie Beratungsbedarf in einem oder mehreren der genannten Themen? Oder haben Sie Bedarfe, die hier nicht aufgeführt sind?

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.