Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
REBAR Bemessungssoftware

Würth REBAR Bemessungssoftware

Mit eingeklebten Bewehrungsstäben können nachträglich gelenkige, aber auch biegesteife Anschlüsse an ein bestehendes Betonbauwerk hergestellt werden. Gerade in der Sanierung ist der nachträgliche Bewehrungsanschluss ein erprobtes Mittel.

Mit der Würth REBAR Bemessungssoftware gelingt die Bemessung unter Berücksichtigung der geometrischen Randbedingungen sehr zeitsparend.

 

Dabei unterstützen wir Sie

  • Bemessung von Endverankerung bzw. Übergreifungsstößen:
    Auch im Lastfall Brand
  • Überprüfen der Rand- und Achsabstände:
    Einhaltung der Zulassungsbedingungen
  • Vordefinierte Anschluss Situationen:
    Platten und stabförmige Bauteile und deren Bewehrungsführung
  • 3D-Grafik oder Längs- und Querschnitt:
    Einfache Nachvollziehbarkeit der Eingaben und Ergebnisse
Sicher
Selbsterklärend

Ausgezeichnete Grafik

Nachvollziehbar
Verlässlich

Validiert und seit Jahren praxiserprobt

Intuitiv
Zeitsparend

Durch standardisierte Anwendungssituationen

Icon

Die Würth Technical Software –
flexibel und kostenfrei für Sie verfügbar.


Nutzen Sie die Anwendung ganz nach Ihrem Bedarf: als Download für Ihren PC oder direkt online – einfach auswählen und starten.

 

Demnächst online – entdecken Sie die bereits verfügbaren Module

Die Würth REBAR Bemessungssoftware ist aktuell nur in der offline Version verfügbar.

 

Icon

Sie haben Fragen zur Würth REBAR Bemessungssoftware?


Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Anwendung!

 

Einige Funktionen der Software im Detail

In der Software werden üblich Anschlusssituationen mit der dazu passenden Bewehrungsführung angeboten. Es werden die erforderlichen Rand- und Achsabstände in Ansatz gebracht und die benötigten Einbindetiefen ermittelt.

Bemessung nach TR 069

Mit dem Technical Report 069 der EOTA können biegesteife Anschlüsse auch ohne Übergreifungsstoß realisiert werden.

Je nach Eingabesituation wählt das Programm den geeigneten Lösungsweg:

  • Automatische Wahl des Bemessungsverfahrens:
    Abhängig von der Eingabesituation
  • Bestimmung der Verankerungstiefe:
    Abgestimmt auf das statische Erfordernis
  • Gelenkige oder biegesteife Anschlüsse:
    Zentral für die Wahl des Bemessungsverfahrens

Neue Bewehrung abgestimmt auf den Bestand

Die Bestandsbewehrung kann sehr genau definiert werden.

Es wird automatisch eine Anschlussbewehrung abgestimmt auf das Bestandsraster vorgeschlagen:

  • Betondeckung:
    Als Grundlage für die Positionierung der eingeklebten Stäbe
  • Darstellung 3D aber auch im Längs- und Querschnitt:
    Leichte Nachvollziehbarkeit der Eingaben
  • Versatz:
    Unterschiedliche Deckenstärken möglich

Lastfall Brand

Der Lastfall Brand bemessen werden.

Hierdurch werden sichere und wirtschaftliche Ankerplatten bestimmt:

  • Feuerwiderstandsklasse R30 bis R240:
    Viele Möglichkeiten für optimale Ergebnisse
  • Definition der Beflammungsrichtung:
    Längere Verankerungstiefen nur an den Brand zugewandten Seiten
  • Ermittlung der erforderlichen Verankerungstiefen in Abhängigkeit von der Betontemperatur:
    Berücksichtigung der Temperatur am Bewehrungsstab

Bemessung nach TR 069

Mit dem Technical Report 069 der EOTA können biegesteife Anschlüsse auch ohne Übergreifungsstoß realisiert werden.

Je nach Eingabesituation wählt das Programm den geeigneten Lösungsweg:

  • Automatische Wahl des Bemessungsverfahrens:
    Abhängig von der Eingabesituation
  • Bestimmung der Verankerungstiefe:
    Abgestimmt auf das statische Erfordernis
  • Gelenkige oder biegesteife Anschlüsse:
    Zentral für die Wahl des Bemessungsverfahrens

Neue Bewehrung abgestimmt auf den Bestand

Die Bestandsbewehrung kann sehr genau definiert werden.

Es wird automatisch eine Anschlussbewehrung abgestimmt auf das Bestandsraster vorgeschlagen:

  • Betondeckung:
    Als Grundlage für die Positionierung der eingeklebten Stäbe
  • Darstellung 3D aber auch im Längs- und Querschnitt:
    Leichte Nachvollziehbarkeit der Eingaben
  • Versatz:
    Unterschiedliche Deckenstärken möglich

Lastfall Brand

Der Lastfall Brand bemessen werden.

Hierdurch werden sichere und wirtschaftliche Ankerplatten bestimmt:

  • Feuerwiderstandsklasse R30 bis R240:
    Viele Möglichkeiten für optimale Ergebnisse
  • Definition der Beflammungsrichtung:
    Längere Verankerungstiefen nur an den Brand zugewandten Seiten
  • Ermittlung der erforderlichen Verankerungstiefen in Abhängigkeit von der Betontemperatur:
    Berücksichtigung der Temperatur am Bewehrungsstab

 


 
Weiterführende Informationen und Downloads