ISO 4026 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf (ehemals DIN 913)
ISO 4026 bezeichnet eine internationale Norm für Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf. Diese speziellen Stifte weisen einen Innensechskant zur Betätigung mit einem passenden Schlüssel und eine abgeflachte, kegelstumpfförmige Spitze auf. Sie finden breite Anwendung in verschiedensten Branchen wie Maschinenbau, Elektronikindustrie und im handwerklichen Bereich. Aufgrund ihrer präzisen Konstruktion ermöglichen sie eine sichere Fixierung von Bauteilen und zeichnen sich durch ihre hohe Haltekraft aus. Gewindestifte von Würth, die nach DIN EN ISO 4026 hergestellt werden, sind besonders hochwertig, da sie strengen Qualitätskontrollen unterzogen werden und aus robusten, langlebigen Materialien gefertigt sind, was eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung garantiert.
Die beliebtesten ISO 4026 Produkte unserer Kunden
ISO 4026 Gewindestifte
Hinweise: Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV. ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt
Anwendungsgebiet:
Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.
Werden Gewindestifte angeschweißt, mit Muttern angezogen bzw. gekontert oder auf Biegung belastet, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine falsche Anwendung vor. Jedes Aufbringen von Zugspannung entspricht nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und kann zum Versagen führen.
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
Gewindestifte ISO 4027, ISO 4028, ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze, Zapfen oder Ringschneide
Hinweis ISO 4027: Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV. Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°. ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Hinweis ISO 4028: Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV. ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Hinweis ISO 4029: Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV. ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Anwendungsgebiet:
Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.
Werden Gewindestifte angeschweißt, mit Muttern angezogen bzw. gekontert oder auf Biegung belastet, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine falsche Anwendung vor. Jedes Aufbringen von Zugspannung entspricht nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und kann zum Versagen führen.
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
ISO 4026 Gewindestifte Sets / Sortimente
Gewindestifte-Sets und -Sortimente bieten eine Vielzahl von Stiften in unterschiedlichen Größen und Materialien. Sie ermöglichen eine flexible Anpassung an diverse Anforderungen und gewährleisten, dass stets der passende Stift zur Hand ist. Ideal für vielfältige industrielle und handwerkliche Einsatzbereiche, garantieren sie effiziente Arbeitsabläufe.
Für Sie persönlich ausgesucht
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
DIN 913 / ISO 4026 FAQs
Was ist der Unterschied zwischen DIN 913 und ISO 4026?
DIN 913 und ISO 4026 beziehen sich beide auf Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe. Der Hauptunterschied besteht im Anwendungsbereich: DIN 913 ist eine deutsche Norm, während ISO 4026 international anerkannt ist. Kleinere Unterschiede können in den Spezifikationen und Toleranzen bestehen.
Was bedeutet DIN 913?
DIN 913 ist eine deutsche Norm, die Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe definiert. Sie legt Spezifikationen für Größe, Form, Material und andere technische Eigenschaften fest. Diese Gewindestifte werden zur sicheren Fixierung von Maschinenteilen in verschiedensten Industrie- und Handwerksbereichen verwendet.
Was bedeutet ISO 4026?
ISO 4026 ist eine internationale Norm für Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe. Sie stellt Anforderungen an Größe, Form und Material dieser Stifte. Eingeführt wurde die Norm 1979 und ist seither weltweit anerkannt, wodurch sie die Kompatibilität und Qualität in verschiedensten Anwendungsbereichen sicherstellt.
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
![Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da!](../../../../media/pictures/0622_neukunden_kontaktpunkte_580x400_1_res_wl2_frontpage_580.png)
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com