Zylinderstifte (ungehärtet) nach ISO 2338 / DIN 7
DIN 7 sind Zylinderstifte ohne Kopf und haben eine sehr enge Toleranz hinsichtlich ihres Durchmessers. Die Norm DIN 7 spezifiziert Zylinderstifte mit einem Durchmesser von 1 mm bis 50 mm und einer Länge von 2 mm bis 250 mm. Die Toleranzklasse ist m6, was bedeutet, dass der Pin-Nennmaßüberschuss im Minusbereich liegt. Im Kontext von Zylinderstiften bedeutet dies, dass der Durchmesser des Stiftes leicht kleiner ist als das nominale Loch, in das er eingefügt wird. Dadurch ist eine leichte Interferenzpassung gewährleistet, die den Stift an Ort und Stelle hält, aber auch dessen Entfernung ermöglicht, falls dies erforderlich ist.
Die beliebtesten ISO 2338 / DIN 7 - Produkte unserer Kunden
Ungehärtete Zylinderstifte nach ISO 2338 / DIN 7 aus Stahl und Edelstahl
Hinweis
DIN 7 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 2338 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Weitere Zylinderstifte nach Normen (ISO 7979, ISO 8733)
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
ISO 2338 / DIN 7 - FAQs
Was ist der Unterschied zwischen ISO 2338 und DIN 7?
Ähnlich wie die DIN 7, legt auch die ISO 2338 die Maße, Toleranzen und technischen Lieferbedingungen für diese Art von Zylinderstiften fest. DIN 7 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 2338 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Was bedeutet DIN 7?
DIN 7 Zylinderstifte werden häufig zur Sicherung von zwei Teilen einer Baugruppe verwendet. Sie dienen zur Positionierung und Ausrichtung von Bauteilen und können auch als Distanzstücke, Achsen oder Wellen dienen.Laut DIN 7 sind diese Zylinderstifte ohne Kopf und haben eine sehr enge Toleranz hinsichtlich ihres Durchmessers. Die Norm DIN 7 spezifiziert Zylinderstifte mit einem Durchmesser von 1 mm bis 50 mm und einer Länge von 2 mm bis 250 mm.
Was bedeutet ISO 2338?
Die ISO 2338 ist eine internationale Norm, die die Spezifikationen für Zylinderstifte ohne Kopf mit einer Passung von m6 definiert. DIN EN ISO 2338 ersetzt DIN 7 (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
![Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da!](../../../../media/pictures/0622_neukunden_kontaktpunkte_580x400_1_res_wl2_frontpage_580.png)
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com