DIN 976 Gewindestangen und Gewindebolzen
Unsere DIN 976 Gewindestangen und Gewindebolzen bieten robuste und zuverlässige Verbindungslösungen für den Anlagenbau, die Metallverarbeitung, sowie für konstruktive Befestigungen im Bauwesen. Dank einer Auswahl an Materialien wie Edelstahl, verzinktem Stahl und Messing, garantieren sie eine hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Stabilität. Ob zur Sicherung von Strukturen oder für Montagearbeiten – Unsere Produkte sind in verschiedenen Nenndurchmessern, Formen und Gewindearten verfügbar, um den individuellen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden.
Unsere DIN 976 Top-Seller
DIN 976 Gewindestangen mit verschiedenen Nenndurchmessern
Unsere DIN 976 Gewindestangen sind in einer breiten Auswahl an Nenndurchmessern verfügbar, um für jede Anforderung die passende Lösung zu bieten. Kleinere Durchmesser eignen sich hervorragend für präzise Anwendungen, bei denen feine Justierungen erforderlich sind, während größere Durchmesser für starke Belastungen und stabile Verbindungen in anspruchsvollen Konstruktionen entwickelt wurden. Diese umfassende Auswahl gewährleistet, dass Sie für jede technische Spezifikation die optimale Gewindestange finden. Durch die Auswahl des Filters und das Anklicken eines Produkts werden Sie auf eine Seite weitergeleitet, die Ihnen detaillierte Informationen zu allen verfügbaren Gewindestangen in der gewählten Größe bietet, einschließlich verschiedener Ausführungen und technischer Spezifikationen.
DIN 976 Gewindestangen nach Form
Bei den DIN 976 Gewindestangen haben Sie die Wahl zwischen den Formen A und B. Form A verfügt über ein durchgehendes Gewinde und bietet maximale Flexibilität für Anwendungen, die eine vollständige Gewindeanpassung erfordern. Im Gegensatz dazu ist Form B mit einem partiellen Gewinde ausgestattet, das einen besonders festen Halt im Gewindeanfang ermöglicht. Beide Formen überzeugen durch hohe Festigkeit und eignen sich ideal für Projekte, die auf Zuverlässigkeit und Stabilität angewiesen sind.
DIN 976 Gewindestangen in verschiedenen Gewindearten
Wir bieten DIN 976 Gewindestangen in verschiedenen Gewindearten an, darunter Linksgewinde und Feingewinde. Linksgewinde werden in speziellen Anwendungen verwendet, bei denen eine sichere Verbindung entgegen der üblichen Drehrichtung notwendig ist. Feingewinde hingegen bieten eine präzise und feste Verbindung, da sie mehr Gewindegänge pro Zoll aufweisen und somit eine höhere Spannkraft und Genauigkeit ermöglichen. Beide Gewindearten bieten optimale Lösungen für anspruchsvolle Verbindungen in der Feinmechanik und spezialisierten Montagen.
Passende Produkte für Ihre Projekte
Weitere hochwertige DIN/ISO Normteile von Würth
Würth bietet Ihnen eine umfassende Auswahl erstklassiger DIN/ISO Normteile für vielfältige Anwendungen. Unsere Verbindungselemente werden nach höchsten Standards gefertigt und garantieren die Zuverlässigkeit, die Ihre Projekte erfordern. Ob Scheiben, Muttern oder spezielle Sicherungsringe – bei uns finden Sie die passenden Normteile für jede Herausforderung.
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!

3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com