Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Prävention Körperliche Entlastung

Exoskelette - Fit und gesund bleiben trotz körperlicher Belastung

Was sind Exoskelette und wofür werden Sie verwendet?

Exoskelette sind direkt am Körper getragene Stützen, die durch das Zusammenspiel von Gummizügen und Federn Sie bei bestimmten Bewegungen und Haltungen unterstützen und somit die körperliche Belastung reduzieren. Sie sorgen für mehr Mobilität und dienen dazu das Muskel-Skelett-System des Menschen zu entlasten. Ein Hauptgrund für Arbeitsausfälle ist die Muskel-Skelett-Erkrankung, die Fehltage der Mitarbeiter und negative Auswirkungen auf die Leistung und Produktivität des Unternehmens verursachen. Nicht jeder Arbeitsplatz kann automatisiert oder durch Roboterhilfe ersetzt werden. Daher bieten Exoskelette eine sofortige, umsetzbare Lösung an, um eine produktivere und sichere Arbeitsumgebung zu ermöglichen. Unsere Exoskelette bieten Ihnen eine langfristige Unterstützung und spürbare Entlastung für mehr Lebensqualität und Arbeitszufriedenheit.

Zusammen mit Spezialisten für Exoskelette bieten wir die Unterstützung an, die erforderlich ist, um langfristig für mehr Lebensqualität und Arbeitszufriedenheit in Unternehmen zu sorgen.

Exoskelette: Eine Entlastung für alle Seiten

Im Wesentlichen haben alle Exoskelette dasselbe Ziel: die Förderung der langfristigen Fitness und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Hier sind einige detaillierte Vorteile:

  • Erleichterung des Hebens schwerer Lasten.
  • Reduzierung der Belastung durch Zwangshaltungen bei der Arbeit.
  • Prävention von Rückenschmerzen.
  • Verhinderung von Verletzungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Im Baugewerbe machen diese Erkrankungen laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fast 30 Prozent der Ursachen für Berufsunfähigkeit aus.

Für Sie als Arbeitgeber bedeutet das: Weniger Arbeitsausfälle, mehr Produktivität und ein stabiles Arbeitsumfeld.

Mit Präventionsmaßnahmen und individuellen Lösungen unterstützen wir Sie ganz konkret und bieten umfangreiche Beratung von unseren Spezialisten für Arbeitssicherheit an.

Passive Exoskelette

Große Exoskelette

IX Back Air: Reduzierung der Belastung des Rückens bei gebückter Haltung um 56-75%

  • Keine zusätzliche Kompression der Wirbelsäule
  • Ermöglicht ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit auch in enger Umgebung
  • Schnelles An- und Ausziehen
  • Verbesserte Körperhaltung
Zum Produkt

 

IX Shoulder Air: Reduziert nachweislich die Belastung der Schultermuskeln um 40%

Bietet durch seine Leichtigkeit maximalen Komfort für langes Tragen

  • extra leicht
  • maximaler Komfort für langes Tragen
  • Schnelles An- und Ausziehen
  • leichte Reinigung mit abnehmbaren & waschbaren Textilien
Zum Produkt

Exoskelette für Rücken & Schulter – Testen im Betrieb oder in ausgewählten Würth Niederlassungen

Testen Sie die Exoskelette IX Back Air und IX Shoulder Air dort, wo es für Sie am besten passt: direkt in Ihrem Betrieb im Rahmen eines praxisnahen Praxistests oder in einer ausgewählten Würth Niederlassung in Ihrer Nähe.

Während der Praxistest am Arbeitsplatz durch unsere Arbeitsschutz-Spezialisten begleitet wird, können Sie sich in der Niederlassung persönlich zu den Produkten informieren und die Modelle direkt ausprobieren.

Ihre Vorteile im Überblick:

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Praxisnah: Test direkt im Arbeitsalltag möglich
  • Persönlich: Begleitung durch unsere Arbeitsschutz-Spezialisten im Betrieb
  • Nah dran: Exoskelette in ausgewählten Niederlassungen ansehen und testen
  • Förderfähig: Praxistest und Einweisung am Arbeitsplatz können von der BG BAU gefördert werden
  • Gut informiert: Unverbindlich testen und die passende Lösung finden
Jetzt Praxistest anfragen

Auch für die bereits erworbenen Modelle IX Back Air und IX Shoulder Air steht Ihnen unser Würth MASTERSERVICE zur Verfügung.

 

Gesundheite präventiv schützen – jeden Tag

Exoskelett

Magazinbeitrag

Exoskelette: So halten sie Handwerksteams den Rücken frei

Wie bleiben Handwerker fit und gesund trotz hoher körperlicher Belastung? Eine Antwort auf diese Frage könnten Exoskelette liefern. Wir stellen die mechanischen Helfer vor und zeigen, worauf es bei ihrem Einsatz im harten Arbeitsalltag ankommt.

Beitrag lesen

 

Kleine Exoskelette

CX COOL SLEEVE CX SOFT KNEE CX SOFT WRIST CX SOFT BACK CX SOFT KNEE CX EASY NECK
CX COOL SLEEVE

Kompaktes Kühlelement mit effektiver Kühlwirkung bis zu 12 Grad Celsius (10 Stunden)

CX SOFT KNEE

Ergonomischer Knieschutz bei maximalem Komfort zum Einführen in Arbeitshosen

CX SOFT WRIST

Unterstützung des Handgelenks beim Heben und Tragen von Lasten und Ausführung belastender Tätigkeiten

CX SOFT BACK

Spürbare Unterstüzung der unteren Wirbelsäule und entlastende Rumpfstabilität beim Stehen und Heben

CX SOFT KNEE

Ergonomischer Knieschutz bei maximalem Komfort zum Einführen in Arbeitshosen

CX EASY NECK

Entlastung der Halswirbelsäule bei Überkopfarbeit und Überstreckung desKopfes

Kleine Exoskelette im Praxiseinsatz

CX Soft Back

CX Soft Knee

CX Cool Sleeves

CX Easy Neck

CX Soft Wrist

FAQ - Antworten auf häufige Fragen zu Exoskeletten im Handwerk

Exoskelette eignen sich besonders für Tätigkeiten mit hoher körperlicher Belastung, zum Beispiel bei Überkopfarbeiten, häufigem Heben, längerem Bücken oder statischen Haltearbeiten. Sie kommen unter anderem in Werkstatt, Bau, Montage, Lager und Handwerk zum Einsatz. Entscheidend ist, welche Körperbereiche entlastet werden sollen und wie die Arbeitsabläufe im Betrieb aussehen.

Welches Exoskelett passt, hängt von der konkreten Belastung ab. Für gebückte Tätigkeiten und wiederholtes Heben kann ein Modell zur Rückenentlastung sinnvoll sein, bei Überkopfarbeiten eher ein Schulter- oder Nacken unterstützendes System. Wichtig ist, die Hauptbelastung im Arbeitsalltag zu erkennen und danach das passende Produkt auszuwählen.

Exoskelette können körperliche Belastungen im Arbeitsalltag reduzieren und so Gesundheit, Ausdauer und Arbeitskomfort verbessern. Für Unternehmen kann das weniger Ausfallzeiten, stabilere Abläufe und eine bessere ergonomische Unterstützung bedeuten. Für Mitarbeitende steht vor allem die spürbare Entlastung bei belastenden Tätigkeiten im Vordergrund.

Ja, Exoskelette sollten idealerweise direkt im eigenen Arbeitsumfeld getestet werden. Ein Praxistest zeigt, ob das Modell zu den tatsächlichen Bewegungsabläufen, Belastungen und Anforderungen im Betrieb passt. So lässt sich fundierter entscheiden, ob ein System im Alltag akzeptiert wird und echten Nutzen bringt.

Jetzt Praxistest anfragen

Große Exoskelette unterstützen meist stärker bei Rücken- oder Schulterbelastungen und sind für deutlich belastende Tätigkeiten gedacht. Kleine oder partielle Exoskelette konzentrieren sich auf einzelne Körperbereiche wie Nacken, Handgelenk oder Knie. Die Wahl hängt davon ab, ob eher ein umfassender oder ein gezielter Unterstützungsbedarf besteht.