Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Dübel-Testbild

Unsere Befestigungslösungen für Ihr Bauprojekt: Hier wackelt nix!

Kein Handwerkerprojekt ohne Befestigungslösung! Das gilt seit jeher und sorgt dafür, dass wir unser umfassendes Lösungsangebot in diesem vielfältigen Bereich laufend weiterentwickeln. Bereits jetzt bieten wir das passende Befestigungsmittel für jede Anwendung, ob Dübel, Schraube oder Klebstoff. Nutzen Sie unsere innovativen Systemlösungen, um Ihre Projekte schnell und effizient umzusetzen.

Icon Sicher
Sicher

Mit unseren Produkten aus dem Bereich Befestigung sorgen Sie immer für sichere und standhafte Verbindungen.

Icon Innovativ
Innovativ

Wir bringen Forschung, Entwicklung und Anwendung zusammen, um Ihnen neue Wege zur Produktivität zu erschließen.

Icon Hohe Qualität
Hochwertig

Damit Sie sich auf zuverlässige und langlebige Produkte verlassen können, hat Qualität für uns oberste Priorität.

Dübeltechnik

Sorgen Sie für starke Verbindungen

ASSY

ASSY® 4 – Die Innovationsschraube

Ein Klassiker mit Zukunft, der durch Top-Performance überzeugt

Bekannt, beliebt und laufend weiterentwickelt: Die ASSY® Schraube für das Holz­handwerk ist bei unseren Kunden seit langem eines der beliebtesten Befestigungs­mittel. Seit 2020 setzt die neueste ASSY®-Generation Maßstäbe im Schraubenbereich.

Mehr Informationen zur ASSY® 4

Um die für Ihr Projekt passende ASSY® Schraube zu finden, nutzen Sie einfach unseren Produktfinder.

Zum ASSY® Produktfinder

Relast

RELAST

Der effiziente Helfer für schwere Sanierungsfälle

Komplexe Sanierungen von Stahl- oder Spannbetonbauten sind teilweise extrem aufwendig und verursachen hohe Kosten. Unsere Lösung: Verstärken Sie mit RELAST! Unser System eröffnet Ihnen einen Weg, den Querkraft- und Durchstanzwiderstand nachträglich zu erhöhen – innovativ und ressourcenschonend. Die einfache und schnelle Montage im laufenden Betrieb sorgt dafür, dass Sie Brücken, Tunnel und viele weitere Bauwerke höchst effizient instand setzen können.

Mehr zu RELAST

Chemische Befestigungen

Klebemittel

Schnelle Antwort auf die Frage: Welcher klebt richtig?

Unser Klebstoff-Finder unterstützt Sie dabei, für jedes Material und jede Oberfläche schnell das bestmögliche Produkt zu finden. Ob Holz, Metall oder Kunststoff, ob innen oder außen, groß oder klein: Dank der einfachen Nutzung werden Sie umgehend fündig.

Zum Klebstoff-Finder

FAQ - Antworten auf häufige Fragen zu unseren Befestigungslösungen

Die Würth Dübeltechnik bietet ein einzigartiges Gesamtpaket aus Technik und Service in höchster Qualität:

  • Breites und tiefes Produktsortiment: Befestigungslösungen für nahezu jede Montagesituation
  • Höchste Produktqualität: Überwiegend aus eigener Entwicklung und Fertigung in Deutschland und der Schweiz
  • Höchste Verfügbarkeit: Dübelsortiment in über 550 Niederlassungen bundesweit
  • Kompetente Beratung: Fachberater/innen im Außendienst, Niederlassungen oder per Telefon (Dübel-Hotline)
  • Online-Services: Online-Dübelfinder, Injektionstechnik-Montageplaner, Bemessungssoftware uvm.
  • Mitarbeiterqualifizierung: Praxisnahe Seminare und Fachbeiträge

ASSY steht für Asymmetrisch-Symmetrisch. Dabei waren die Gewindeflanken im Spitzenbereich symmetrisch und im Gewindebereich asymmetrisch. Auch die ASSY 4 ist weiterhin eine echte ASSY mit asymmetrischem Gewinde. Jedoch wurden die Flankenwinkel stärker symmetrisch gestaltet um die Flankenstabilität im Falle von starken Zugbelastungen aus Hartholz zu erhöhen.

Mit RELAST können Bauwerke aus Stahl- und Spannbeton wie Brücken, Tunnel, Unterführungen, Parkhäuser und Gebäude saniert werden.

Durch das System ist eine schnelle und einfache Montage sowie eine sofortige Belastbarkeit möglich. Daher kann RELAST unter laufendem Betrieb eingebaut werden (Vermeidung von Staus, Sperrungen, Umfahrungen oder Beeinträchtigungen).

So lassen sich auch Kosten und Ressourcen, im Vergleich zu Neubauten, enorm einsparen und es entsteht ein positiver Beitrag zur CO2-Bilanz.

Nein, die Würth Technical Software kann kostenlos heruntergeladen und genutzt werden.

Sie haben noch Fragen zur optimalen Befestigungslösung für Ihr Projekt?

Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Ob umfassende Beratung oder schnelle Auskunft - schreiben Sie uns und wir melden uns bei Ihnen.

Ihre Kontaktdaten

 

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.