FAQ Orsy®mat HX
Ja, es ist möglich, nebeneinanderliegende Lagerplätze miteinander zu verbinden.
Der ORSY®mat HX eignet sich besonders zur stückgenauen Abgabe einzelner Artikel, insbesondere empfehlen wir den ORSY®mat HX für die Verwaltung von Trennscheiben und Handschuhen.
Ja! Unsere ORSY®maten gibt es sowohl als eigenständiges Master-Modul mit Steuereinheit, als auch als Satelliten-Modul ohne Steuereinheit.
Dadurch können Sie mehrere ORSY®maten nebeneinander aufstellen lassen und alle gleichzeitig über die Steuereinheit Ihres Master-Moduls verwalten.
Beachten Sie jedoch, dass die ORSY®mat CHE nur mit den ORSY®mat WGT kombiniert werden können. Die ORSY®mat RT, ORSY®mat FP, ORSY®mat HX und die ORSY®mat DR bilden eine eigene Kategorie und können ebenfalls nur untereinander kombiniert werden.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite .
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QVJmOQSyvSA
Die Befüllung können Sie entweder selbst übernehmen, es kann von einem Befüller oder in Ausnahmefällen auch von Ihrem Würth Verkäufer übernommen werden.
1. Für die Befüllung müssen Sie sich anmelden und auf die Schaltfläche "Einlagerung" klicken. Um den Artikel, den Sie einlagern möchten auszuwählen, haben Sie zwei Optionen:
- a) Artikelnummer: Geben Sie die Artikelnummer in der Suchfunktion ein, oder Scannen Sie den Barcode des Artikels ab.
- b) Liste: Scrollen Sie durch die Liste der Artikel und wählen Sie den jeweiligen Artikel aus.
Im Display wird nun die entsprechende Spirale angezeigt.
3. Öffnen Sie den Automaten und ziehen Sie die Ebene mit der entsprechenden Spirale heraus. Legen Sie nun den Artikel in die Spirale, schieben die Ebene zurück in den Automaten und verschließen Sie diesen.
4. Bestätigen Sie am Display die eingelegte Menge (in der Regel eine VE).
5. Abmelden und die Befüllung ist abgeschlossen.
Sie haben immer noch keine Antwort auf Ihre Frage?
Nehmen Sie doch gerne Kontakt mit uns auf und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.