FAQ Orsy®mat WGT
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite .
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ASR58sQWQnc
Artikel-Verwaltung nur durch Accounts mit der Berechtigung "Service" möglich.
1. Nach Log-In ORSY®mat WGT entriegeln und Schaltfläche "Service" auf dem Display wählen. Nun sehen Sie alle konfigurierten Lagerplätze, durch die Artikel-Beschreibung unter der Fach-ID können Sie sehen, in welchem Fach welcher Artikel liegt. Leere Fächer haben keine Beschreibung in der jeweiligen Schaltfläche.
2. Für die Artikelanlage freien Lagerplatz auswählen und Bearbeitungsmodus starten, indem Sie rechts unten im Display auf die Schaltfläche mit dem Bearbeitungs-Piktogramm klicken.
3. Waage austarieren, indem Sie links oben die Schaltfläche "Tara" auswählen.
4. Artikelnummer des gewünschten Artikels eintragen und einlegen.
- Wenn Sie den Artikel immer als vollständige VE entnehmen möchten, legen Sie nun eine VE auf den Lagerplatz
- Wenn Sie eine Stückgenaue Entnahme wünschen, legen Sie nun den Artikel auf den Lagerplatz
5. Türe schließen, Lagerplatz auf "Menge 1" kalibrieren und danach die Schaltfläche "Komplette Verpackungseinheit" klicken.
6. Menüs schließen und sich vom System abmelden.
Sobald Sie im Entnahme-Modus einen Artikel entnehmen und den ORSY®mat WGT nach erfolgter Entnahme wieder abschließen,
misst das System die Bestandsveränderungen und zeigt diese an. Die Nachbestellung wird eingeleitet, sobald eine vollständige VE entnommen und der von Ihnen definierte Nachbestellpunkt erreicht wurde.
Die Wiegezellen für den ORSY®mat WGT gibt es in drei Ausführungen, mit den Maximalgewichten von 5 kg, 10 kg und 20 kg.
Das Mindestgewicht beträgt circa 1 % vom Maximalgewicht der jeweiligen Wiegezelle, wobei dies auch vom Modul-Typen abhängt.
Um Beschädigungen zu vermeiden und eine genaue Messung zu gewährleisten, müssen diese Grenzwerte unbedingt eingehalten werden.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite .
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/XcpSNrpd3xc
User-Verwaltung nur durch ihre Admin-Accounts möglich.
1. Anmelden, auf die Schaltfläche "Admin Nutzerverwaltung" klicken und anschließend auf "Nutzer anlegen".
2. Anschließend kann der neue Account-Inhaber die Login-Methode wählen (RFID-Chip, RFID-Karte oder per PIN) und damit entweder den entsprechenden RFID-Träger vor das Lesegerät halten, oder die Pin eingeben.
3. Account-Namen vergeben (Dieser wird auf allen Dokumenten, wie Rechnungen und Report erscheinen) und den Namen, der nur auf dem Display des Gerätes angezeigt wird.
4. Aus den vier Berechtigungen "Admin", "Service", "Entnahme" und "Befüllung" eine beliebige Kombination für den Account freigeben.
5. Klicken Sie nun auf "speichern" und schließen damit die Nutzeranlage ab.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite .
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Nhtqv49aWN0
User-Verwaltung nur durch ihre Admin-Accounts möglich.
1. Anmelden und auf die Schaltfläche "Admin" klicken.
2. Wählen Sie aus der Liste den entsprechenden Mitarbeiter aus, den Sie verwalten, beziehungsweise dem Sie Berechtigungen hinzufügen oder entziehen wollen.
3. Nun können Sie auf die jeweiligen Schaltflächen klicken und damit die folgenden Berechtigungen setzen: "Admin", "Service", "Einlagerung" und "Entnahme".
4. Klicken Sie danach auf speichern und melden sich vom System ab.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite .
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/WW6y9zI5e3c
User-Verwaltung nur durch ihre Admin-Accounts möglich.
1. Mit Ihrem Admin Account am System anmelden und auf die Schaltfläche "Admin" klicken.
2. Scrollen Sie durch die Liste, bis Sie den Account gefunden haben, den Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie in der Spalte ganz rechts auf das Papierkorb-Piktogramm und bestätigen Sie den Löschvorgang im aufkommenden Fenster. Danach können Sie sich abmelden.
Beachten Sie jedoch, dass damit der Account nur auf dem Gerät nicht mehr verfügbar ist. Um den Account vollständig mit allen verbuchten Vorgängen zu löschen, müssen Sie dies über das ORSY® Service Center erledigen.
Ja! Unsere ORSY®maten gibt es sowohl als eigenständiges Master-Modul mit Steuereinheit, als auch als Satelliten-Modul ohne Steuereinheit.
Dadurch können Sie mehrere ORSY®maten nebeneinander aufstellen lassen und alle gleichzeitig über die Steuereinheit Ihres Master-Moduls verwalten.
Beachten Sie jedoch, dass die ORSY®mat CHE nur mit den ORSY®mat WGT kombiniert werden können. Die ORSY®mat RT, ORSY®mat FP, ORSY®mat HX und die ORSY®mat DR bilden eine eigene Kategorie und können ebenfalls nur untereinander kombiniert werden.
Nein, das System erkennt nur vollständige Verpackungseinheiten. Um die automatisierte Nachbestellung zuverlässig gewährleisten zu können,
dürfen angebrochene VE nicht zurück in den ORSY®mat WGT gelegt werden.
Sie haben immer noch keine Antwort auf Ihre Frage?
Nehmen Sie doch gerne Kontakt mit uns auf und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.