Für kompromisslose Verbindungen im KFZ-/ NFZ- Bereich
In modernen Fahrzeugen kommt immer mehr Elektronik zum Einsatz. Das macht den Kabelbaum nicht selten zur teuersten Komponente im Fahrzeug. Umso wichtiger ist es, dass auf die hier hergestellten Verbindungen absoluter Verlass ist. Exklusiv in Europa und bei Würth: Löt- und Crimpverbinder in der High-End-Version.
04/04/2017
Lesezeit
3 Minuten

In modernen Fahrzeugen kommt immer mehr Elektronik zum Einsatz. Das macht den Kabelbaum nicht selten zur teuersten Komponente im Fahrzeug. Umso wichtiger ist es, dass auf die hier hergestellten Verbindungen absoluter Verlass ist.
Denn die Suche nach einer defekten Verbindung kann schnell teuer werden. Generell gibt es zur Verbindung von Leitungen zwei Möglichkeiten – löten oder crimpen. Würth hat beide Produkte nochmals verbessert und bietet den Crimpverbinder und den Lötverbinder nun in einer High-End-Version an.

Der wärmeschrumpfende Crimpverbinder High-End verfügt über zwei Sichtfenster und einen Mittenanschlag. Die korrekte Position der Litzen lässt sich so optisch exakt kontrollieren. Farbige Markierungen auf den Crimphülsen geben nicht nur Aufschluss über den Leitungsquerschnitt, sondern markieren auch die Position für die Crimpgesenke.
Der glasklare Schrumpfschlauch Crystal Clear TM erlaubt nicht nur die bestmögliche optische Kontrolle, sondern sorgt zudem für eine absolut dichte Verbindung – die Innenseite des Schrumpfschlauchs ist mit einem Heißschmelzkleber beschichtet, der die Verbindung vollflächig abdichtet. Das schnelle Schrumpfverhalten ab bereits 90 °C minimiert zudem das Risiko von Beschädigungen an der Leitungsisolierung. Diese High-End-Crimpverbinder sind europaweit exklusive bei Würth erhältlich.

Verbindungen mit Lötverbindern gelten aufgrund ihrer optimalen Leitfähigkeit gemeinhin als die „besseren“ Verbindungen. Auch hier ist Würth mit dem wärmeschrumpfenden Lötverbinder High-End Konkurrenzprodukten weit überlegen. Der qualitativ hochwertige doppelwandige 3M-Schrumpfschlauch ist auf der Innenseite komplett mit Heißschmelzkleber überzogen, der für eine absolut dichte Verbindung sorgt.
Mit einer überragenden Durchschlagsfestigkeit von 36 kV/mm bietet dieser Lötverbinder bestmöglichen Schutz. Und auch ein Durchstoßen des Schrumpfschlauchs durch einzelne Litzen wird effektiv entgegengewirkt. Für ein Optimum an Zugfestigkeit sorgt das spezielle Lötzinn, welches bei diesem Verbinder zum Einsatz kommt, da es weniger in der Breite verläuft und damit die Litzen besser verbindet.
Entgegen der meisten Wettbewerbsprodukte sind die Lötverbinder von Würth übrigens frei von Blei und Kadmium und damit RoHS-konform. Auch die High-End-Lötverbinder erhalten Sie exklusiv bei Würth.

Ob Lötverbinder oder Crimpverbinder zum Einsatz kommen, richtet sich letztlich oftmals nach den Vorgaben der Fahrzeughersteller – oder ist schlicht „Geschmackssache“ des Anwenders. Würth bringt nun – ebenfalls exklusiv in Europa – ein weiteres Produkt ins Rennen, welches die Vorteile beider Varianten vereint.
Beim wärmeschrumpfenden Crimp- & Lötverbinder wird zunächst gecrimpt: Der transparente Schlauch erlaubt eine sichere Sichtkontrolle und die farbigen Markierungen definieren die Crimpstellen. Auf die sonst beim Löten üblicherweise benötigte „dritte Hand“ kann nun verzichtet werden und dennoch eine Verbindung mit der Leitfähigkeit reiner Lötverbinder hergestellt werden, die zudem in der Zugfestigkeit nachweislich alle anderen Verbindungen weit übertrifft.
Auch beim kombinierten Crimp- & Lötverbinder sorgt der Heißschmelzkleber auf der Schrumpfschlauchinnenseite für eine absolut dichte Verbindung. Und selbstverständlich kommt auch hier das spezielle blei- und kadmiumfreie Lötzinn zum Einsatz. Mit diesem exklusiv bei Würth erhältlichen Produkt garantieren wir die ultimative Verbindung, für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.
Zum Lötsortiment