5 Tipps für den Bau von Holzterrassen
Holz bewährt sich seit Jahrhunderten: Holz ist beständig, robust, variantenreich und individuell einsetzbar. Mit diesen 5 Tipps für Ihre Holzterrasse steht der Gartengestaltung nichts mehr im Weg.
04/10/2017
Lesezeit
5 Minuten
Damit Ihr Projekt gelingt, haben wir einige Tipps zusammengefasst:

1. Ermitteln Sie die Holzfeuchte
Die Erfahrung zeigt, dass sich im Frühjahr und Sommer nach längeren Trockenperioden Holzausgleichsfeuchten um die 10 Prozent und im Winter knapp unter 20-25 Prozent in den Dielen einstellen.
Je nach Trockenzustand der Dielen beim Einbau sind entsprechende Abstände zwischen den Dielen zu berücksichtigen.

2. Ausreichend Unterkonstruktion einplanen
Die korrekte Dimensionierung der Unterkonstruktion ist die Voraussetzung, dass die Dielen und Decks dem Quellen und Schwinden über das Jahr hinweg standhalten, ohne hochzugehen. Auflagepads und Distanzleiten sorgen für eine schöne Optik über Jahre hinweg.
Auflagepads und Distanzleisten dienen als konstruktiver Holzschutz und verlängern die Lebensdauer der Terrasse.
Die Pads schaffen einen Abstand zwischen Fundament und Unterkonstruktion mit perfekter Schallentkopplung und dienen als Auflagepunkte für die Unterkonstruktion.
Die Distanzleisten gewähren eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen und verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes.

3. Achten Sie auf kurze Auflagerabstände
Kurze Auflagerabstände von 40 bis 60 cm Breite stellen sicher, dass sich das Verwerfen oder Verziehen, bedingt durch das Quell- und Schwindverhalten des Holzes, einzelner Bretter in Grenzen hält und die Fläche eben und stolperfrei bleibt.

4. Vermeiden Sie Staunässe
Ein wasserdurchlässiger Bodenaufbau aus Sandschicht und darüber liegender Kiesschüttung verhindert Staunässe unter den Dielen und Decks. Ebenso sollte Staunässe auf den Dielen, z. B. unter Sonnenschirmständern, Blumentöpfen etc. vermieden werden. Verhindern Sie Staunässe, indem Sie für einen wasserdurchlässigen Bodenaufbau sorgen.


5. Befestigung der Bretter
Die Bohrschablone garantiert ein sauberes und gleichmäßiges Schraubbild durch exaktes Positionieren der Bohrlöcher auf der Terrassendiele (Bohrdurchmesser 4 mm).
Verwenden Sie ausschließlich austenitische Edelstahlschrauben. Jedes Brett ist mit mindestens zwei Edelstahlschrauben, breitere Bretter wie z. B. 145mm sind mit drei Schrauben auf der Unterkonstruktion zu befestigen.
Die Schraubenlänge sollte mindestens die doppelte Dicke der Dielen betragen bzw. ist die Schaftlänge zu beachten: die Schaftlänge muss mindestens der Dielendicke entsprechen, um die Dauerhaftigkeit der Befestigung zu gewährleisten.
Schraubenlöcher, insbesondere bei dickeren Dielen, in jedem Fall aber bei Harthölzern, wegen Spalt- und Rissbildung vorbohren.
Eine andere Möglichkeit der Befestigung bieten unsichtbare Terrassenverbinder, die nicht nur optisch ein Vorteil sind, da keine Schraubenköpfe auf den Dielen sichtbar sind. Da diese Verbindungsmittel nicht durch die Dielenoberfläche verschraubt werden, vermeidet man auch jegliche Schieferbildung an der Oberfläche – die perfekte Barfuß-Oberfläche!
Im Bild links werden Terrassenverbinder aus Aluminium (oval) verwendet.
Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Würth Österreich Online-Magazin und wurde von Ingrid Reichenauer erfasst.