Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#wissenundpraxis

Montagetool: In fünf Schritten zum perfekten Fensteranschluss

Mit dem kostenlosen Online-Montageplaner können Sie Ihren Fensteranschluss schnell und sicher planen.

08/03/2017

Lesezeit

4 Minuten

Um Ihnen als Planer die Arbeit zu erleichtern, hat das ift zusammen mit Würth den kostenlosen Online-Montageplaner entwickelt. Damit erhalten Sie nach wenigen Klicks einen Montagepass, der Ihre spezifische Anschlusssituation grafisch darstellt und darüber hinaus die bauphysikalische Eignung dokumentiert.

Zum Online-Montageplaner

 

So funktioniert’s - 5 Schritte zum perfekten Fernsteranschluss:

Hauswand

Schritt 1: Wandaufbau

Wählen Sie einfach per Mausklick Ihre Wandart aus. Anschließend können Sie in der grafischen Darstellung die gewünschten Maße eingeben – ebenfalls per Mausklick.

Fensterwand

Schritt 2: Wandmaterial:

Im System sind eine Vielzahl von Mauerarten hinterlegt, die Sie nur anzuklicken brauchen. Die Dämm- und Putzstärken lassen sich in der grafischen Darstellung anpassen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Einbruchsklasse zu definieren.

Fenstereinbau

Schritt 3: Fenstermaterial und Profilsystem

Bei den Fensterrahmen können Sie zwischen PVC, Holz, Aluminium und Holzaluminium wählen und im Anschluss das passende Profilsystem aussuchen.

Fensterabdichtung

Schritt 4: Dichtungssystem

Basierend auf einem Drei-Ebenen-Modell bietet Ihnen der Montageplaner eine Vorauswahl an funktionierenden Abdichtungssystemen. Entsprechend Ihrer Eingaben schlägt das Programm seitliche Befestigungsmittel vor. Allerdings erfolgt keine Bemessung (siehe hierzu das ebenfalls kostenlose ift-Online-Tool).

zum Befestigungsplaner

Laptop

Schritt 5: Montagepass

Sind alle Eingaben gemacht, müssen Sie nur noch auf „Montageplaner erstellen“ klicken. Sollten Angaben mit Regelwerken wie der DIN-Norm 4108 kollidieren, erhalten Sie eine Meldung und haben die Möglichkeit zur Korrektur. Passt alles, können Sie Ihren Montagepass als PDF-Dokument herunterladen. Jeder Pass erhält eine laufende Nummer und wird beim ift Rosenheim abgespeichert. Somit ist er unveränderlich und dient als Nachweis für den bauphysikalisch korrekten Einbau gemäß aktueller Verordnungen.

Das mehrseitige Dokument enthält:

 

  • alle Randbedingungen, Aufsteller, Baustelle, Produkte und Systeme,
  • die Aussage über die Planung nach RAL sowie Tauwasser- und Schimmelpilzbildung,
  • eine grafische Darstellung des Horizontalschnittes,
  • die grafische Darstellung des Isothermenverlaufs in Wand, Fuge und Fenster,
  • sämtliche Produktdatenblätter.
Zum Montagetool

 

Würth hilft Ihnen weiter:

Sie haben noch Fragen zur Fenstermontage oder zu den erforderlichen Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns telefonisch unter +49 7940 15-0 oder per Mail an info@wuerth.com. Oder wenden Sie sich an eine Würth-Niederlassung in Ihrer Nähe.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.