
Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte für die Branche Ausbau und Fassade
Handwerker benötigen eine vielfältige Palette an Produkten. Welche Produkte bei den Würth Kunden besonders beliebt sind, erfahren Sie in unserer Top 10 Hitliste.
09/21/2021
Lesezeit
6 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Die 10 beliebtesten Produkte für Stuckateure und Ausbauhandwerker
Platz 10: Deckennagel W-DN
Multitalent im Innenausbau: Mit dem W-DN lassen sich leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken ebenso befestigen wie Metallprofile oder Holzleisten. Kein Wunder, dass es der Deckennagel in unsere Top 10 geschafft hat. Zumal sich der Nagel bei der Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton als sofort belastbar erweist – das erspart Wartezeiten.
In diesem Video finden Sie mehr Informationen zu Dübeln, Schrauben und Nägeln von Würth.
Platz 9: Maleracryl
Klinker, Ziegel, Holz, Beton, Gips und mehr: Überall, wo gefugt werden muss, kommt unser Platz 9 mit Vorliebe zum Einsatz. Der
hochwertige Acryldichtstoff
lässt sich hervorragend überstreichen und überputzen, außerdem glänzt er mit hoher Dehnfähigkeit.
Maleracryl, Art.-Nr.: 08921611
Platz 8: Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®
Praktischer geht’s nicht: Die
selbstbohrende Schraube
bohrt, formt das Gewinde und verschraubt in einem Arbeitsgang. Dadurch lässt sich jede Menge Zeit sparen, wenn es darum geht, Kunststoffe und Dünnbleche auf Metallunterkonstruktionen zu befestigen.
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®, Art.-Nr.: 0218416
Platz 7: Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB
22 mm lang, 3 mm stark, kommt im 800er-Magazin: Unser Platz 7 ist ein hochwertiger Stufennagel, der sich speziell für Befestigungen in hochfestem Beton eignet. Er passt fürs
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-2 POWER
und macht diese Kombination zum unentbehrlichen Duo im Tockenbau ebenso wie im Installationsbereich.
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB, Art.-Nr.: 0864950222
Platz 6: Klebedichtband EURASOL®
Wenn’s luft- und winddicht sein soll, ist Platz 6 in unserer Liste genau das Richtige: Das
Klebedichtband
glänzt mit extremer Haftstärke und lässt sich vielseitig einsetzen. So gehen Sie auf Nummer sicher bei Blower-Door-Prüfungen oder wenn es gilt, die Dämmung vor Schimmel und Feuchtigkeit zu schützen.
Klebedichtband EURASOL®, Art.-Nr.: 0992700050
Platz 5: Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD
Dach, Wand, Boden: Die
WÜTOP® Thermo Vario SD
ist universell einsetzbar, bei der Sanierung von Altbauten von außen ebenso wie bei trockenen Neubauten. Das verarbeitete Polyester trotzt Wind und Wetter, bietet hohen Schutz gegen UV-Strahlung und hält Temperaturen von bis zu 100°C stand.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD, Art.-Nr.: 0681000147
Mehr Infos zur Luft- und Winddichtheit finden Sie in diesem Video:
Platz 4: Präzisions-Kreppband
Der Spezialist für sensible Oberflächen: Unser
Präzisions-Kreppband
besteht aus sehr dünnem, anschmiegsamem und hochwertigem Spezialpapier. Dieses eignet sich hervorragend für lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme. Sein Acrylatkleber haftet gut und lässt sich auch von empfindlichen Oberflächen, wie zum Beispiel Tapeten, Chromleisten oder Möbelstücken, ohne Rückstände wieder ablösen. Durch seine UV-Beständigkeit von bis zu sechs Monaten lässt sich das Krepp-Band auch für Verklebungen im Außenbereich einsetzen. Ein weiterer Vorteil: Große Hitze bis zu 100° C kann ihm nichts anhaben. So findet es auch Verwendung bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Präzisions-Kreppband, verschiedene Ausführungen
Platz 3: 2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast
Der 2K-Zargenschaum lässt sich vielseitig einsetzen, etwa für die hochwertige und sichere Holz- oder Stahltürzargenmontage. Bevorzugt wird der Schaum beim Innenausbau genutzt, um größere Hohlräume zu verfüllen sowie für Arbeiten im Modell- und Formenbau. Der
PURLOGIC® Fast
haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC und Holz. Beliebt ist unser Platz 3 insbesondere, weil er die Spreizzeit auf 15 Minuten reduziert, das spart Zeit und Kosten. Da er formstabil ist, muss der Schau außerdem nach Erreichen der Spreizzeit nicht nachgedrückt werden.
2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast, Art.-Nr.: 0892144
Platz 2: Einfach-Abdeckvlies
Einfach unverzichtbar: Das
Abdeckvlies
schützt saugstark alle Untergründe vor Farben, Lacken, Öl, Gips, Zement, etc., wenn gemalert oder renoviert wird. Die auf der Unterseite angebrachte Folie macht unsere Top 2 absolut dicht und sorgt durch eine Antirutsch-Membran für festen Halt. Das Schutzvlies lässt sich leicht auslegen und ausschneiden. Nach der Arbeit kann es problemlos entsorgt werden, da es aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird.
Einfach-Abdeckvlies, Art.-Nr.: 0818050090
Unsere Alternative: das mehrfach verwendbare Abdeckvlies mit langer Standzeit:
Mehrfach-Abdeckvlies, Art.-Nr.: 0818050100
Platz 1: Schnellbauschrauben mit Doppelganggewinde
Gleich drei Varianten unserer Schnellbauschrauben mit Doppelganggewinde gehören zu den beliebtesten Produkten im Würth-Shop. Das sichert den stählernen Helfern die Spitzenposition in unseren Top 10. Allen gemeinsam ist das Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze und der Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2. Die aus gehärtetem und phosphatiertem Stahl gefertigten Schrauben werden eingesetzt, wenn etwas auf Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall verschraubt werden muss. Einfach top!
Hier finden Sie unser Spitzen-Trio im Shop:
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde, Art.-Nr.: 018903935, Nenndurchmesser 3,9 mm, Länge 35 mm
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde, Art.-Nr.: 018903925, Nenndurchmesser 3,9 mm, Länge 25 mm
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde, Art.-Nr.: 018903535, Nenndurchmesser 3,5 mm, Länge 35 mm