Von Scheibenkleber bis Kältemittel: Die Top 10 Produkte für Autohändler
Egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen, für Sie als Händler ist es immer wichtig, dass die Fahrzeuge in einem guten Zustand sind. Viele der Artikel, die in unserem Online-Shop erhältlich sind, helfen Ihnen dabei. Welches Ihre Favoriten sind, erfahren Sie in unserer Top 10 aus dem Bereich Autohändler.
11/29/2017
Lesezeit
6 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Platz 10: Kennzeichenbefestigung Circo, komplett bedruckt
Mit ihren Kurven passt sie sich hervorragend an runde Konturen an: Die stabile Kennzeichenbefestigung Circo gibt es entweder mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift. Sie ist eine modifizierte KSB-Classic, ihre Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic-Grundplatten.
Ein weiterer Vorteil: Ihre Leisten können einfach von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorn links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.
Platz 9: Halogenlampe Longlife
Speziell für die Autos von Vielfahrern und für Alle, die das Licht auch tagsüber anlassen, gibt es unsere Halogenlampe Longlife. Sie bietet eine bis zu zweifach höhere Lebensdauer gegenüber einer Standardlampe. Wer weiß, wie nervig der Lampenwechsel sein kann, wird sich nicht wundern, dass die Longlife in unseren Top 10 auftaucht.
Platz 8: Scheibenkleber Ultimate Profiset und Komplett-Set
Den achten Platz in unserer Hitliste teilen sich die zwei Scheibenkleber-Sets Ultimate Profi und Ultimate Komplett. Beide Sets beinhalten den Scheibenkleber Ultimate, einen saisonunabhängigen, hochmoduligen und nichtleitenden 1K-Scheibenkleber. Im Profi-Set wird er in einem 400 ml fassenden Beutel geliefert, im Komplett-Set in einer Kartusche mit 310 ml.
Außerdem in beiden Sets: das Varioprimer safe + easy, ein multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung, eine Standard-Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml und 310 ml (Feingewinde) und ein Primerpinsel.
Platz 7: Scheibenreiniger Scheibenklar Plus
Ein Top-10-Hit in vielen Gewerken: Der Scheibenreiniger Scheibenklar Plus hat sich als zuverlässiger Helfer ibei Minusgraden bewährt. Er verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen und sorgt für kristallklare Sicht bei Verschmutzungen durch Streusalz oder öligen Substanzen. Seine Zusammensetzung aus Wasser und Ethanol schont das Material, Polycarbonatglas wird nicht angegriffen, auch Lack und Gummi bleiben verschont.
Der Easy-to-clean-Effekt, eine gleichmäßige und dünne Benetzung der Scheibe, ermöglicht eine leichte und nachhaltige Reinigung, da Schmutz nicht mehr so schnell anhaftet. Für ein bisschen Sommergefühl in der Kälte sorgt ein zitroniger Duft. Sie können den Scheibenreiniger bei allen Fahrzeugtypen anwenden. Er ist in verschiedenen Gebindegrößen von 1l bis 200l verfügbar.
Platz 6: Scheibenkleber Ultimate
Unser hochmoduliger, nichtleitender 1K-Scheibenkleber Ultimate kennt keine Jahreszeiten. Er kann saisonunabhängig eingesetzt werden, ist antennentauglich und nichtleitend. Der Scheibenkleber verhindert Kontaktkorrosion und kann für Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien eingesetzt werden, beispielsweise beim Audi A8 oder beim Jaguar XJ.
Nach einer Reparatur mit dem Scheibenkleber beträgt die Wegfahrzeit für Fahrzeuge mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von - 10 °C bis 35 °C rund eine Stunde. Fahrzeuge ohne Airbag dürfen nach etwa 30 Minuten wieder bewegt werden. Diese Zeitangaben werden durch einen absolvierten Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt.
Platz 5: Kunststoffkleber Replast Easy Fast
Ein Klebstoff für alles Fälle – und nahezu alle Kunststoffarten: Der lösungsmittelfreie Replast Easy Fast überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Er ersetzt in der Werkstatt ein ganzes Sortiment an verschiedenen Klebstofftypen. Mechaniker verwenden ihn für Reparaturen und strukturelle Verklebungen an Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern oder am Kühler.
Sein spezieller Zwangsmischer sorgt für wenig Klebstoffverlust und dient der optimalen Vermischung bei minimiertem Volumen. Eine Weiterbearbeitung, zum Beispiel Schleifen, kann bereits nach kurzer Zeit erfolgen. Der Replast Easy Fast hält vielen Flüssigkeiten stand, etwa Benzin, Schmierölen oder Ethylacetat.
Platz 4: Kfz-Verbandstasche dreiteilig, bedruckt
Ein Pflichtkauf für Autofahrer, der hoffentlich nie benötigt wird: Unsere Verbandstasche enthält Verbandsmaterial nach DIN 13164-2014. Die austauschpflichtigen Teile sind alle separat verpackt und können dadurch nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden. Die Tasche selbst besteht aus Nylongewebe mit einem langen Klettband auf der Rückseite. So kann sie sicher im Fahrzeug befestigt werden.
Im Paket enthalten sind außerdem ein kleines, nach EG-Richtlinie geprüftes Euro-Warndreieck und eine vorschriftsmäßige Warnweste in Orange mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen. Auch sie erfüllt alle EU-Regelungen.
Platz 3: Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos
Sie muss immer top sein, sonst droht ein Versagen der Bremse: Unsere Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos wird für hydraulische Bremssysteme verwendet und ist bei VW/Audi-, BMW- und Opel-Modellen vorgeschrieben. Sie erfüllt beziehungsweise übertrifft die Spezifikationen SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4. Gemischt werden darf sie mit allen anderen Handelsprodukten, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen. DOT 4 niederviskos punktet mit hervorragendem Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen und einer hohen thermischen Stabilität.
Die Bremsflüssigkeit verträgt sich gut mit Gummi und eignet sich für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen. Auch für neuartige Bremssysteme, zum Beispiel ESP, kann sie verwendet werden. DOT 4 wurde auf die technischen Anforderungen der Fahrzeughersteller entwickelt und auf diese abgestimmt. Sie garantiert auch bei niedrigen Außentemperaturen eine fehlerfreie Funktion der ESP-Anlage und sorgt für erhöhte Fahrsicherheit.
Platz 2: Klimakältemittel R1234yf und Klimakältemittel R134a
Die Silbermedaille in unserem Ranking teilen sich zwei Klimakältemittel: R1234yf und R134a dienen als Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von Fahrzeugklimaanlagen. Beide sind sowohl farb- als auch geruchlos und nicht toxisch.
R134a kann außerdem nicht brennen oder explodieren. Es wird in einer 12 Kilogramm schweren, bauartgeprüften und nachfüllbaren stabilen Mehrwegflasche geliefert. Wer nicht ganz so viel Kältemittel braucht, greift zur 5-Kilogramm-Flasche mit R1234yf. Beide Flaschen verfügen über einen hohen Stehkragen und ein Entnahmeventil mit 3/4”-Außengewinde.
Platz 1: Klimaservicegerät WAC 2000 R134a
Den ersten Platz unserer Top 10 hat sich das Klimaservicegerät WAC 2000 R134a gesichert. Es wird als wird zur Wartung von Klimaanlagen, dem sogenannten Klimaservice, eingesetzt. Ein internes Ventilationssystem befreit das Gerät von eventuell vorhandenen Gasen. So wird bei der Bedienung die Sicherheit gewährleistet. Um undichte Stellen rechtzeitig zu erkennen und um zu verhindern, dass das Kältemittel ausläuft, verfügt das Service-Gerät über eine permanente Leckage-Überwachung.
Durch seine vier Ölbehälter für Frischöl und UV-Additive mit automatischem Spülmodus eignet sich das WAC 2000 R134a bestens für Hybrid- und Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit elektrischen Kompressoren. Sein ro-bustes Metallgehäuse umschließt ein übersichtliches und individuell einstellbares 7-Zoll-Farbdisplay.
Der Klimaserviceablauf erfolgt mit dem WAC 2000 R134a schneller als von den deut-schen Fahrzeugherstellern gefordert: die Absaugleistung beträgt 300g/Minute, die Vakuumpumpenleistung 90 l/Minute. Durch die hohe Absaugrate des Kompressors wird über 95 Prozent des aufgefüllten Kältemittels zurückgewonnen.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.









