Von Leiter bis Kupferrohr: Die Top 10 Produkte unserer Kunden im Sanitärbereich
Egal ob Bäder und Toiletten saniert, repariert oder installiert werden müssen: Sanitärtechnische Installationen dienen der Hygiene und der Gesundheit. Für Handwerker bedeutet das effizientes und sauberes Arbeiten. Auch im Heizungsbau und in der Kälte- und Klimatechnik müssen sie sich auskennen. Viele der Artikel aus unserem Online-Shop erleichtern den Sanitär-Experten die Arbeit. Welches ihre Favoriten sind, erfahren Sie in unserer Top 10 aus dem Bereich Sanitär.
02/21/2018
Lesezeit
4 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Platz 10: Kupferrohr vorisoliert Doppelleitung
Unser vorisoliertes, 20 Meter langes Kupferrohr wird für Raumklimaanlagen verwendet. Seine Isolierung besteht aus Polyethylen mit einer reißfesten Außenhaut und entspricht damit der DIN EN 12735-1. Von UV-Strahlen lässt sich das Rohr nicht beeindrucken. Und wenn der Handwerker zwei Einzelrohre statt einem Doppelrohr braucht?
Kein Problem: Die beiden können ganz einfach ge-trennt werden, natürlich ohne dass die Dämmung Schaden nimmt.
Platz 9: Sechskantmutter, verschiedene Ausführungen
Ein Würth-Klassiker, der eigentlich gar nicht mehr erklärt werden muss: Die Sechskant-Mutter aus verzinktem Stahl nach DIN 934 gehört für jeden Handwerker im Sanitärbereich zum Alltag. Würth bietet sie in vielen verschiedenen Ausführungen an – passend für jede Art von Schraubeinsatz.
Platz 8: Kautschuk-Wickelband, schwarz
50 Millimeter breit, drei Millimeter dick und 15 Meter lang: Unser schwarzes Kautschuk-Wickelband ist selbstklebend und wird in Kombination mit FLEXEN® Kältekautschuk und FLEXEN® Kältekautschuk plus verwendet.
Platz 7: VARIFIX® Konsole schwer
Unsere universell verwendbare Wandkonsole aus Baustahl hat es auf den siebten Platz der Top 10 geschafft. Mit einer Länge von 70,75 Zentimetern, einer Breite von 4,6 Zentimetern und einer Höhe von 37 Zentimetern schafft sie Platz zum Befestigen von Rohrleitungen und anderem. Ihre Oberfläche ist feuerverzinkt, die Schienenendstopfen sind im Lieferumfang enthalten.
Platz 6: Alu-Profi-Teleskopleiter
Mit ihr kommen Handwerker hoch hinaus: Die Alu-Profi-Teleskopleiter steht durch speziell entwickelte Kunststofffüße mit Gummisohle besonders sicher auf unterschiedlichen Untergründen. Verwendet wird sie von unseren Kunden als Arbeitsgerüst, Anlege- und Stehleiter. Sie besitzt Alu-Lamellengelenke und hält ein Gewicht von bis zu 150 Kilogramm aus. Die rutschsichere Riffelung der Sprossen sorgt für einen sicheren Halt auch mit nassen oder schmutzigen Schuhsohlen.
Platz 5: VARIFIX® Profilfuß Stahl verzinkt
Der Profilfuß dient zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke und Wand sowie in Schächten und Kanälen. Er kann für Montageschienen mit den Maßen 41 x 22 Millimeter, 41 x 41 Millimeter, 41 x 62 Millimeter und 41 x 44 Millimeter verwendet werden.
Platz 4: Lüftungskanalklemme
Als Verbindungselement für große Kanalquerschnitte wird unsere Lüftungskanalklemme bei Nieder- und Mitteldruckanlagen eingesetzt. Dank doppelter Verrippung über den Biegekanten überzeugt sie mit hoher Qualität und Festigkeit. Sie kann einfach und schnell montiert werden, zusätzliche Kosten etwa für Vorklemmen und Bohrungen entstehen nicht.
Platz 3: Gewindestange, verschiedene Ausführungen
Sie werden einbetoniert, um Gegenstände an Betonsockeln zu befestigen: Gewindestangen aus Edelstahl spielen in der baunahen Metallbranche eine wichtige Rolle – das zeigt auch ihr dritter Platz in den Top 10 der beliebtesten Sanitär-Produkte.
Platz 2: Rohrschelle TIPP® Smartlock GS
Die Cradle to Cradle®-zertifizierte Rohrschelle ist der ideale Helfer zur Befestigung von Rohrleitungen. Dank Aussparungen ist der Schraubenkopf im Schellenband versenkbar. Die Sickenbildung im Schellenband unterstützen die Versteifung. Zusätzlich bieten noppenähnliche Ausstanzungen eine Sicherung vor dem Herausrutschen der Spannschraube. Die Spannbereiche der Rohrschelle liegen zwischen 11-115 mm.
Platz 1: VARIFIX® C-Montageschiene 41/41
Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht unsere C-Montageschiene 41/41. Sie bietet vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen. Durch ihre Abschlusskappen hinterlässt sie keine scharfkantigen Ecken, sondern eine optisch saubere Lösung. Auch mit hoher Belastung kommt sie dank ihrer günstigen Profilquerschnitte leicht klar. Ganz einfach für ihre Anwender ist auch die Ausrichtung der Schienen: seitliche Skalierungsstriche helfen dabei. Ein weiteres Plus, dass der Schiene zum ersten Platz verholfen hat: Sie verfügt über Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.