Bohren – Senken – Gewindeschneiden: Maximal flexibel mit den neuen Kombisets
Kein Zeitverlust, höchste Qualität: Mit den beiden neuen Kombisets von Würth sind Handwerker für die wichtigsten Schritte der Metallbearbeitung bestens aufgestellt. Ob Bohren, Gewindeschneiden oder Senken – die 12-teiligen Kombisets sind multifunktional und vielseitig einsetzbar. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten und Vorteile der Sets.
10/18/2018
Lesezeit
4 Minuten
1. Ein Set für alle Fälle
Im Bereich der Metallbearbeitung kommt es immer wieder vor, dass trotz professioneller Planung und Vorbereitung auf der Baustelle kurzfristig Anpassungen vorgenommen werden müssen. Als Handwerker stehen Sie in diesem Fall vor der Herausforderung, in kurzer Zeit umzuplanen und das passende Werkzeug bereit zu stellen. Mit den 12-teiligen Multi Performance Kombisets von Würth haben Sie für jeden Arbeitsschritt das passende Werkzeug gleich dabei. Das spart Zeit und unterstützt Sie bei der Einsatzplanung.
2. Multifunktional einsetzbar
Kompakt, praktisch, flexibel: Die Kombisets von Würth vereinen alle Werkzeuge für die Arbeitsschritte Bohren, Senken und Gewindeschneiden von M5-M10. Sie sind in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen, Titan, konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit, sowie in Gusseisen und NE-Metallen, wie z.B. Aluminium, Aluminium-Legierungen, Bronze und Kunstoff, einsetzbar. Die universelle Eignung für zahlreiche Werkstoffe erkennt der Anwender am violetten Farbring.
Alle Werkzeuge sind durch ihre speziellen Schaftgeometrieen neben dem Einsatz in Säulen-Bohrmaschinen oder Bearbeitungszentren insbesondere für den Einsatz in Handbohrmaschinen, wie z.B. Akkuschraubern geeignet.
Besonders beachtenswert ist der erst jetzt auf dem Markt erschienene Maschinengewindebohrer Multi Performance mit seiner von Würth neu entwickelten Schaftgeneration. Die Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4–M12), ermöglicht Handwerkern neben dem konventionellen, stationären Einsatz erstmals das prozesssichere Gewindeschneiden mit handgeführten Maschinen, wie z.B. Akkuschraubern. Das Durchrutschen des Gewindebohrerschafts im Dreibacken-Bohrfutter, vor allem bei harten Werkstoffen, gehört damit der Vergangenheit an. Die neu entwickelte Werkzeuggeometrie sorgt dabei für eine exzellente Spanabfuhr und bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen anderen unbeschichteten Würth-Maschinengewindebohrern.
3. Überzeugend durch höchste Qualität
Die Multiperformance Kombisets sind je nach Gewindeart in zwei Ausführungen verfügbar: Kombiset Gewinde HSCo Multi Durchgangsloch M5-M10 und Kombiset Gewinde HSCo Multi Grundloch M5-M10. Enthalten sind jeweils vier Spiralbohrer, vier Maschinengewindebohrer und vier Kegelsenker. Die Werkzeuge zeichnen sich durch höchste Qualität, innovative Weiterentwicklung und Prozesssicherheit aus:

Spiralbohrer MFD Speed
- Dank Speed-Geometrie bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer
- 135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung für bestes Anzentrieren
- Exklusive Vario-Wendel
- 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm) verindert Druchdrehen im Bohrfutter und sorgt für optimale Kraftübertragung
- Exklusiv bei Würth

Maschinengewindebohrer Multi Performance
- Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie Säulen-Bohrmaschinen dank zusätzlichem Polygon-Schaft (Ø M4-M12), der ein Durchdrehen im Bohrfutter verhindert.
- Der Zylinderschaft mit Vierkantaufnahme ermöglicht den konventionellen Einsatz, etwa in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern
- Neue Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie
- Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern
- Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Span-Nestern
- Exklusiv bei Würth

Kegelsenker mit extremer Ungleichteilung
- 3-Flächenschaft
- Spezielle Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff für den Einsatz in nahezu allen Werkstoffen
- Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen
- Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten
- Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß
- Höchste Laufruhe in allen Materialien
- Deutlich höhere Standzeit
4. Ihre Vorteile auf einen Blick

Hier finden Sie noch einmal alle Vorteile der neuen Multiperformance Kombisets auf einen Blick:
- Maximal flexibel bzgl. Werkstoff- und Maschineneinsatz
- Präzise
- Schnell
- Höchste Qualität
- Kompakt
- Praktisch
- Multifunktional
- Prozesssicher