Injektionstechnik: Die Lösung für jedes Verankerungsproblem
Mit der Würth Injektionstechnik (WIT) haben wir für jedes Ihrer Befestigungsprobleme die Lösung. Mit dem neuen WIT-Programm haben wir für jedes Befestigungsproblem die richtige Lösung. So breit gefächert waren die Anwendungsmöglichkeiten in der Injektionstechnik noch nie!
02/22/2017
Lesezeit
3 Minuten
Unsere Injektionssysteme sind als Zweikomponetensysteme aufgebaut. Dabei enthalten die Kartuschen vorkonfektionierte Mengen von Mörtel und Härter. Diese werden beim Einbringen in das Bohrloch mit Hilfe einer auf die Kartuschen abgestimmten Auspresspistole durch einen speziellen Mischer ausgepresst.
Die Gewindestange oder die Innengewindehülse wird ausschließlich ins Bohrloch gedrückt und dabei leicht gedreht, um den Kontakt zwischen Verankerungselement und der Verbundmasse zu verbessern. Für eine zugelassene Verankerung im Mauerwerk sind eine Siebhülse aus Kunststoff, eine Gewindestange mit Mutter und Beilagscheibe sowie der passende Injektionsmörtel vorgesehen.

Für jedes Verankerungsproblem die richtige Lösung
Mit unserem Neuprodukt, dem VM 250, haben wir einen wahren “Alleskönner“ in unserem Programm. Wir decken mit diesem Injektionsmörtel die häufigsten zugelassenen Verankerungen in der Dübeltechnik ab. Zugelassen ist dieses System für gerissenen und ungerissenen Beton und sogar für nachträglichen Bewehrungsanschluss (Rebar-Anwendung)! Auch eine Mauerwerks – Zulassung wird folgen.
Injektionssysteme sind sehr von der Umgebungstemperatur abhängig. Genau jetzt für die kalte Jahreszeit empfehlen wir den WIT-Nordic, ein sogenannter Wintermörtel (einsetzbar bei niedrigen Installationstemperaturen bis -20°C).
Auf der Baustelle muss es meist schnell gehen und auch hier haben wir die Lösung: den WIT-Express mit schnellen Aushärtezeiten.
Mit dem neuen WIT-Programm haben wir für jedes Befestigungsproblem die richtige Lösung. So breit gefächert waren die Anwendungsmöglichkeiten in der Injektionstechnik noch nie!

Breit gefächert Anwendungsmöglichkeiten
- Schnell aushärtend (3 – 5 Minuten bei Raumtemperatur)
- Geeignet für Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Zur Befestigung leichter Bauteile, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern
- Überstreich- und schleifbar
- Ankerstange: Holzschraube
- Inhalt: 25ml
Erfahren Sie mehr über die Welt der Dübeltechnik hier.
Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Würth Österreich Online-Magazin und wurde von Ingrid Reichenauer erfasst.