Planen & umsetzen: So werden Schreiner und Tischler mit Wüdesto zum Meister der Küche
Mit den Produkten und Services von Würth können Sie einfacher und effizienter den Küchenbau planen und so Ihre Leistungen günstiger anbieten.
02/12/2019
Lesezeit
4 Minuten
Egal wie groß die Küche ist – Stauraum kann es nie genug geben. Im Laufe der Zeit sammeln sich Töpfe, Pfannen und Gewürze an, die verstaut werden müssen – im besten Fall nach einem logischen Prinzip. Übersichtliche und clevere Lösungen vom Fachmann sind gefragt. Da ist es kein Wunder, dass der Küchenbau im Schreinerhandwerk als Königsdisziplin gilt. Würth bietet Produkte und Services an, mit denen für Sie als Schreiner oder Tischler der Küchenbau planbar, effizient und günstiger wird. So können Sie Ihren Kunden eine optimale Küche bauen, die keine Wünsche offenlässt, weil sie für jeden Topf und Deckel den passenden Platz bietet.
1. Schubkasten-Systeme
Das Schubkasten-System Vionaro überzeugt mit seiner minimalistisch edlen Optik. Die fünf Zargen-Höhen und drei Farben passen zu den aktuell angesagten Wohntrends – von skandinavisch bis schnörkellos. Das System lässt sich mit dem bewährten Führungssystem Dynapro für Holzschubkästen und Vionaro-Zargen kombinieren. Ein weiterer Vorteil: Für die Frontmontage brauchen Sie kein Werkzeug.
Weitere Designmöglichkeiten bietet das Schubkasten-System Nova Pro Scala.Die Nova Pro Scala ist in fünf Zargen-Höhen und in drei Farben erhältlich. Zusätzlich kann die Zarge mit Designleisten aus Holz und Einschubelementen aus Holz und Glas über den Wüdesto Möbelbaukonfigurator zur individuellen Design-Schublade verwandelt werden. Dank der geraden Innenseiten und der geringen Einbaubreite wird der Platz optimal genutzt.
2. Eckschrank-Beschläge
Einen besonders komfortablen Zugriff ermöglicht der Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX. Der Boden wird bei diesem Modell sanft herausgeschwenkt. Der daneben angebrachte Schrank wird dadurch nicht beeinträchtigt und kann gleichzeitig benutzt werden. Das sanfte und gedämpfte Ausschwenken verhindert, dass der Inhalt um- oder herausfällt.
Mit dem Eckschrank-Drehbeschlag VS COR WHEEL PRO wird durch die Einsparung des mittigen Standrohrs bis zu 20 Prozent mehr Ablagefläche frei. Der verfügbare Raum lässt sich maximal ausnutzen. Für den Monteur ist das Einbauen besonders leicht. Eine durch den Korpus querlaufende Traverse hält die Böden in der Position und stabilisiert gleichzeitig den Korpus. Eckschränke wirken noch eleganter, weil die Mechanik des VS COOR WHEEL PRO unsichtbar bleibt.
3. Möbelgriffe
Praktisch und individuell: Den letzten Schliff erhalten Möbel durch passende Griffe. Wir haben die passenden Griffe für jeden Geschmack und jede Anwendung. Das Holzmodell für den Naturverbundenen? Die Edelstahlversion für Design-Liebhaber? Würth bietet Griffe aus Stahl, Edelstahl, Zinkdruckguss, Aluminium, Messing, Holz und Kunststoff sowie Muschelgriffe und Kleider- und Garderobenhaken an – in Sachen Design haben wir also alles im Griff.
4. Möbelleuchten
Wohlbefinden, Ambiente und Sicherheit lassen sich durch sinnvolle Beleuchtung in Möbeln steigern ¬– auch in der Küche. Schreiner können bei Würth auf ein vielfältiges Sortiment an Beleuchtungssystemen zugreifen. Dazu gehören Einbauleuchten, An- und Unterbauleuchten, Aufbauleuchten sowie Lichtbänder und -sticks. Bitte beachten Sie, dass Beleuchtungssysteme, die NICHT mit einem Eurostecker oder einem Stecksystem ausgestattet sind, nur durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden dürfen.
5. Verbinder im Möbelbau
Damit Ihre Kunden sich möglichst lange an ihrer Küche erfreuen können, müssen alle Teile robust und standhaft sein. Dafür sorgen etwa die richtigen Verbinder. Wir bieten ein großes Sortiment von Verbindern im Möbelbau an, die Übersicht mit weiteren Informationen finden Sie hier.
6. Weitere Extras für die Küche
Eine Küche besteht aus viel mehr Komponenten als Schränken und Regalen. Würth bietet viele weitere Bauteile an, mit der Sie die Küche individuell gestalten und an die Gegebenheiten vor Ort anpassen können. Sogar, wenn es um den Abfall geht: Das Mülltrennsystem VS ENVI FLEX PRO ist praktisch und sorgt mit zusätzlicher Ablagefläche für bessere Raumausnutzung. Tisch- und Bankgestelle sorgen für den wohnlichen Charakter in der Küche. Möchte Ihr Kunde auch bei seinen Hochschränken nicht auf Komfort verzichten, können wir den Hochschrank-Auszug VS TAL GATE PRO empfehlen. Bei diesem Modell werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen, wenn die Tür geöffnet wird.
7. Wüdesto Möbelbaukonfigurator
Mit dem Wüdesto Möbelbaukonfigurator wird der Küchenbau so einfach wie nie zuvor. Sie müssen nur die Abmessungen eingeben und kombinieren die verschiedenen Einbauteile nach Wunsch des Kunden. Nach fertiger Konfiguration wird bestellt. Dann heißt es warten bis die Ware kommt und nichts wie ab zum Kunden und montieren.
Folgende Bauteile können Sie mit Wüdesto individuell konfigurieren:
- Massivholzschubladen
Hier können Sie die Ladenausführung, den Ladentyp, die Holzart (bspw. amerikanischer Nussbaum oder Eiche Old Style), die Führung sowie die Ladenmaße und den -boden auswählen. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen zwei Qualitätsstufen: Cabinet und Superior. - Korpusse
Hier können Sie zwischen 114 Korpus-Varianten und 59 Dekoren wählen. - Fertigzargen/Dekorladen
Im Wüdesto Möbelbaukonfigurator entscheiden Sie sich für die Vionaro, Nova Pro Scala, DWD oder Dekorlade und wählen anschließend die passende Größe, Zargenfrabe und Tragkraft. - Schiebetürsystem Tiros
Nachdem Sie die passende Raumsituation und die vorgesehene Anwendung der Schiebetür gewählt haben, geben Sie die Maße ein, außerdem System und Profilfarbe. Anschließend legen Sie fest, ob die Schiebetür zwei- oder mehrläufig ist und wie Lauf- und Führungsschiene eingebaut werden sollen. Zum Schluss folgen die Auswahl der Füllungen und bei Bedarf auch der Füllungssprossen. - Acryl-Hochglanzfront
Sie bestimmen die Frontart wie Hochglanz, Hochglanz-Kratzfest oder Matt, wählen eine passende Kante z. B. -45° an den Längskanten und schließen die Konfiguration mit ihren gewünschten Maßen ab. - Alurahmen
Hier können Sie Angaben zu folgenden Komponenten machen: Profil des Rahmens sowie dessen Maße und Füllungen, die Anzahl der Bandbohrungen, den Frontanschlag, die Griffbohrung und die Anzahl der Sprossen.
Die Vorteile des Möbelbaukonfigurators:
- Zeitersparnis
Mit Wüdesto entfällt die Herstellung von Korpusse, Schubladen etc., denn das übernimmt Würth für Sie. Die Zeitersparnis beträgt bis zu 33%. - Mehr Aufträge
Dank der freigewordenen Zeit können Sie mehr Aufträge annehmen. - Höhere Einnahmen
Wenn Sie mehr Aufträge bearbeiten können, erhöht sich gleichzeitig Ihr Profit. - Kein Verschnitt
Da Sie die Bauteile nicht mehr selbst herstellen müssen, entsteht auch kein Verschnitt beim Bearbeiten. - Geringe Lagerhaltungskosten
Alle Bauteile inklusive aller Beschläge werden von Würth geliefert und können umgehend verarbeitet werden. - Kleiner Maschinenpark
Wenn Korpusse & Co. von Würth hergestellt werden, benötigen Sie weniger Maschinen.
8. Fazit
Bei Würth erhalten Sie alles aus einer Hand. Dazu trägt auch der Wüdesto Möbelbaukonfigurator bei. Die Bedienung ist einfach, Sie können sich voll und ganz auf den Einbau der gelieferten Bauteile konzentrieren. Durch den Einsatz von Wüdesto sparen Sie Zeit, arbeiten effizienter und wirtschaften dank geringerer Kosten für die Lagerhaltung besser.
Um den Wüdesto Möbelbaukonfigurator nutzen zu können, melden Sie sich bitte zunächst im Online-Shop an.
