Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Mann hält eine DKV x Würth Karte in der Hand

Würth x DKV

Entdecken Sie die Vorteile einer Tankkarte für Ihr Unternehmen:
Einfachere Abrechnung, volle Kostenkontrolle, bei jedem Liter sparen und bequemes Tanken ohne Bargeld

Jetzt im Shop anmelden um alle Vorteile zu entdecken

Ihre Vorteile auf einen Blick

Icon einer Tankstelle
14.000 Tankstellen

Zugang zu 97 % aller Tankstellen in Deutschland.

Icon einer Waschstraße
8.000 Waschboxen

Zugang zu Waschboxen von Tankstellen und speziellen Waschstraßen wie bspw. Mr. Wash, Imo Wash u.v.m.

Icon einer Ladestation für E-Autos
Ladepunkte

Zugang zu 99 % aller öffentlicher Ladepunkte in Deutschland.*

*Mit der Würth-DKV +Charge Karte

In drei Schritten zur DKV Karte

Schritt 1

Laden Sie den Würth DKV Kundenantrag herunter, tragen Sie Ihre Würth Kundennummer ein und füllen Sie alle Pflichtfelder auf dem Formular aus.

Schritt 2

Würth-DKV-Card-Antragsformulare ausdrucken und unterschreiben (inkl. Firmenstempel).

Schritt 3

Das Original bitte mit dem Betreff: "4302432027_Würth: Kundenname" an folgende Adresse senden:
customer-service-fleet@dkv-mobility.com

Jetzt im Online-Shop anmelden für das Antragsformular

DIE DKV

Die DKV Mobility Services Holding GmbH, gegründet 1934 als Deutsche Kraftverkehr GmbH, ist ein europaweit tätiger Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Ratingen. Das Unternehmen bietet umfassende Services für Fahrzeugflotten, insbesondere über die DKV Tankkarten, die bargeldloses Tanken, die Abrechnung von Mautgebühren sowie weitere fahrzeugbezogene Leistungen an. Mit rund 69.000 Akzeptanzstellen in über 50 Ländern verfügt die DKV über eines der größten Tankstellennetze Europas. Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein Fokus, etwa durch die DKV Card Climate, die Klimaschutzprojekte unterstützt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Mit der Würth DKV Tankkarte können Sie alle fahrzeugbezogenen Leistungen begleichen. Diese sind (je nach Leistungsumfang) Tanken, Schmierstoffe, Wäsche, Reparatur uvm. Nicht beglichen werden können Konsumgüter wie Getränke, Süßigkeiten oder Zigaretten.

Die Würth DKV Tankkarte fürs Tanken hat monatlich keine Grundgebühr. Für jeden Tankvorgang fällt eine Servicefee von 0.5% an. So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Nutzen Sie die Karte nicht, fallen keine Kosten an.

Die Würth-DKV +Charge Karte ist eine kombinierte Tank- und Ladekarte für Unternehmen mit gemischten Fuhrparks. Mit ihr können Sie europaweit sowohl Diesel oder Benzin tanken als auch E-Fahrzeuge an über 900.000 Ladepunkten aufladen – alles über eine zentrale Abrechnung. Ideal für den flexiblen Umstieg auf Elektromobilität.

Die Würth-DKV +Charge Karte kostet 4,95 € monatlich pro Karte. Eine zusätzliche Servicegebühr pro Tank- oder Ladevorgang fällt nicht an.

Der Vertrag wird direkt zwischen Ihnen und der DKV abgeschlossen, die Abrechnung erfolgt direkt durch DKV. Umsätze, die mit der Würth-DKV-Tankkarte getätigt werden, werden bei eventuell bestehenden Bonus- oder Provisionsvereinbarungen, Gegengeschäftsvereinbarung und ähnlichen Vereinbarung mit der Adolf Würth GmbH & Co. KG weder bonifiziert noch berücksichtigt.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG stellt ihren Kunden ausschließlich den Vorteil besonders attraktiver Konditionen bei der DKV zur Verfügung.

Die Würth DKV Tankkarte bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Neben Nachlässen für Betankungen von Diesel, Benzin und Fahrzeugwäschen, bietet Ihnen die DKV Würth Karte Zugang zu beinahe allen Tankstellen in Deutschland und rund 69.000 Tankstellen in Europa. Dank des 14 tägigen Zahlungszieles, haben Sie einen echten Liquiditätsvorteil.

Über das Selbstverwaltungstool DKV Cockpit können Sie neben verschiedenen Auswertungen, auch alle administrativen Vorgänge rund um Ihre Karten selbst steuern.

Eine Tankkarte lohnt sich schon ab einem Fahrzeug, da die Zettelwirtschaft der Tankbelege endlich ein Ende hat. Selbstverständlich haben Sie bei DKV keinen Mindestumsatz, somit ist es egal ob Sie die Karte einsetzen oder nicht.

Eine Würth DKV Tankkarte kann jeder Würth Kunde beantragen.

Leider nein, DKV Mobility bietet sein Angebot nur für Gewerbetreibende an.

Bei DKV Mobility erhalten Sie z.B. alle 2 Wochen eine Abrechnung, die sämtliche Transaktionen nach Kennzeichen oder Fahrer auflistet. Dieser Rechnungsbetrag wird dann per SEPA-Mandat von DKV abgebucht. Dadurch erhalten Sie eine zusätzliche Liquidität. In Ihrem persönlichen Bereich haben Sie jederzeit Einblick über sämtliche Transaktionen und können Ihre Karten verwalten.

DKV Mobility hat das größte Versorgungsnetz der Branche mit rund 69.000 Tankstellen europaweit. Markentankstellen wie z.B. Shell, Aral und Total gehören dazu, aber auch Günstig- und freie Tankstellen. Die Akzeptanz wird normalerweise an der Zapfsäule oder über ein DKV Schild an der Tankstelle ausgewiesen.
Weitere Informationen erhalten Sie im Stationsfinder.

Sobald Ihre Diebstahlmeldung bei DKV eingeht, sind Sie gemäß den AGBs von DKV von der Haftung befreit. Die DKV sperrt Ihre Karte dann unverzüglich. Ohne Kenntnis der PIN kann die Karte zudem nicht eingesetzt werden.

Mit der Würth DKV Tankkarte bezahlen Sie ganz einfach in unserem großen Akzeptanznetz Ihren Sprit oder sonstige Dienstleistung (tarifabhängig) und bekommen von uns eine gesammelte Abrechnung, die wir alle 2 Wochen per SEPA abbuchen. Das Sammeln zusätzlicher Belege oder Quittungen für den Steuerberater entfällt.

Ja, in Ihrem persönlichen Bereich können Sie alle Karten limitieren oder sperren. Natürlich geht das auch über den 24-Std-Hotline der DKV ( +49 2102 5518 363 ).

Jede Karte hat einen PIN, den sie individuell festlegen können. Bei Verlust oder Missbrauch können Sie die Karte entweder online über den Kundenlogin oder über die Hotlineder DKV (+49 2102 5518 363 ) sofort sperren lassen. Sie können jeder Karte auch ein separates Limit hinzufügen.

Für individuelle Fragen oder Anliegen steht Ihnen die Hotline der DKV jederzeit zur Verfügung: +49 2102 5518 363