Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
LED Versorgungssystem

LED-Versorgungs- und Steuerungssysteme

Licht ist mehr als einfach nur Helligkeit. Licht ist ein gestalterisches Element, das den letzten Schliff für jedes innenarchitektonische Meisterwerk liefert. Vervollständigen Sie Raumkonzepte und Möbel mit der passenden Beleuchtung. Mit dem neuen LED-Versorgungs- und Steuerungssystem EasyLux lässt sich Licht selbst in die anspruchsvollsten Beleuchtungskonzepte ganz einfach integrieren. Das passende System für Ihre kreativen Ideen.

Icon Glühbirne
Einfach

Nur wenige Komponenten, ein einheitliches Farbleit- und stecksystem.

Icon Glühbirne
Ein Trafo, zwei Spannungen

Trafos können Steuergeräte für 12 und 24 Volt gleichzeitig versorgen.

Icon Glühbirne
Kompakt

Mit einer Höhe von nur 16,5 mm ist das System wirklich überall unterzubringen.

Icon Glühbirne
Smart

Dank Zigbee mit Philips Hue oder Amazon Alexa verbinden.

Entdecken Sie das neue Produktsortiment direkt im Online-Shop

EasyLux kaufen

 

Das neue LED-Versogrgungs- und Steuerungssystem EasyLux
EasyLux Dirigent
Lichtsinfonien Leiten.
Lichtsinfonien Leiten.
EasyLux
Lichtdesign. Leicht gemacht.
Lichtdesign. Leicht gemacht.
EasyLux
Kreativität im Lampenlicht.
Kreativität im Lampenlicht.
EasyLux
Exakt steuern.
Exakt steuern.

 

Kreativität in Reih und Glied

Ausgedacht, ausgewählt, eingesteckt. Die einfache Zuordnung von Leucht-und Bedien-Modulen nach Farbcodes und Polarität macht die Umsetzung atmosphärischer Raumbeleuchtung einfach und sicher. Größtmögliche Licht- und Designfreiheit erfordert größtmögliche Installationsfreiheit. Nicht nur für Leuchten und Lichtbänder gilt unser Prinzip „einfach und modular“, sondern auch für notwendiges Zubehör wie Schalter und Fernbedienungen. Kabelgebundene und über Funk verbundene Regler lassen sich untereinander kombinieren und an jeder Stelle des Beleuchtungssystems integrieren.

Unsere Trafos gibt es in unterschiedlichen Varianten: 18 W bis 60 W eignen sich für LED-Leuchten mit 12 V und 24 V. Die Varianten 72 W bis 120 W passen für LED-Leuchten mit 24 V.

Stecksystem
1. Module für Funk- und kabelgebundene Schalter

Schalten fast ohne Limit. Per einfachem Tastschalter, IR-Sensor, Türkontakt oder Bewegungsmelder. Per Funk oder Kabelverbindung. Per Gruppen- oder Kreuzschaltung. Dieses Modul macht alles möglich. Sogar die Wahl der Farbtemperatur – und des richtigen Zeitpunkts für Dunkelheit via AUS-Timer.

2. 1-Kanal-Funk-Module

 
Ein Klick, viele Optionen: Die Fernbedienung dimmt, schaltet Leuchten ein und aus und variiert die Farbtemperatur. Auch auf mehreren zusammengeschalteten oder auf in bis zu vier Kanäle gesplitteten Modulen. ZigBee ist Standard im Smarthome? Bestens.

3. 4-Kanal-Funk-Module

 
Ganz einfach, ganz variabel. Via Fernbedienung lassen sich die LED-Leuchten über jeden der vier Kanäle einzeln oder als Gesamtheit dimmen, ein- und ausschalten oder in ihrer Farbtemparatur modulieren. ZigBee ist auch in diesem Steuerungsmodul Standard.

4. RGB(W)-Funk-Modul

 
Ein Modul für viele Zwecke. Mit drei Ausgängen für RGB- und einem für Multicolour-Leuchten. Dimmen, Ein- und Ausschalten sowie das Einstellen der Lichtfarben (RGB) oder der Farbtemperatur (Multicolour) erfolgt über die Fernbedienung.

 

LED exakt steuern

Entdecken Sie das gesamte Sortiment