Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Möbelbeschläge für die Küche

Möbelbeschläge im Fokus

Elegante Klappmechanik, smarte Schienensysteme oder sanft dämpfende Öffnungen

In unseren Themenwelten finden Sie die passende Technik in bester Qualität, die gleichzeitig funktional und ästhetisch überzeugt. Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio für kreative Lösungen in Küche, Büro oder Objektbau:

  • Scharniere
  • Klappen-, Schubkasten- oder Führungssysteme
  • Schrankinnenausstattung
  • Licht und Leuchten
  • Türbeschläge
  • Mülltrennsysteme

Zusätzlich erhalten Sie mit unserem Möbelkonfigurator WÜDESTO maßgefertigte Lösungen, exakt nach Ihrer Planung und ganz ohne Verschnitt. Inklusive Online-3D-Vorschau und modularer Konfiguration.

Design trifft Funktion
Schubkastensysteme für höchste Ansprüche

 

Ein System – alle Möglichkeiten

Ob Werkstatt, Möbelbau oder Innenausbau: Unser innovatives Unterflur-System deckt alle Anwendungen ab und überzeugt mit leistungsstarker Technik und durchdachtem Design.

Wählen Sie aus hochwertigen Hightech-Oberflächen in Zircon, Ice oder Crystal – in fünf Höhen (72, 89, 121, 200 und 250 mm) und profitieren Sie von werkzeugloser Frontverstellung in bis zu fünf Dimensionen inklusive einer Tragkraft von bis zu 30 kg (bei Holzschubkästen).

Maximale Flexibilität. Minimaler Aufwand.

Zu den Schubkastensystemen

Funktionen, die Räume besser machen
Inspiration für moderne Wohnwelten

Zargen Vionaro V8

Vionaro V8 – Die neue Zargengeneration
  • Ultraflache 8 mm Stahlzarge – mehr Platz, weniger Material
  • Lasergeschweißter Stahl – maximale Präzision & Qualität
  • Extrem langlebig und nahezu vollständig recyclingfähig
  • Minimalistisches, zeitloses Design

Zum Produkt

Schubkastensystem

Dynaneo – Vollauszug für Holzschubkästen & Vionaro V8
  • Tragkraft bis 30 kg bei exzellenter Laufruhe
  • Soft-Close für geräuschloses Schließen
  • Geringe Auszugskräfte für müheloses Öffnen
  • Griffloses Design mit Tipmatic-Funktion
  • Einfach werkzeuglos montieren & demontieren

Zum Produkt

Lichtsysteme

Licht - Flexible LED-Systeme für modernes Wohnen​
  • Modulares EasyLux Steck- & Versorgungssystem
  • Ultrakompakte Komponenten für unsichtbare Integration
  • Flexible Steuerung per Funk, Sensor oder Schalter
  • 12 V & 24 V Leuchten kombinierbar
  • Hochwertige Lichtlösungen für Möbel & Innenausbau ​

Zum Produkt

Mit EasyLux wird Ihre Beleuchtung noch smarter


Über die EasyLux-Module 2 und 4 lässt sich das System per Zigbee mit kompatiblen Smart-Home-Lösungen wie Philips Hue zur komfortablen App-Steuerung oder Amazon Alexa für die bequeme Sprachsteuerung verbinden.

WÜDESTO

Möbel online planen & bestellen

WÜDESTO ist Ihr Zuarbeiter, der zuverlässig das tut, was Sie wünschen: Sie planen individuelle Möbelelemenete, geben die Abmessungen vor und kombinieren Spezifikationen. Die für Sie produzierten Bauteile bekommen Sie fertig geliefert.

  • Möbelelemenete und Schränke auf Maß, ohne Verschnitt
  • Herstellerübergreifende Konfiguration, Module fast unlimitiert kombinierbar
  • Online-3D-Ansicht, während der Planung in Echtzeit
  • Mehr Zeit fürs Wesentliche, weniger Lagerkapazität

Sie konfigurieren - wir produzieren

Massivholzschubladen, Korpus, Fertigzarge, Kanten, Kompaktküchen, Alurahmen, Möbelfront, Schiebetürsystem, Sonnenschutz, Insektenschutz, Vorbaurollladen

Jetzt anmelden und sofort loslegen!

Möbel nach Maß
Entdecken Sie jetzt unsere Themenwelten

Tauchen Sie noch tiefer in unser vielfältiges Sortiment ein und blättern Sie ganz bequem online durch unsere aktuellen Kataloge.
Kataloge entdecken

Teaser Möbelscharniere
Möbelscharniere

Hochwertige Möbelscharniere sorgen für präzises Öffnen und Schließen von Türen und bieten hohe Stabilität und Langlebigkeit für Ihr Möbel.

Teaser Klappen-Systeme
Klappen-Systeme

Unsere Klappenbeschläge sorgen für leichtgängiges Öffnen nach oben. Sie verbinden Design mit Funktionalität – ob Lift-, Falt- oder Schwenkklappen.

Teaser Führungs-Systeme
Führungs-Systeme

Ein sanftes Gleiten von Schubladen oder Auszügen ist hier garantiert! Sie bieten hohen Bedienkomfort, Tragkraft und Dämpfung für modernes Möbeldesign

Teaser Schubkasten-Systeme
Schubkasten-Systeme

Moderne Schubkastensysteme bieten maximale Organisation und Stabilität. Wir bieten Ihnen verschiedene Höhen, Farben und Auszugsarten – ideal für Küche, Bad oder Büro.

Teaser Küche Schrankinnenausstattung
Küche Schrankinnenausstattung

Durchdachte Innenausstattung wie Auszüge, Drehteller oder Ecklösungen maximiert den Stauraum in Küchenschränken – für optimale Übersicht und Ordnung.

Teaser Schiebetür- und Falltürbeschläge
Schiebetür- und Falltürbeschläge

Ideal für platzsparende Lösungen in Wohn- und Büroräumen. Diese Beschläge ermöglichen leichtgängiges Schieben oder Klappen von Türen – mit stilvollem Design.

Teaser Küche Mülltrennsysteme
Küche Mülltrennsysteme

Integrierte Mülltrennsysteme bieten eine hygienische, saubere und platzsparende Lösung zur Abfallentsorgung – perfekt für moderne Küchennutzung.