Reinhold Würth Workout Week
Vom 20.–24.04.2026 können Sie sich exklusiv während unserer Reinhold Würth WORKOUT-Woche 2026 zwei limitierte Produkte mit der Signatur von Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth sichern. Edel verpackt und signiert von dem Mann, der Würth weltweit zu einem Synonym für Qualität gemacht hat. Die Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihr exklusives und limitiertes Design, sondern auch durch die qualitativ hochwertige Verarbeitung und die praktischen Eigenschaften aus. Sichern Sie sich jetzt ihr Wunschprodukt in der Limited Edition als Sammlerstück, als Geschenk für Ihre Mitarbeitenden und als Erinnerung daran, dass handwerkliche Qualität ein bleibender Wert ist.
Die Aktionsprodukte 2026
Bit-Ratsche-Set RW Edition 23-tlg.
Minimale Höhe der Bits und der Steckschlüssel für den Einsatz auf engstem Raum
- Zebra-Werkzeug in Profiqualität
- Box und Ratsche mit Reinhold Würth Signatur
- Die äußere Auflagefläche der Steckschlüssel und der Bit-Verlängerung verhindern das Wegrollen (Roll-Stop)
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für Stabilität und einfache Reinigung
- Bitratsche, Steckschlüssel und Bit-Verlängerung aus Chrom-Vanadium-Stahl / Chrom-Molybdän-Stahl, hochwertige schwarze Oberfläche (verchromt)
49,90 € pro Set
Jetzt kaufenWinkel-Schraubendreher-Satz RW Edition 9-tlg.
Innensechskant mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffbehälter mit Schiebefunktion
- Zebra-Werkzeug in Profiqualität
- Kugelkopf ermöglicht Arbeiten unter einem Winkel von bis zu 25°
- Innensechskant nach ISO 2936
- Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert und schwarz Kunststoffhalter mit Reinhold Würth Signatur
- Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters
- Einfacher Zugriff und schnelle Entnahme der Winkelschraubendreher
24,90 € pro Satz
Jetzt kaufen
Verbunden mit einem guten Zweck!
Würth unterstützt UNICEF und spendet einen Teil des Erlöses zugunsten eines UNICEF-Programmes.
UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.
*Gültig von 20.04.2026 - 24.04.2026. Angebot freibleibend. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.