Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Rohrabschottung M

Rohrabschottung für isolierte und nicht isolierte Kunststoffrohre

Rohrabschottung M

Das richtige Schottsystem für Ihre Anwendung

Wand- und Deckenschottsystem für isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen aus Kunststoff mit der Rohrmanschette Typ RK I / Typ RK I plus.

Anwendungsbereich

Für Wand- und Deckendurchführung mit dem Feuerwiderstand für 90 Minuten feuerbeständig

  • Das Kunststoffrohr ist im Bereich der Wand oder Decke hohlraumfrei mit nicht brennbaren Baustoffen z.B. Brandschutzmörtel zu schließen
  • Es können auch Getränkepythons abgeschottet werden.
  • Rohrschott-System für Rohrleitungen aus Kunststoff bis Außen-Ø 315 mm mit und Rohrwandungsstärken von 1,8 mm bis 18,4 mm.
  • Auch geeignet für schallentkoppelte Abwasserrohre z.B. der Fa. Rehau, Geberit, Wavin uvm.
  • NEU: Befestigung in Leichten Trennwänden mit Metall-Hohlraumdübel W-MH/L möglich
Eigenschaften

Vorteil
  • Auf engstem Raum montierbar
  • Befestigung mittels zugelassenen Dübeln oder direkt in Mörtelbett durch Umbiegen der Befestigungslaschen
  • Synthese-Kautschuk-Isolierung & Schallschutzschlauch PE 5 mm durchführbar
  • Die Manschette darf bis zu drei Nummern größer gewählt werden
  • Manschettenabstand 0 mm möglich, Zulassung beachten
Piktogramm

Einsatzbereiche
  • Leichten Trennwänden (≥ 100 mm)
  • Massivwänden (≥ 100 mm)
  • Massivdecken (≥ 150 mm)
  • CLT-Holzbauteilen
Feuerwiderstand

Feuerwiderstandsklasse

feuerbeständig (90 Minuten)

Downloads

Systemdatenblätter
Zulassung/Prüfberichte
Unterlagen zum System

Zur Neu- und Nachinstallation werden benötigt

Services zum System

CENDAS

Brandschutzdoku leicht gemacht

Dokumentieren Sie Brandschotts in digitalen Plänen, erfassen Sie Fotos und erstellen Sie vollständige Berichte – alles zentral, lückenlos und in Echtzeit.

CENDAS entdecken

Schulung

Verarbeiterschulungen und Seminare

Entdecken Sie alle Seminare zum Thema Brandschutz bei unserer Akademie Würth.

Zu den Seminaren

Persönliche Beratung jederzeit und überall

Wir bieten Ihnen eine ausgiebige Beratung zu unseren Brandschutzprodukten. Neben unserer kostenlosen technischen Hotline, unterstützt Sie Ihr Würth Außendienstmitarbeiter auch vor Ort. Unser Team von Brandschutzspezialisten führt zudem gemeinsam mit Ihnen eine detaillierte Planung durch. Wir begleiten Sie über die gesamte Bauzeit.

 

Kontaktformular

Haben Sie Beratungsbedarf in einem oder mehreren der genannten Themen? Oder haben Sie Bedarfe, die hier nicht aufgeführt sind?

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.