Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

I-BLOCK 120 K – Kombischottsystem für Decken

Made by Würth: Decken-Kombischottsystem für die Abschottung in massiven Decken

I-BLOCK 120 K – Kombischottsystem für Decken

Das richtige Schottsystem für Ihre Anwendung

Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren, sowie Lüftung nach DIN 18017-3 und DIN EN 15650

Anwendungsbereich

Der I-Block 120 K dient im ersten Arbeitschritt als Schalungshilfe beim Betonieren der Decke. Er wird anstelle einer aufwendigen Deckenaussparung eingebaut und verbleibt nach dem Ausschalen als brandschutztechnischer Deckenverguss in der Decke. Nachfolgenden Gewerken der technischen Gebäudeausstattung dient der I-Block 120 K als brandschutzgeprüftes Kombi- Deckenschottsystem und erreicht die Feuerwiderstandsklasse 120 Minuten.

Geprüfte Aussparungsgöße (maximal) L x B 2.000 m x 550 mm

Hinweis

Für dieses System benötigen Sie eine Verarbeiterschulung durch den Hersteller!

null

Zögern Sie nicht und kommen Sie mit Ihrem Projekt auf uns zu!

  • Planungsservice
  • Individueller Zuschnitt nach Öffnungsgröße
  • Einweisung und Baubegleitung
  • Unterstützung bei Abweichungen und Sonderlösungen
Eigenschaften

Vorteil
  • Gewerksübergreifend einsetzbar
  • Umweltschonend und nachhaltiges Bauen (SHI-Produktpass)
  • Geprüfte Trittsicherheit & erhöhter Schallschutz nach DIN 4109
  • Kein zusätzlicher Schalungsaufwand beim Deckenverschluss
  • BIM-Fähigkeit
Piktogramm

Einsatzbereiche

Massivdecken (≥ 150 mm)

Feuerwiderstand

Feuerwiderstandsklasse

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten

Downloads

Zur Neuinstallation werden benötigt

Zur Nachinstallation werden benötigt

Services zum System

CENDAS

Brandschutzdoku leicht gemacht

Dokumentieren Sie Brandschotts in digitalen Plänen, erfassen Sie Fotos und erstellen Sie vollständige Berichte – alles zentral, lückenlos und in Echtzeit.

CENDAS entdecken

Schulung

Verarbeiterschulungen und Seminare

Entdecken Sie alle Seminare zum Thema Brandschutz bei unserer Akademie Würth.

Zu den Seminaren

Persönliche Beratung jederzeit und überall

Wir bieten Ihnen eine ausgiebige Beratung zu unseren Brandschutzprodukten. Neben unserer kostenlosen technischen Hotline, unterstützt Sie Ihr Würth Außendienstmitarbeiter auch vor Ort. Unser Team von Brandschutzspezialisten führt zudem gemeinsam mit Ihnen eine detaillierte Planung durch. Wir begleiten Sie über die gesamte Bauzeit.

 

Kontaktformular

Haben Sie Beratungsbedarf in einem oder mehreren der genannten Themen? Oder haben Sie Bedarfe, die hier nicht aufgeführt sind?

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.