Würth VARIFIX® Befestigungssysteme für den Schiffsbau
Der moderne Schiffsbau stellt hohe Anforderungen an Sicherheit, Montageabläufe und Materialbeständigkeit. Mit den Würth VARIFIX® Befestigungssystemen erhalten Sie eine modulare Lösung für Rohr-, Elektro- und Lüftungsinstallationen an Bord. Außerdem sind ausgewählte VARIFIX®-Produkte von der Klassifikationsgesellschaft DNV Typgenehmigungen TAP00002GD zertifiziert. Entdecken Sie, wie Würth Sie in Planung und Montage unterstützen kann.
Dabei unterstützen wir Sie
- Fachgerechte Beratung & Vorplanung für optimale Produktauswahl
- 2D- & 3D-Planung inklusive statischer und dynamischer Berechnungen
- Individuelle Befestigungslösungen und vormontierte Komponenten
- Komplette Dokumentation und technische Unterstützung
- Projektmanagement & Vor-Ort-Service durch erfahrene Experten
Unsere Experten für Ihre individuellen Anforderungen nehmen Ihre Anfrage gerne entgegen und werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Varifix® Produktsortiment für die maritime Industrie
- Modulares Montagesystem mit hochvariablen Komponenten
- Geschraubtes Schnellmontagesystem mit kurzen Montagezeiten
- Minimierung der Schweißarbeiten
- Refit- und veränderbares Schnellmontagesystem
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Geeignet für einfache bis hochkomplexe Installationen
- Für alle gängigen Anwendungsarten
- Schienen, Konsolen und Rohrschellen
- Vorgefertigte Baugruppen
- Nachträglich umbau- und ergänzungsfähig
- Großes Würth-Zubehörprogramm
- Möglichkeit der Komplettübernahme der Baustellenlogistik bei Anlieferung bzw. der Rücknahmelogistik bei Demontage
Varifix®-Anwendungsbereiche im Schiffsbau
Würth VARIFIX® Technical Software
Die Würth Bemessungssoftware unterstützt Sie bei der technischen Bewertung von Befestigungskonstruktionen. Sie können die technische Machbarkeit und den Platzbedarf hinterfragen und erhalten eine eine Grundlage für Kalkulation und Massenschätzungen auf Basis der eingegebenen Projektparameter:
- Lastdefinition und Positionierung über integrierte Rohrtabellen
- Statischer Nachweis aller Systemkomponenten (Schiene, Verbinder, Befestigungsmittel)
- Ausdruck mit Stücklisten und Massenermittlung für die Kalkulation
Geprüfte Sicherheit: VARIFIX® Systeme mit DNV-Zertifizierung
Die zertifizierten Würth VARIFIX®-Produkte können nach dem Regelwerk der Klassifikationsgesellschaft DNV in der maritimen Industrie verwendet werden.
WÜRTH DNV Type Approval TAP00002GD
Auszug von Tests für die Type Approvals Zulassung:
- DNV-CG-0339 Environmental test
- DNV CG-0339:202 Vibrationstest Klasse A und Salznebeltsprühtest gemäß EN 60068-2-52:2018, Prüfmethode 1
Weiterführende Informationen und Downloads
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.