Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Würth Technical Software II

NEUE ANWENDUNG TRÄGERAUFDOPPLUNG

Holzbaubemessungssoftware

Trägeraufdopplung in der Holzbaubemessungssoftware

Mit der Trägeraufdopplung steht in der Würth Holzbaubemessungssoftware eine neue Anwendung zur Verfügung. Nicht ausreichend tragfähige Holzbauteile können mit einem zusätzlichen Profil unter- oder oberhalb des Balkens schnell und wirtschaftlich ertüchtigt werden. Anwendungsfälle können eine Verstärkung der Balkenlage auf Grund einer Umnutzung sein – aber auch im Neubau können so beispielhaft Plattenbalken hergestellt werden. Als mögliche Materialien stehen Vollholz-Nadelholz bzw. -Laubholz, Brettschichtholz sowie für die Verstärkung auch Furnierschichtholz zur Auswahl.

Der Schubverbund wird durch Würth ASSY® Schrauben geleistet. Das Programm führt die Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise. Hierbei sind auch Zwischenschichten wie eine Bretterlage oder Holzwerkstoffplatten darstellbar. Die Aufdopplung kann am Auflager aufliegen – muss das aber nicht. Bei nicht aufliegender Verstärkung von unten wird das „Hochhängen“ des Querkraftanteiles nachgewiesen und die passenden Schrauben dazu ermittelt. Es kann zwischen Geschossdecke und Dach und den damit verknüpften Einwirkungen unterschieden werden. Zur Minimierung der Durchbiegung empfiehlt es sich die Schrauben schräg zu setzen.

Das Programm findet für Sie automatisch eine passende Lösung. Bei jeder Änderung in der Konstruktion erhalten Sie sofort Feedback im Bemessungsergebnis. Die Schraubenanordnung kann gestaffelt werden, um eine möglichst effiziente Lösung zu erhalten.

Technical Software II

Das Anwendung ist Teil der Würth Technical Software II.

Die Würth Technical Software II erhalten Sie durch Update Ihrer bereits installierten Würth Bemessungssoftware oder hier.

Zur Würth Technical Software II