Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Würth Technical Software II

RELAST® - NACHTRÄGLICHES VERSTÄRKEN VON BETONBAUWERKEN

Neues Bemessungsprogramm Querkraftverstärken

Relast Grafik

Im Modul Querkraftverstärken kann die Ertüchtigung von Balken oder Platten hinsichtlich der Querkrafttragfähigkeit durch Einsatz von RELAST® Verbundankerschrauben statisch nachgewiesen werden. Es wird zunächst geprüft, ob ein unverstärktes Bauteil die Querkraft aufnehmen kann. Bei einem Verstärkungsbedarf wird die Druckstrebe hinterfragt und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.1-344, Kapitel 3.2.2 die verstärkte Zugstrebe nachgewiesen. Neben der Anzahl bzw. der Fläche der Schrauben im untersuchten Bereich geht hier der Ausnutzungsfaktor der Schraube und die Verankerung über oder unter der Längsbewehrung ein. Kann die Schraube bis zur Oberkante der Bewehrung geführt werden, kann auch die Tragfähigkeit erheblich gesteigert werden. Dieser Ausnutzungsfaktor wird in Anhang 3 der genannten Zulassung aufgeführt. Dennoch empfiehlt es sich in hochbewehrten Bauteilen die Schraube nur bis zur Unterkante des Betonstahls zu führen. Bewehrungstreffer werden so effektiv vermieden. Auch bei der Querkraftverstärkung sucht das Programm selbstständig nach einer wirtschaftlichen Schraubengeometrie unter Einhaltung der erforderlichen Rand- und Achsabstände.

Einfache Handhabung, schnelle Bemessung

Das Video demonstriert den simplen Umgang mit dem Modul Bauwerksverstärkung der Würth Technical Software II am Beispiel einer Querkraftverstärkung. Mit der Software können Verstärkungsmaßnahmen mit RELAST® Verbundankerschrauben einfach und schnell nach der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung Z-15.1-344 geplant werden.

 

Das Modul ist Teil der Würth Technical Software II. Die Würth Technical Software II erhalten Sie durch Update Ihrer bereits installierten Würth Bemessungssoftware oder hier.

 

Zur Würth Technical Software II