Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

BAULOC® – Baustellenlogistik

Würth auf der größten Baustelle Münchens

Würth auf der größten Baustelle Münchens
Die Wiesn in München

Der Auf- und Abbau der Wiesn wird nicht umsonst als „die größte Baustelle Münchens“ bezeichnet. Denn bevor das große Feiern auf der Theresienwiese beginnt, wird gehämmert, gesägt und geschraubt. Würth ist hier mir einer BAULOC® Station vertreten.

Die Wiesn in München

Der Auf- und Abbau der Wiesn wird nicht umsonst als „die größte Baustelle Münchens“ bezeichnet. Denn bevor das große Feiern auf der Theresienwiese beginnt, wird gehämmert, gesägt und geschraubt. Würth ist hier mir einer BAULOC® Station vertreten.

Würth auf der größten Baustelle Münchens Würth auf der größten Baustelle Münchens

Wenn Mitte Juli der Startschuss für den Aufbau des größten Volksfestes der Welt fällt, ist kaum vorstellbar, was hier in nur zehn Wochen entsteht. Bis es zum ersten Fassanstich kommt, sind allein für den Aufbau der Zelte ca. 200 Arbeiter vor Ort. Der damit verbundene Materialeinsatz ist enorm: rund 800 LKW-Ladungen an Material werden auf der Theresienwiese angeliefert. Etwa 80 Arbeiter verlegen pro Festzelt 35.000 m² Fußboden, 14 Kilometer Elektroleitungen, 300 Meter Gas- und 400 Meter Wasserleitungen. Damit dies funktioniert sind auch Spezialisten der Stadtwerke vor Ort, welche Kabel und Leitungen verlegen. Insgesamt versorgen 15 oberirdische und 3 unterirdische Trafostationen sowie 43 Kilometer Kabel bis zu 750 Abnehmer auf dem Oktoberfest. Nach strengen Vorgaben werden die gigantischen Bierzelte, Buden, und Fahrgeschäfte errichtet und vom TÜV abgenommen.

An der Alpina-Bahn werden auf 32 Metern Höhe knapp 400 Schrauben kontrolliert und Verbindungsstellen mit dem Hammer abgeklopft. 33 Millimeter dicke und 30 Zentimeter lange Schrauben verbinden die bis zu 13 Meter langen Schienen der Achterbahn.

Mit dem Ansatz diesen Materialbedarf direkt vor Ort zu bedienen, entstand im Jahr 1999 die erste temporäre Würth Niederlassung direkt auf dem Gelände des Oktoberfestes. Schnell lernten es die am Aufbau beteiligten Betriebe zu schätzen, dass sie das Gelände im Falle eines kurzfristigen Materialbedarfs nicht mehr verlassen mussten und so eine Menge Zeit einsparten. Genau dieser Aspekt ist bei einem engen Zeitplan wie auf der Wiesn entscheidend. Hier wird auch noch kurz vor Beginn des Festes geschweißt, geschmiert und montiert.

Die Würth BAULOC® Station ist mit einem abgestimmten Sortiment für die speziellen Anwendungen ausgestattet. Bis zu 1.000 Artikel stehen den Kunden abholbereit zur Verfügung. Sollte doch mal ein Produkt fehlen, kann dieses innerhalb 24 Stunden geliefert Aufbau der Wiesn Würth BAULOC® Mobil auf der Wiesn werden. Die BAULOC® Station wird wie eine Niederlassung von einem Würth Mitarbeiter betreut. Durch den engen Austausch der BAULOC® Niederlassungsverkäufer und den Kunden können zentrale Artikelbestände schnell abgefragt und Engpässe während desBaus vermieden werden. Wenn es besonders schnell gehen muss, wird das Material vom Würth Verkäufer auch direkt an den Einsatzort geliefert.

Würth BAULOC® Stationen gibt es auf vielen Großbaustellen deutschlandweit. Zehn Jahre lang begleitete die temporäre Niederlassung den Bau des Flughafens Berlin. Auch auf dem Gelände des Einkaufszentrums Milaneo in Stuttgart wurden die am Projekt beteiligten Gewerke, direkt vor Ort versorgt. Das aktuell bekannteste Bauwerk ist derzeit sicherlich das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens. Je nach Bauphase und Bedürfnisse vor Ort werden die Artikel der Station angepasst. Von Schrauben und Normteilen über Chemie-Artikel und Arbeitsschutzprodukte bis zu Werkzeugen und Maschinen findet man dort alles.

Untersuchungen zeigen, dass ein wesentlicher Teil der kostbaren Zeit auf Baustellen durch die Materialbeschaffung- und suche verloren geht. Die Würth Baustellenlogistik hilft Prozesse effektiver zu gestalten. Durch einen Lieferanten vor Ort, die Möglichkeiten schnell und unkompliziert Warenengpässe zu vermeiden und das Prinzip des Hand-in-Hand-Arbeitens spart der Kunde Zeit und bares Geld.

Auf www.wuerth.de/bauloc erhalten Sie weitere Informationen rund um unsere BAULOC®-Baustellenlogistik.