DIN 551 / ISO 4766 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte, auch als Madenschrauben bekannt, sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Maschinenbau und Apparatebau. Die DIN 551 sowie ISO 4766 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz bieten besonders präzise und zuverlässige Verbindungslösungen für vielfältige Anwendungen. Diese speziellen Madenschrauben zeichnen sich durch ihre kegelförmige Spitze aus, die eine präzise Fixierung ermöglicht. Der praktische Schlitz erleichtert die Montage und Demontage, was die Effizienz in der Anwendung steigert. Dank ihrer hohen Belastbarkeit und Langlebigkeit sind diese Gewindestifte ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Präzision und Stabilität von größter Bedeutung sind, wie im Industrie- und Anlagenbau.
Unsere DIN 551 / ISO 4766 Top-Seller
DIN 551 / ISO 4766 Gewindestifte aus verschiedenen Werkstoffen
Unsere DIN 551 / ISO 4766 Gewindestifte sind in einer Vielzahl von hochwertigen Werkstoffen erhältlich, um die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen zu erfüllen. Die Wahl des Materials spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit und Belastbarkeit. Bei uns finden Sie Gewindestifte aus folgenden Werkstoffen:
Edelstahl A1: Hervorragend für Anwendungen im Innenbereich geeignet, bietet eine solide Kombination aus Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Edelstahl A4: Beständig gegen aggressive Umgebungen wie Meerwasser und Chemikalien. Ideal für den Einsatz im Außenbereich oder in der Industrie.
Stahl: Besonders robust und wirtschaftlich, eignet sich Stahl für Anwendungen, bei denen keine extreme Korrosionsbelastung besteht.
DIN 551 / ISO 4766 Gewindestifte mit verschiedenen Nenndurchmessern
Wir bieten DIN 551 / ISO 4766 Gewindestifte in einer breiten Palette von Nenndurchmessern, um präzise und sichere Verbindungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten. Unsere Produkte sind in den gängigsten metrischen Größen erhältlich, darunter Gewindestifte M8, M6 oder M3, sodass Sie immer die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen finden. Ob für den Einsatz im Maschinenbau, in der Elektronik oder in der Bauindustrie – bei uns finden Sie Verbindungselemente mit exakter Passform und hoher Belastbarkeit, wie zum Beispiel M5. Die verfügbaren Nenndurchmesser umfassen:
Passende Produkte für Ihre Projekte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von hochwertigen Gewindestiften für Ihre spezifischen Anforderungen. Unser Sortiment umfasst Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf nach ISO 4026 in Stahl 45H, sowohl in blanker als auch verzinkter Ausführung, die ideal für präzise und langlebige Verbindungen sind. Zusätzlich bieten wir praktische Sortimente im System-Koffer, darunter 540-teilige und 1.000-teilige Sets, die perfekt für industrielle Anwendungen und Großprojekte geeignet sind. Bestellen Sie Ihre Gewindestifte jetzt bequem online und sichern Sie sich zuverlässige Verbindungslösungen für Ihre Projekte.
Weitere hochwertige Gewindestifte im Sortiment von Würth
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an hochwertigen Gewindestiften nach DIN und ISO Normen, die sich ideal für verschiedenste Anwendungen eignen. Von DIN 34827 über DIN 417 bis ISO 4029, bieten wir Gewindestifte in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl und Stahl an. Ob mit Innensechsrund, Schlitz oder Kegelstumpf – unsere Gewindestifte garantieren höchste Präzision und Belastbarkeit. Perfekt für Maschinenbau, Elektronik oder Bauprojekte. Finden Sie jetzt die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen!
Weitere hochwertige DIN/ISO Normteile von Würth
Würth bietet Ihnen eine umfassende Auswahl erstklassiger DIN/ISO Normteile für vielfältige Anwendungen. Unsere Verbindungselemente werden nach höchsten Standards gefertigt und garantieren die Zuverlässigkeit, die Ihre Projekte erfordern. Ob Passfedern, Bolzen, Gewindestangen oder spezielle Sicherungsringe – bei uns finden Sie die passenden Normteile für jede Herausforderung.
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!

3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com