Bolzen mit Kopf nach ISO 2341 (DIN EN 22341)
Diese hochwertigen Bolzen mit Kopf, hergestellt nach ISO 2341 (DIN EN 22341), sind eine zuverlässige Lösung für Profi-Handwerker. Mit ihrem präzisen Design bieten sie einfache Handhabung und Montage. Sie sind äußerst stabil und zuverlässig, was sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Bauprojekte macht. Die Bolzen eignen sich hervorragend für verschiedene Anwendungen in der Bauindustrie, von der Befestigung von Metallkonstruktionen bis hin zur Verankerung von Bauelementen. Ihre langlebige Konstruktion gewährleistet eine langfristige Nutzung ohne Abnutzung.
Die beliebtesten ISO 2341 - Produkte unserer Kunden
ISO 2341 Bolzen Form A und Form B
ISO 2341 Bolzen aus Stahl und Edelstahl
Für Sie persönlich ausgesucht
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
ISO 2341 / DIN EN 22341 - FAQs
Was ist der Unterschied zwischen ISO 2341 und DIN EN 22341?
Der Hauptunterschied zwischen ISO 2341 und DIN EN 22341 liegt in ihrer Herkunft und ihrem Anwendungsbereich. ISO 2341 ist eine internationale Norm, die weltweit Gültigkeit hat, während DIN EN 22341 eine europäische Norm ist und speziell in Deutschland Anwendung findet. Die Spezifikationen beider Normen sind inhaltlich sehr ähnlich, aber die Wahl zwischen ihnen hängt von den regionalen Standards und Anforderungen ab, die in einem bestimmten Anwendungsfall gelten.
Was ist der Unterschied zwischen Form A und Form B ISO 2341 Bolzen?
Der Hauptunterschied liegt in der Kopfform. Form A Bolzen haben einen abgerundeten Kopf, während Form B Bolzen einen flachen Kopf haben. Die Wahl hängt von den spezifischen Anwendungsanforderungen ab. Beide Typen erfüllen die ISO 2341 Standards.
Was bedeutet ISO 2341?
ISO 2341 ist eine internationale Norm, die technische Anforderungen für Bolzen mit Kopf festlegt. Diese Norm dient als internationaler Standard für die Herstellung und Verwendung solcher Bolzen in verschiedenen Anwendungen und Branchen.
Was bedeutet DIN EN 22341?
DIN EN 22341 ist eine europäische Norm, die technische Anforderungen für Bolzen mit Kopf festlegt. Diese Norm wurde von der Deutschen Industrie Norm (DIN) übernommen und für den europäischen Anwendungsbereich harmonisiert. DIN EN 22341 spezifiziert die Anforderungen und Standards für Bolzen in Europa.
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
![Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da!](../../../../media/pictures/0622_neukunden_kontaktpunkte_580x400_1_res_wl2_frontpage_580.png)
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com