DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben
DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben bieten die ideale Härte und Festigkeit, um den Anforderungen von Schraubverbindungen in verschiedenen Festigkeitsklassen gerecht zu werden. Anders als viele andere Scheiben, die oft zu weich sind, gewährleisten diese Scheiben eine sichere und stabile Verbindung. Vermeiden Sie Verformungen und den Kopfdurchzug der Schraube durch die Scheibe – setzen Sie auf die bewährte Qualität von DIN 433 / ISO 7092 Scheiben und sichern Sie Ihre Verbindungen optimal ab.
Die beliebtesten ISO 7092 / DIN 433 Scheiben
DIN 433 Unterlegscheiben
Unterlegscheiben nach DIN 433 sind ein essenzieller Bestandteil jeder stabilen Verbindung. Diese Scheiben, auch als Rund-Unterlegscheiben bezeichnet, gewährleisten die gleichmäßige Verteilung der Belastung und schützen das Material vor Beschädigungen durch Schrauben oder Bolzen. DIN 433 definiert klare Standards für diese kleinen, aber unverzichtbaren Bauteile. Bei Würth finden Sie DIN 433 Unterlegscheiben in folgenden Werkstoffen:
ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben (kleiner Durchmesser)
ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben sind perfekt auf Zylinderkopfschrauben mit kleinem Durchmesser abgestimmt und spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Verbindung. Bei Würth finden Sie ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben (kleiner Durchmesser) in folgenden Werkstoffen:
Passende Produkte für Scheiben
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
FAQ Scheiben für Zylinderkopfschrauben
Was ist der Unterschied zwischen ISO 7092 und DIN 433 ?
Da ISO ein internationaler Standard ist, wird er in vielen Ländern weltweit akzeptiert und verwendet. DIN 433 war insbesondere in Deutschland und in einigen anderen europäischen Ländern vorherrschend, bevor ISO-Normen weit verbreitet wurden. Während es viele Überschneidungen zwischen DIN 433 und ISO 7092 gibt, könnten Unterschiede in den genauen Spezifikationen, Abmessungen oder Toleranzen bestehen.
Was bedeutet DIN 433?
DIN 433 beschreibt kleine Unterlegscheiben, die speziell für den Einsatz mit Zylinderkopfschrauben entwickelt wurden. Sie können aus verschiedenen Materialien hergestellt sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Stahl, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
Was bedeutet ISO 7092?
ISO 7092 definiert die Spezifikationen für flache Unterlegscheiben, die häufig mit Zylinderkopfschrauben verwendet werden. Sie sind ähnlich den Unterlegscheiben nach DIN 433, haben aber genaue Spezifikationen gemäß der internationalen Norm.
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
![Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da!](../../../../media/pictures/0622_neukunden_kontaktpunkte_580x400_1_res_wl2_frontpage_580.png)
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com