Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant nach ISO 7380 / mit Innensechsrund nach DIN 34805
Halbrundkopfschrauben werden häufig in Konstruktionen eingesetzt, bei denen die Optik der Verbindungsmittel eine wichtige Rolle spielt. Durch den abgerundeten und unauffälligen Kopf, gepaart mit dem Innensechskant bei der ISO 7380-1/2 oder auch dem Innensechsrund bei den Halbrundkopfschrauben nach der DIN 34805-1/2, ist die Verwendung dieser Schraube sehr vielfältig und beliebt. Eine perfekte Optik und hohe Korrosionsschutzbeständigkeit bieten die Schrauben mit einer Zink-Nickel Beschichtung, welche in silber und schwarz im Würth Online-Shop verfügbar sind.
Mit Innensechskant (IS) | Mit Innensechsrund (TX) |
---|
Die beliebtesten ISO 7380 / DIN 34805 Produkte unserer Kunden
![Kraftantrieb Innensechsrund Kraftantrieb Innensechsrund](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/27128861.jpg)
Kraftantriebe
Als Kraftangriff wird bei Schrauben das Schraubenmitnahmeprofil bezeichnet. Der Kraftangriff, auch Antrieb genannt, ist meist am Kopf der Schraube angeordnet und dient dazu eine Schraube einzudrehen, gegebenenfalls vorzuspannen und auch wieder zu lösen. Besonders gut geeignet sind sogenannte Kraftantriebe, wie RW-Antrieb, AW-Antrieb, Innensechsrund-Antrieb und ähnlich gestaltete Formen. Gekennzeichnet sind diese Antriebe durch:
- Hohe optimierte Kraftübertragung
- Geringen Werkzeugverschleiß
- Minimierte Oberflächenbeschädigung
- Niedrige Anpresskräfte
- Keinen Auswurf-Effekt (CamOut Effekt)
Die meisten Handwerker und Industriebetriebe (Serienfertigung) sind inzwischen von Kreuzschlitz auf Kraftantriebe, insbesondere den Innensechsrund (TX-Antrieb) umgestiegen, um von den genannten Vorteilen zu profitieren. Der Innensechsrund-Antrieb ist seit Ende der 90iger Jahre in der DIN EN ISO 10664 geregelt. Seitdem werden immer mehr unterschiedliche Schrauben und Stifte mit diesem Kraftantrieb genormt.
ISO 7380-1 Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant
Bei Würth finden Sie ISO 7380-1 Halbrundkopfschrauben in folgenden Festigkeitsklassen:
ISO 7380-2 Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund
Bei Würth finden Sie ISO 7380-2 Halbrundkopfschrauben mit Bund in folgenden Festigkeitsklassen:
ISO 7380 Sets und Sortimente
Bei Würth finden Sie ISO 7380-1 Halbrundkopfschrauben in folgenden Sortimenten:
DIN 34805-1 Halbrundkopfschrauben mit Innensechsrund ohne Bund
Bei Würth finden Sie DIN 34805-1 Halbrundkopfschrauben in folgenden Festigkeitsklassen:
DIN 34805-2 Halbrundkopfschrauben mit Innensechsrund mit Bund
Bei Würth finden Sie DIN 34805-2 Halbrundkopfschrauben in folgenden Festigkeitsklassen:
Passende Produkte zu ISO 7380 Linsenkopfschrauben
Weitere Normteile passend zu Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
![Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da!](../../../../media/pictures/0622_neukunden_kontaktpunkte_580x400_1_res_wl2_frontpage_580.png)
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com