Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Banner

Aggregate für Ihre Fahrzeuge

Immer Einsatzbereit für verschiedenste Anwendungen

Unsere Aggregate sorgen für mobile Energie bei dynamischen Anforderungen. Sie bieten nicht nur höchste Mobilität und Unabhängigkeit, sondern auch Kosteneffizienz durch den Verzicht auf spezielle Stromanschlüsse. Vielseitig und schnell einsetzbar versorgen sie Werkzeuge in verschiedenen Branchen und garantieren Sicherheit durch einen festen Einbau im Fahrzeug. Mit kompakter, leichter Bauweise und sofortiger Betriebsbereitschaft sind sie die Zukunft der mobilen Energieversorgung.

Druckluft
Druckluftversorgung

Unsere Aggregate bieten unabhängige Druckluftversorgung in jeder industriellen Anwendung. Verlassen Sie sich auf uns, um überall die notwendige Druckkraft für Höchstleistung zu gewährleisten.

Fundament Arbeiten
Hydraulikanschluss

Ob bei Fundaments- und Pfahlarbeiten oder bei einem Bergungseinsatz - der Hydraulikanschluss des Aggregats bietet Ihnen die Möglichkeit hydraulische Ausrüstungen und Systeme zu betreiben.

Schweißeranschluss
Schweißeranschluss

Nutzen Sie sie außerdem, um Stahlkonstruktionen und Metallkomponenten zu schweißen oder führen Sie Reparaturen an Geräten und Maschinen direkt vor Ort durch. Schaffen Sie Verbindungen und maximieren Sie Ihre Effizienz durch die vielseitigen Möglichkeiten.

Kraftvoll durchstarten mit unseren Fahrzeugaggregaten:

Mobile Energie in Aktion: Erleben Sie die Vielseitigkeit unserer Aggregate, die Ihnen überall dort wo Sie es benötigen, einen Anschluss für Strom, Druckluft, Hydraulik und Schweißen bieten. Sorgen Sie so für Unabhängigkeit und mehr Power unterwegs.

Kontaktformular Fahrzeug-Aggregat

Sie benötigen mehr Informationen zum Thema Fahrzeug-Aggregate? Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung.

Geben Sie Ihre Nachricht in das nachfolgende Formular ein und klicken Sie auf „Absenden“. Ihre Anfrage wird so schnell wie möglich bearbeitet.

Ihre Daten

Bitte füllen Sie alle Felder aus, die mit * gekennzeichnet sind!

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .