Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Mann im Büro am Schreibtisch vor PC

Was ist E-Procurement?

E-Procurement, die elektronische Beschaffung, beschreibt den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen über digitale Systeme wie ERP-, Dealer-Management-Systeme oder Plattformen. Diese Systeme ermöglichen Ihnen Ihre Einkaufsprozesse im Handumdrehen zu automatisieren - von der Anfrage bis zur Zahlung.

Durch den Einsatz von E-Procurement-Technologien profitieren sowohl Sie als auch Ihre Lieferanten. Die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit wird verbessert und der Datenaustausch effizienter. Starten auch Sie jetzt mit E-Procurement Lösungen durch und machen Sie Ihren Einkauf zukunftssicher.

Welche E-Procurement Systeme gibt es?

Es gibt verschiedene E-Procurement-Systeme, die Unternehmen dabei helfen, ihre Beschaffungsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Wir bei Würth arbeiten mit einer Vielzahl an Anbietern aus den folgenden Bereichen zusammen. Durch diese Zusammenarbeit können wir Ihnen bestmöglichst eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Beschaffungsanforderungen bieten.

ERP- und Handwerkersoftware

Ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) oder auch Handwerkersoftware genannt unterstützt Sie dabei, Ihre Geschäftsprozesse wie Finanzen, Personalwesen, Produktion und Vertrieb effizient zu verwalten und zu optimieren.

Mehr Informationen

Dealer Management Systeme

Ein Dealer Management System (DMS) ist eine spezialisierte Softwarelösung, die Autohäuser und Händler bei der Verwaltung ihrer Geschäftsprozesse wie Verkauf, Service, Lagerhaltung und Kundenbeziehungen unterstützt.

Mehr Informationen

Plattformen

Auf Plattformen können Nutzer Produkte und Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern einfach vergleichen und beschaffen. Dabei besteht eine 1-zu-1 Beziehung, wodurch auf jeden Kunden individuell eingegangen werden kann.

Mehr Informationen

Wo wird E-Procurement eingesetzt?

E-Procurement wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter:

  • Beschaffung von Rohstoffen und Materialien
  • Digitale Verwaltung des Lagers
  • Verwaltung von Lieferantenbeziehungen
  • Automatisierung von Bestellprozessen
  • Kontrolle und Transparenz der Kosten
  • Source-to-Pay Beschaffungsprozesse

Für wen ist E-Procurement geeignet?

E-Procurement ist ideal für alle Unternehmen, die ihre Beschaffungsprozesse digitalisieren und optimieren möchten. Sowohl große Unternehmen und Konzerne als auch kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von der Automatisierung und Effizienzsteigerung.

Einsatz im Handwerk

Auch Handwerksbetriebe können E-Procurement optimal nutzen. Sie profitieren dabei vor allem von:

  • Kosteneinsparungen: Effizientere Beschaffungsprozesse sparen Kosten
  • Zeitersparnis: Mehr Zeit für das Kerngeschäft durch optimierte Prozesse
  • Bestandsverwaltung: Automatisierte Nachbestellungen und optimale Bestandsverwaltung
  • Projektplanung: Bessere Planung und Umsetzung von Projekten durch digitalisierte Materialbeschaffung und Lagerverwaltung
  • Rechnungsprüfung und Buchhaltung: Ab dem 01.01.2025 müssen Handwerksbetriebe in Deutschland in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen, zu archivieren und zu verarbeiten. Dies erfordert die Einhaltung bestimmter Standards und Normen, wie z.B. das Format der E-Rechnung gemäß EN16931.

Welche Voraussetzungen müssen für E-Procurement erfüllt sein?

Um ein E-Procurement-System erfolgreich einzuführen, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Technische Infrastruktur: Sorgen Sie für eine zuverlässige Netzwerkverbindung und geeignete Hardware. Nutzen Sie bestehende IT-Systeme optimal, indem Sie auf die Kompatibilität mit E-Procurement-Lösungen achten. Dies ermöglicht die nahtlose Implementierung von Software für elektronische Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen.
  • Systemeinführung: Gegebenenfalls müssen Sie Ihre aktuellen Bestellvorgänge an die neuen Beschaffungsprozesse anpassen. Dadurch können Sie aber Ihre Arbeitsabläufe optimieren und vereinfachen.
  • Schulung der Mitarbeiter: Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden im Umgang mit Ihrem E-Procurement-System. So stellen Sie sicher, dass neue Prozesse effizient und korrekt angewendet werden.
  • Rechtliche Anforderungen: Ab dem 01.01.2025 müssen Handwerksbetriebe in Deutschland in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen, zu archivieren und zu verarbeiten. Dies erfordert die Einhaltung bestimmter Standards und Normen, wie z.B. das Format der E-Rechnung gemäß EN16931.
  • Wartung und Updates: Halten Sie Ihr E-Procurement System durch Updates auf dem neuesten Stand.

Welche Vorteile bietet E-Procurement für Handwerker?

E-Procurement bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, die den Beschaffungsprozess effizienter und kostengünstiger gestalten.

Zeitersparnis

Durch die Automatisierung von Bestellprozessen und die Nutzung digitaler Kataloge entfällt das zeitaufwändige Durchsuchen von Printkatalogen oder das manuelle Ausfüllen von Bestellformularen.

Kostensenkung

E-Procurement reduziert die Prozesskosten erheblich, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind. Zudem können durch gebündelte Bestellungen und verhandelte Konditionen Materialkosten gesenkt werden.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Alle Bestellungen und Transaktionen werden digital erfasst und sind jederzeit nachvollziehbar. Dies erleichtert die Überwachung und Kontrolle der Beschaffungsvorgänge.

Fehlerreduktion

Durch die Automatisierung und Standardisierung der Prozesse werden Fehler, die bei manuellen Eingaben häufig auftreten, minimiert.

Verbesserte Lieferantenbeziehungen

Durch die Integration von Lieferanten in das E-Procurement-System können Bestellungen schneller und effizienter abgewickelt werden, was zu besseren Geschäftsbeziehungen führt.

Einfache Datenverarbeitung und -analyse

E-Procurement kann oft in bestehende Buchhaltungs- oder ERP-Systeme integriert werden.

Umweltfreundlichkeit

Der Verzicht auf Papierkataloge und -bestellungen trägt zur Reduzierung des Papierverbrauchs bei und ist somit umweltfreundlicher.

Zugriff auf ein größeres Sortiment

Über E-Procurement-Plattformen haben Handwerker Zugang zu einem breiten Spektrum an Produkten und Lieferanten, auch überregional oder international.