Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

b:work CE

b:work Community Edition – die kostenfreie Digitalisierung für kleine Handwerksbetriebe.
Die kostenlose Handwerkersoftware für Büro & Baustelle macht dir deine Digitalisierung einfach, besonders für dich als Kleinbetrieb oder Gründer:
Erstelle Angebote und Rechnungen so leicht wie in Word, nur von Anfang an professioneller – ganz ohne Vorkenntnisse und verbinde dich per IDS direkt mit deinem Großhändler.
Mit b:work CE arbeitest du 100 % cloudbasiert und geräteunabhängig sowie GoBD- & DSGVO-konform. Deine Daten bleiben sicher in Deutschland.

 

Digital durchstarten. Kostenlos mit b:work CE:

  • Angebote & Rechnungen im Handumdrehen
  • eRechnungen erstellen & senden
  • Reibungslose Auftragsabwicklung mit Mailversand
  • direkte Schnittstelle zum Würth Online-Shop (IDS)
  • Flexibles Rechte- & Rollensystem
  • Und vieles mehr!

Mehr Handwerk. Weniger Büro.

 

Für Kunden von Würth ist b:work CE kostenlos nutzbar:

Jetzt kostenlos registrieren und digital durchstarten!

Mehr zum System

Branche

  • Baugewerbe (Bauunternehmen Allgemein)
  • Bauelemente und Montagebetriebe
  • Bodenleger
  • Dachdecker- und Zimmereibetriebe
  • Elektrohandwerk
  • Facilitymanagement
  • Fenster- und Türenbau
  • Fliesenleger
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Maler- und Lackiererer
  • Messe- und Ladenbau
  • Raumausstatter
  • Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
  • Tischler- und Schreiner
  • Trocken- und Akustikbau
  • Photovoltaik und Solar

Funktionen

  • Kundenmanagement
  • Auftragsverwaltung
  • Rechnungsstellung und Buchhaltung
  • Materialbeschaffung
  • Projektmanagement
  • Personalmanagement
  • Reporting und Analyse
  • E-Rechnungverpflichtung
  • Kalkulation und Angebotsmanagement

Schnittstellenpaket

  • IDS
  • Mehr Informationen

So digitalisierst du dein Handwerk – mit b:work CE kostenlos

So funktioniert die kostenlose Version von b:work

Effektives Arbeiten mit der IDS-Schnittstelle von Würth in b:work

Ich möchte mehr über b:work CE erfahren

 
Beratungsgespräch mit blue:solution software GmbH anfragen

Ich benötige eine Schnittstelle zu meiner Software

 
Schnittstelle anfragen