FAQ Orsy®mat CHE
Da der ORSY®mat CHE keine Teilentnahme verbuchen kann, es werden nur aufgebrauchte und entnommene Gebinde, bzw. VE nach dem Schließen der Tür registriert und nachbestellt.
Wir lassen quartalsmäßig von einem Dienstleister die Filteraufsätze auf Filterleistung prüfen.
Außerdem führen diese auch die gesetzlich in Deutschland vorgeschriebene sicherheitstechnische Prüfung gemäß der und ArbStättV, BetrSichV, TRGS 510 und TRGS 526.
Die ORSY®maten CHE erfüllen die Anforderungen der Typprüfung nach der DIN EN 14470-1 und ist entsprechend gekennzeichnet.
Dadurch erfüllen die Automaten die höchste Brandschutzklasse Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min.
Außerdem verfügt das System über eine Bodenauffangwanne mit 60 L Auffangvolumen, dies ermöglicht die Lagerung von Gebinden bis maximal 60 L im CHE.
Ja! Unsere ORSY®maten gibt es sowohl als eigenständiges Master-Modul mit Steuereinheit, als auch als Satelliten-Modul ohne Steuereinheit.
Dadurch können Sie mehrere ORSY®maten nebeneinander aufstellen lassen und alle gleichzeitig über die Steuereinheit Ihres Master-Moduls verwalten.
Beachten Sie jedoch, dass die ORSY®mat CHE nur mit den ORSY®mat WGT kombiniert werden können. Die ORSY®mat RT, ORSY®mat FP, ORSY®mat HX und die ORSY®mat DR bilden eine eigene Kategorie und können ebenfalls nur untereinander kombiniert werden.
Sie haben keine passende Antwort auf Ihre Frage gefunden?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter,
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten.  Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.  Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme.  Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist.  Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können.  Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist.  Danach werden sie gelöscht.
		       
		       Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung.